カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(135)
  • 防災用品(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usbハブ type-c sd」の検索結果

138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type Cコンボハブ サンワサプライUSB Type Cコンボハブサンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。 1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。 SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。 UHS-I・IIの転送速度には対応していません。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 USB3.1 Gen2には対応していません。 USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 AC電源不要のバスパワータイプです。 Windows&Mac両対応です。
インターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)ケーブル長(cm)約15質量(g)約38ポート数3電源バスパワーケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ対応コネクタUSB Type-A対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーUSBポート数3供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1
USBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×2ポート SD・microSDスロット付 スリム アルミ筐体 シルバー エレコムUSBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×2ポート SD・microSDスロット付 スリム アルミ筐体 シルバーエレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器やメディアカードを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。 USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×2ポート、SDカード×1、microSDスロット×1 パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。 USB3.1Gen1に対応したUSBポートを2ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 持ち運びしやすいスリムタイプです。
その他パッケージ内容(本体)質量(g)約50.0(ケーブル含む)外形寸法(mm)約110×22.5×16(ケーブル含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×2<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計1.8A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1
USB Type C コンボハブ サンワサプライUSB Type C コンボハブサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB_Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB3.1_Gen1(USB3.0)×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.0が必要ない機器と併用するのに最適です。 USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。 USB3.0/2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 AC電源不要のバスパワータイプです。_コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
ポート数4ケーブル長(cm)15質量(g)約39.2ケーブル長(m)0.15対応OSWindows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111.4×34.7×10.5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーUSBポート数4供給電流(mA)最大850(全4ポート合計)通信速度5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1USB規格USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)
USB TypeCハブ(カードリーダー付) アーテック[学校教材・教育玩具]USB TypeCハブ(カードリーダー付)アーテック[学校教材・教育玩具]
955税込1,051
1個
当日出荷
USB周辺機器と接続可能。SD・microSDカードのリーダー付。対応OS/Windows7・8・10・11、Mac8.6以降、Android材質:ABS。サイズ:85×20×20mm、ケーブル長:100mm。セット内容:本体×1
用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。材質ABS寸法(mm)85×20×20ブラック対応OSWindows7・8・10・11、Mac8.6以降、Androidケーブル長(mm)100電源供給方式パスパワーUSBポート数3コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
USB Type-C ハブ USB3.1 Gen1 USB-A×3 SD+microSD×1 バスパワー 薄型 【TypeC 機器対応】 ケーブル約30cm エレコムUSB Type-C ハブ USB3.1 Gen1 USB-A×3 SD+microSD×1 バスパワー 薄型 【TypeC 機器対応】 ケーブル約30cmエレコム
3,198税込3,518
1個
当日出荷
USBハブにSDカードスロットをプラス。USB Type-C(TM)コネクター接続で安定動作を実現!USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))対応のUSBマルチハブです。USB-Aポート3つとSDカードスロット・microSDカードスロット各1つを搭載、周辺機器の使用や映像出力ができます。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
ブラック質量(g)約41備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×32×11 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×3 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1カードリーダー【ダウンストリーム】SDカードスロット×1・microSDカードスロット×1
USBハブ サンワダイレクトUSBハブサンワダイレクト(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション HDMIポート付き。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 ※PD3.0 100W(20V 5A) 対応 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 microSD、SDカードの読み書きができます。
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、【LANポート】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズケーブル長(m)約0.6セット内容取扱説明書通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD電源電圧(V)5ポート数2ブラックスロットmicroSDカード、SDメモリーカード解像度対応解像度:HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)、VGA:最大1920×1200(60Hz)、最大対応解像度:4K/30Hz対応メディア(SDメモリカード):最大512GB(microSDカード):最大512GB規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。電源セルフパワー・バスパワー両対応対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15Windows:11、10最大供給電流(mA)900インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)仕様●PD対応:対応●PD仕様:100W(20V 5A)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス●デュアルディスプレイ対応:対応質量(g)約78コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用 PD3.0 100W〈20V 5A〉対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×34×14通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス保証期間ご購入日より1年コネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用 PD3.0 100W〈20V 5A〉対応)、USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応ケーブル長(cm)約30対応解像度【HDMIポート部】最大3840×2160(4K/60Hz)※HDCP1.4、 2.2対応最大供給電力(mA)900(1ポートあたり)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1(3.1/3.0)
ドッキングステーション 7in1 イーサネット対応 Type-C/USB-A x2/HDMI/SD/microSD/LANポート入力 エレコムドッキングステーション 7in1 イーサネット対応 Type-C/USB-A x2/HDMI/SD/microSD/LANポート入力エレコム
5,498税込6,048
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 USB Type-C(TM)搭載パソコンに、ケーブル1本で必要な周辺機器を一括接続できます。 パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W()の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポート(対応解像度:最大4K/60Hz)を搭載しています。 本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。 USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約15cmです。 USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
ブラック備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×45×14 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】(1)USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】(2)USB-Aポートコネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】(1)SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】(2)microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
Type-C ハブ USB3.2 Gen1 USB-A ×4 バスパワー 薄型 ケーブル長15cm エレコムType-C ハブ USB3.2 Gen1 USB-A ×4 バスパワー 薄型 ケーブル長15cmエレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 ※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 機能を絞った厚さ約10mm、約32gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約15cmです。 ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。質量(g)約32備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15、iOS 18、iPadOS 18対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1
USB ドッキングステーション 8in1 ZATTAUSB ドッキングステーション 8in1ZATTA
2,798税込3,078
1個
当日出荷
8in1のUSBマルチ変換アダプタです。USB-AとUSB Type-Cのパソコンをサポートします。USB A(2.0)×3/USB A(3.0)/microSD/SD/3.5Audio/USB Type-C
用途ポート不足を解消寸法(mm)138×28×10質量(g)約55電源バスパワーコネクタ形状パソコン側:USB Type-C(オス)×1、USB A(オス)×1 / USB機器側:USB Type-C(メス)×1、USB A2.0(メス)×3、USB A3.0(メス)×1、micro SD(スロット)×1、SD(スロット)×1、3.5mmステレオミニプラグ(メス)×1ケーブル長(mm)135転送速度(Gbps)5対応SDカードSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC
USB3.2G1Type-C3ポート変換コンボ ナカバヤシUSB3.2G1Type-C3ポート変換コンボナカバヤシ
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
付属品取扱説明書・保証書グレー質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows11/10/8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×20×7ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5UHSスピードクラスUHS-I対応microSDカードカードリーダー:microSD(HC,XC)/-Class10最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)Type-Aメス×3
USB-HUB付 外付けDVDドライブ HanxUSB-HUB付 外付けDVDドライブHanx
3,500税込3,850
1台
当日出荷
SDカードスロットやUSB-A端子を持たないPCを使用する際に便利なUSBハブ付きDVDドライブです。PCとの接続はUSB-AまたはUSB-C端子での接続が可能。WindowsパソコンでもMacでも使用可能。ケーブルは本体裏面にスッキリ収納可能なので、持ち運びにも便利です。USB3.0に対応し、高速データ転送が可能です。
付属品本体(USBケーブル付き)、保証書質量(g)325消費電力(W)最大:5電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×18対応機種USB2.0 Type-A or USB3.0 Type-A or USB-Cを有するPC対応CPRM対応(Read/Write)動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露無き事)ディスクローディング方式トレーインターフェイスUSB 3.0 Type-A、Type-C書込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速読込速度(最大)DVD-R8倍速、DVD+R8倍速(M-DISK対応)、DVD-RW8倍速、DVD+RW8倍速、CD-R24倍速、CD-RW24倍速
ドッキングステーション サンワサプライドッキングステーションサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台( HDMI×2/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/30Hz解像度に対応しています。VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+HDMI、またはHDMI+VGA)。2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポートします。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/5A(100W)までの入力に対応。接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能です。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※ディスプレイの接続は最大2台までをサポートしており3台接続はサポートしておりません。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様ドライバ:不要、USB PD入力ポート:ありセット内容取扱説明書(保証書)×1質量(g)約354規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)ポート数【全】10ポート、【USB】3ポート消費電力(W)15電源バスパワー/セルフパワー両対応適合規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です最大出力(W)【USB PD】85対応OSWindows 10、8.1、8、7、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7(場合によってはOSのアップデート・サービスパックのインストールが必要になる場合があります。)コネクタ形状HDMI、VGA(ミニD-sub15pin)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)、USB3.2 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0・充電専用)、USB3.2 Gen1 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×90×22対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源電圧(V)5機能デュアルディスプレイ出力通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)湿度範囲(RH)5%~90%ディスプレイ【対応出力】2台対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/512GB・microSDカード/512GB)接続端子【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1最大入力(W)【USB PD】100動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~90(結露無き事)対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード※全てを同時に使用できません。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのメモリーカードで動作を保証するものではありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー両対応ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)1000/100/10※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応します供給電流(mA)バスパワー時/1ポートあたり最大1500・3ポート合計最大1500、セルフパワー時/1ポートあたり最大2100・3ポート合計最大3000ポートRJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応(※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。)アクセス方式CSMA/CD対応解像度HDMI/最大解像度3840×2160(30Hz)、VGA(ミニD-sub15pin)/最大解像度 1920×1080(60Hz)、最大解像度(HDMI)、ディスプレイ1台接続時:3840×2160(30Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)、最大解像度(VGA)、ディスプレイ1台接続時:1920×1080(60Hz)、ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)対応プロトコルIPv4、IPv6転送速度(Gbps)最大データ5(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型出力ポート【映像】HDMI:2ポート・VGA:1ポートLAN【ポート形状】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応※Wake On LAN機能に対応しますがパソコンの機種によって対応が異なりますので動作保証はしておりません。※接続機器により、有線ネットワークを使用するには、Wi-FiをOFFにする必要があります。
USB Type-C ドッキングステーション 10-in-1 ハブ PD 90W出力 急速充電 エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 10-in-1 ハブ PD 90W出力 急速充電エレコム
6,398税込7,038
1個
当日出荷
映像も音声も、10ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。最大3画面で同時に高画質のコンテンツを楽しめる拡張・ミラーリング機能を搭載しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載パソコンに10ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 4K対応HDMIポートと1080p対応VGAポートを使用して、同時に2画面へ出力することが可能です。 ※出力先のディスプレイでそれぞれ異なる映像を映すことはできません。 USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。USB Power Delivery 最大100Wにてデバイス・本体へ給電できます。 ※製品本体にて10Wを消費するため、実際の出力は最大90Wとなります。90Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポート×2、USB2.0対応のUSB-Aポート×1を搭載しています。USBメモリなどでのデータの読み書きができます。 ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 Φ3.5mmステレオミニジャックで、イヤホンやヘッドホンを接続できます。Web会議やオンライン通話などもスムーズです。 インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約25cmです。 ※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 ※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。 ※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×54×16 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度25%~75% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約25※プラグ含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×2 ※映像出力非対応、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×1コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz> ※入力信号は標準のDisplayPort1.2に対応している必要があります。【映像出力/ダウンストリーム】2:VGA×1<対応解像度:最大1920×1080/60Hz> ※HDMIポートとVGAポート、同時接続の場合、両ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。【音声/ダウンストリーム】Φ3.5mm4極ステレオミニジャックLAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC、【ダウンストリーム】2:microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC
USB-C ハブ ドッキングステーション 10in1 PD対応 100W 10Gbps 【Type-Cx2 USB-Ax4 HDMIx1 LANx1 SD】 エレコムUSB-C ハブ ドッキングステーション 10in1 PD対応 100W 10Gbps 【Type-Cx2 USB-Ax4 HDMIx1 LANx1 SD】エレコム
7,298税込8,028
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。 USB Type-C(TM)コネクター搭載パソコンにケーブル1本であらゆる周辺機器を一括接続できます。 パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。 データ通信専用、映像出力には対応していません。 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))でご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。 USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載しています。 USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W()の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。 USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約25.5cmです。 USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C(TM)コネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)コネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)コネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
グレー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/iPadOS 16対応機種iPad/iPad Air/Macbook/Macbook Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【製品本体】約135×54×16 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約25.5※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)ポート×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)ポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2・供給電力値:2ポート合計:15.2W(5V/3.04A)、【ダウンストリーム】4:USB-Aポート×2・供給電力値:2ポート合計 :15.2W(5V/3.04A)※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター・USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)・DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は・USB2.0互換で動作(USB2.0時は・映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)【ポート(ダウンストリーム)】カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】2:microSDメモリーカード・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
USBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き サンワサプライUSBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付きサンワサプライ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。 断線に強いメッシュケーブルタイプです。 高級感のあるアルミボディです。 スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TBスロットSDメモリカード、microSDカード電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)6USBポート数3ポートデータ転送速度5Gbps(理論値)通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbpsケーブルタイプ一体型タイプ
PCリンクハブ USB-C to USB-C&A j5 createPCリンクハブ USB-C to USB-C&Aj5 create
10,980税込12,078
1個
当日出荷
【製品概要】USB接続した2台のパソコン間でキーボードとマウスを共有して自由に操作できるスマートリンクハブです。※Windows同士のみ対応【簡単にデータ移行】マウスポインターを端に移動すればもう一台のPCに移動ができます。メインPCでコピーしたデータをサブPCにペーストしたり、ドラッグ&ドロップすれば簡単にデータ移行できます。USB Gen1 5Gbps高速でデータ転送が可能で、クラウドやSSDなどより素早く転送できます。【2台PCを操作】1組のキーボードマウス及びディスプレイで2台PCを操作できます。ミラーリングボタンを押せばサブPCがメインPCにフル画面で表示されて操作できます。さらにウインドウ化子画面として扱えます。【サブPCを外部モニター化】サブPCを外部モニター化することで、ミラーリングしたり拡張モードしたりして、2台PCをより有効に使え、仕事効率が向上します。【タブレット対応】Windowsのタブレットにも対応しており、タブレットを外部モニターとして使用することが可能です。【保証】安心の2年
仕様●Cable Length:USB-C側:約80cmUSB-A/C側:約20cm●ホスト(パソコンと接続側):USB3.2 Gen1 USB-C(オス) to USB-A/C(オス)●同期内容:1キーボードマウス、2コピー&ペーストデータ、3ディスプレイ●拡張ポート:USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A x2USB3.2 Gen1 5Gbps Type-C x1※USBハブはUSB-A/C側(PC1)に接続したPCのみ動作します。付属品JCH462本体取扱説明書材質アルミニウム質量(g)約92外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×13×35.8保証期間2年関連資料(0.98MB)給電方式バスパワー
JTS224 マルチアングル ドッキングタブレットスタンド USB-C 4K 7in1 j5 createJTS224 マルチアングル ドッキングタブレットスタンド USB-C 4K 7in1j5 create
14,980税込16,478
1個
当日出荷
本製品は、iPad Pro/Air/miniやAndroidタブレット、USB-Cを備えたタブレットなどを、自由に角度の調整をしながら、無段階スタンドに乗せた状態で、本体に内蔵しているドッキングステーションで、一気に7つの機能を拡張することができます。 ドッキングステーションの搭載ポートは 4K60Hz HDMI、USB-A 5Gbpsx2ポート、PD100W充電ポート、3.5mmコンボジャック、SD/microSDスロットなど。 高強度のヒンジを採用したので、安定た角度で調整したり固定できます。 使用しない時には、僅か3.6cmまでに折り畳むことで、モニタースタンド下の収納スペースや引き出しに簡単に収めます。 さらに、最新iPad OS16の外部ディスプレイ増設とステージマネージャ機能をサポートしているので、本機と一緒に使用すれば仕事効率が倍になります。
セット内容JTS224本体、L字型のUSB-C to USB-Cケーブル (45cm)、収納ポーチ、クイックインストールガイ、ド、保証カード材質アルミニウムスペースグレイ質量(g)約377対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPadOS、Android OS。コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USBケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125 × 36 × 100最大解像度HDMI 4K 60Hz / フルHD144Hz保証期間2年ケーブル長(cm)45ポート【拡張】USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K60Hz HDMI×1、SD カードリーダー UHS-I×1、MicroSDカードリーダー UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電を本機に接続してから使用することをオススメ)
ストレージ機能付Type-C HUB AOTECHストレージ機能付Type-C HUBAOTECH(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
●ストレージ機能が搭載されたType-C接続のUSBドッキングステーションです。1つのType-Cポートからデータ転送、映像出力、容量増設、急速充電など、自宅や外出先、パソコンやタブレット使用時とあらゆる分野で利用することができます。最新のWindows10やmacOSに対応しており、特徴であるストレージ機能では、SATA M.2 SSDをセットすることができます。 ※SATA M.2 SSDは付属しておりません ●記憶容量を増設できる!ストレージ機能搭載 容量が足りないパソコンやタブレットで外付けストレージとして増設できます。またインターフェースにはUSB3.2 Gen1を採用しておりますので超高速転送が可能です。 ●圧倒的な4K映像出力!HDMIでデュアルディスプレイ HDMI出力で4Kリフレッシュレート60Hzに対応しています。画面のチラつきやカクつきが無く、滑らかできれいな映像を外部の大型モニターに出力することができます。また、VGA出力ポートも装備されており、2台同時出力にも対応しています。複製モードや拡張モードのデュアルディスプレイ環境に対応できます。 ●急速充電ができる!PD100Wに対応 USB PD3.0(USB PowerDelivery3.0)に対応しており、最大100WのUSB PD対応機器の充電が可能です。パソコンに付属している純正ACアダプタ(USB PD対応)をType-Cポートに接続すれば、パソコンを充電しながら周辺機器を使用できます。
保証期間12ヶ月間サイズ(mm)W55×D124×H15質量(g)約120インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1/USB 2.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A仕様●対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.12以降、iPadOS 13.4以降●ケーブル長:13cm(コネクタ含まず)●付属品:熱伝導シート×2枚、M.2 SSD固定ネジ×2本、本体ネジ×2本(1本装着済み)、マニュアル●最大転送速度:USB3.2 Gen1 5Gbps(規格値)、USB2.0 480Mbps(規格値)●LANポートコネクタ:RJ45●LAN規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T●M.2スロット部コネクタ形状:M.2●M.2スロット対応通信プロトコル:SATA形式●対応M.2 SSDサイズ:Type 2280/2260/2242/2230●対応M.2 SSDコネクタ形状:M.2( B-Key & B+M Key)●HDMIポートコネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス×1●HDMI対応解像度:最大3840×2160 (4K 60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1
USB Type C ドッキングステーション ハブ 11-in-1 PD 85W出力 【Windows mac iPad 等対応】 エレコムUSB Type C ドッキングステーション ハブ 11-in-1 PD 85W出力 【Windows mac iPad 等対応】エレコム
14,980税込16,478
1個
欠品中
11ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。USB Power Delivery対応で、パソコンを充電しながら周辺機器を使えます。
用途11ポートをこの1台に。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。USB Power Delivery対応で、パソコンを充電しながら周辺機器を使えます。 USB Type-Cポート搭載パソコンに最大11ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できるドッキングステーションです。 USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の大電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 ※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。また、85Wで給電したい場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 USB Type-Cポート(給電専用)に電源アダプターを接続することで、本製品を経由してパソコン本体を充電できます。 外部モニターへ映像を出力できるHDMI(R)、DisplayPort(TM)、VGAポートを搭載しています。ノートパソコンと合わせて最大4画面マルチモニター(拡張または複製)の構築ができます。 ※Windowsのみ。Macは最大2画面拡張+2画面複製もしくは4画面複製のマルチモニター構築となります。 HDMI・DisplayPortは4K/30Hzに、VGAは1920×1080/60Hzに対応しています。 高速データ転送が可能なUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応のUSB-Aポートを3ポート搭載しています。 イヤホン・ヘッドホンなどオーディオデバイスを接続できる3.5Φ4極ステレオミニジャックを搭載しています。 パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。 USB Type-Cケーブル1本で、本製品に接続された機器を一括接続、取り外しができるので、自宅やオフィスでの据え置き使用にぴったりです。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットパソコン/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。 場所を取らないコンパクトサイズ。複数のデバイスを接続してもデスク周りをすっきり使えます。 ※法人で導入を検討される方は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 ※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 ※パソコン充電用のUSB Type-Cプラグ搭載電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-Cプラグ搭載電源アダプターをご使用ください。 ※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない機器の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※USB Type-Cコネクターからの映像出力に対応しない機器の場合、本製品の各映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Mode対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16 ※iPadを充電する際は、45W以上のUSB Power Delivery対応ACアダプターをご使用ください。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約137×75×17 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×3・供給電力値:3ポート合計13.5W(5V/2.7A) ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0接続時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】1:HDMI(R)×1<対応解像度:最大4K/30Hz>※、【映像出力/ダウンストリーム】2:DisplayPort(TM) ×1<対応解像度:最大4K/30Hz>※、【映像出力/ダウンストリーム】3:VGA×1<対応解像度:最大1920×1080/60Hz>、【音声/ダウンストリーム】3.5Φ4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式)、【映像出力/ダウンストリーム】※DisplayPort(TM)の入力信号は標準のDisplay Port(TM)1.2に対応している必要があります。※HDMIポートとDisplayPort(TM)、またはHDMIポートとVGAポート、またはDisplayPort(TM)とVGAポートの同時接続の場合、両※HDMIポートとDisplayPort(TM)とVGAポートの同時接続の場合、1ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzになり、他の2ポートは最大解像度と1920×1080/30Hzなります。ポートの最大解像度は1920×1080/60Hzとなります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)カードリーダー【ダウンストリーム】1:SDメモリーカード×1・対応メディア:SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・SDXC(Class10/UHS-I)、【ダウンストリーム】2:micro SDメモリーカード×1・対応メディア:microSD・microSDHC(Class2/4/6/10/UHS-I)・microSDXC(Class10/UHS-I)
カードリーダー サンワサプライカードリーダーサンワサプライ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
4スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。 USB3.1に対応したType-Cカードリーダー Windows&Mac両対応。 ケーブル紛失の心配がないケーブル一体型です。
仕様【USBハブ】■インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するためにはUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB3.1 Gen1(USB3.0)非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C【カードリーダー】■スロット:microSDカード, SDメモリカード, CF(コンパクトフラッシュ), MS(メモリースティック)■最大対応メディア(SDメモリカード):512GB■最大対応メディア(microSDカード):512GB■最大対応メディア(CF):256GB■最大対応メディア(MS):32GB【共通仕様】■対応OS Android:Android 11~6■対応OS iPadOS:iPadOS 14~13■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、iPad Pro※USB Type-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。■動作温度:0~40■保管温度:0~45■動作湿度:0~80結露無き事■保管湿度:0~80結露無き事■ケーブル長:0.15m■セット内容:製品本体、取扱説明書、保証書
HDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプ タイムリーHDD/SSD→USB簡単接続セット SATA接続機器をUSB3.1(GEN1)接続に変換するアダプタ 2.5インチ対応 Type-A接続タイプタイムリー(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
パソコンやゲーム機の内部にSATA接続するタイプのSSD(ソリッドステートドライブ)や、2.5インチHDD(ハードディスクドライブ)に挿しこむだけで、USB接続に変換できるケーブルです。 PS4のUSB接続「拡張ストレージ」としてもご利用いただけます。 新しいパソコンへのデータ移動も簡単 新しいパソコンに従来のパソコンのSSDやHDDを接続すれば、USB接続メモリーの様な手軽さでデータの移動ができます。 つないだSSDや2.5"HDDは、エクスプローラー内に新しいドライブとして表示されます。 データは「コピー&ペースト」や「ドラッグ&ドロップ」等の簡単な操作で、コピーや移動、削除が可能です。 SSDを接続した場合、従来USB2.0接続HDD比較で最大約10倍高速! 本製品はUSB3.0/2.0と互換がある高速な接続規格「USB3.1 Gen1」に対応し、 SSDやHDDをより高速に接続できる「UASP(USB Attached SCSI Protocol)」接続に対応しています。 SATA接続のSSDを接続した場合、最大実行速度で読込390Mbps、書込350Mbpsを実現します。(※1) 電源レスでさまざまな機器に接続できます Windows10 / 8.1 / 8 / 7、macOS / MacOS Xを搭載したパソコン、USB接続HDD録画に対応したTVやレコーダー(※2) PS(R)4 Pro / PS(R)4 / PS(R)3 / nasne(R)などのゲーム機や周辺機器に接続してご利用いただけます。 ※1メーカーにて2020年1月にメーカーの下記環境のパソコンで、CrystalDiskMarkを用いて計測を実施。 Windows10(64bit版)、Z370マザーボード搭載USB Gen1対応A端子に本製品経由でIntel社SSD545S Series 256GBを接続。 ※2本製品はUSBバスパワー(USB経由の電力)のみで動作する製品です。そのためUSBからの通電量により動作しない可能性がございます。 同じくUSBバスパワー接続のUSBハブ等を経由すると動作しない可能性が有ります。 またノートパソコンやタブレットPC等は、PC本体への充電(給電)を行いながらご使用ください。 パナソニック社のTVやレコーダーでは動作しない可能性が有ります。
適合ドライブ:SATA(シリアルATA接続)のSSD(ソリッドステートドライブ)SATA(シリアルATA接続)の2.5インチ内蔵型ハードディスク適合機種温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)セット内容本体、マニュアル(保証書含む)寸法(mm)68.7×16.9×8※ケーブル含まず質量(g)約21※ケーブル含む適合規格UASP (USB Attached SCSI Protocol) ※USB大容量記憶装置の高速データ通信規格適合機器USBA(メス)端子を搭載した、パソコン、TV、レコーダー、ゲーム機(PSR4/4Pro/3)などUSB3.1Gen1(USB3.0互換)対応環境の場合、USB3.1Gen1接続に対応。上記環境以外はUSB2.0接続に対応保証期間ご購入日より1年間 (日本国内での使用に限定)接続端子ドライブ側:シリアルATA規格(データ端子7ピン、電源端子15ピン)外部端子USB3.1 Gen1 / 3.0 /2.0対応 A平型端子 ※UD-3101Pは付属のUSB A→Type-C変換アダプタにより、USB Type-C接続に対応。 ※USB2.0環境に接続可能ですが、USB2.0規格内で動作します。電源仕様USBバスパワー(5V/0.5A ~ 5V/1.5A)※接続される機器により変動します。データ転送速度USB3.1 Gen1 : 最大5Gbps (規格値)※USB3.0互換USB2.0 : 最大480Mbps (規格値)RoHS指令(10物質対応)対応
USB変換アダプター Type-A to Type-C BUFFALO(バッファロー)USB変換アダプター Type-A to Type-CBUFFALO(バッファロー)
389税込428
1台
翌日出荷
本製品を差し込むだけで、Type-AをType-Cに変換できます。iPhone15やType-C搭載機器に、USB Type-A(オス)の外付けHDD/SSD、USBハブ等の周辺機器、マウスやキーボードなどの入力機器を接続可能です。
コネクタ形状Type-A、Type-C適合用途データ転送
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB3.1×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。※カードリーダーはUSB2.0の速度です。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。microSDXCメモリーカード UHS-Ⅱ 128GB対応です。※UHS-Ⅰ・Ⅱの高速転送には対応していません。AC電源不要のバスパワータイプです。Windows&Mac両対応。
仕様SDXC1TB対応、microSDXC1TB対応、microSDXC/SDHC/SD(アダプタなしで対応)、バスパワー、USB A3ポート質量(g)42適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ケーブル長(m)約0.15対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 13・12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.11、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×10×36対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン仕様・用途ドライバ不要対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD(SDカード/1TB・microSDカード/1TB)コネクタUSB 5Gbps Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB 2.0 Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB 5Gbps Aコネクタ オス×1(アップストリーム)サイズ(mm)約W110×D36×H10対応メモリーカードmicroSDカード、SDメモリカード供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/4K60Hz HDMI 2.0/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/2ポートUSB 3.0 ハブ/ギガビット有線LAN/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブルStarTech.com
7,498税込8,248
1個
当日出荷
7機能マルチポートアダプタ:HDMI 2.0b(HDR10)4K/60Hzビデオ出力、2ポート5Gbps USB-Aハブ(BC 1.2急速充電ポート)、100W PD、MicroSD & SDカードリーダー、ギガビットイーサネット、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクターにかかる負荷を軽減。2-in-1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-CミニドックUHD解像度:DP 1.4オルタネートモード対応のホスト(Intel 第11世代以降)で4K/60Hz解像度をサポート。DP 1.2 オルタネートモード対応のホストデバイスでの最大ビデオ解像度は4K/30Hz幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)StarTech.comのアドバンテージ:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けのツールをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)34幅(mm)352高さ(mm)14質量(g)99コネクタ【外部ポート】1 - HDMI・1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)・1 - USB 3.2 Type-A (9ピン/急速充電)・1 - SD/MMCスロット・1 - MicroSD・1 - USB Type-C (24ピン) USB Power Deliveryのみ・1 - RJ-45、【ホスト】1 - USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)ディスプレイ対応数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1ポート数7動作温度範囲(℃)0~70保存温度範囲(℃)-10~55湿度範囲(%)5~90(結露なし)データ転送速度最大:5 Gbps対応メディアSD/MMC、microSD電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)12保証期間3年間セット内容USB-C マルチポートアダプタ、クイックスタートガイド最大解像度デジタル:4K/60Hz仕様バス型:USB-C、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/s、USBパス・スルー:あり、高速充電ポート:あり対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android仕様・用途【特記】USB-Cポート搭載ノートパソコン(ノートパソコンのUSB-CポートでDPオルタネートモードに対応している必要があります)チップセットVIA Labs×VL102、VIA Labs×VL817、Parade×PS186、Realtek×RTL8153、Genysis Logic×GL3224USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)転送速度(Gbps)【最大データ】5
外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 ケーブル2本付 書込み/再生/編集 バスパワー 超薄型 ロジテック外付けブルーレイドライブ BD/DVD/CD USB3.2 Gen1 ケーブル2本付 書込み/再生/編集 バスパワー 超薄型ロジテック
17,980税込19,778
1個
当日出荷
国内最小クラスのコンパクト設計。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。薄さを追求したスタイリッシュなデザインで持ち運びにも便利。USB Type-C(TM)/USB-Aケーブルをそれぞれ付属し、幅広い機種での使用が可能です。
用途USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。Windows搭載パソコンでのBlu-ray/DVD/CDディスクへの書き込み、動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザインを実現し、幅広いWindows機種とよく合うデザインとしています。USB Type-C(TM)/USB-Aの2本のケーブルを標準付属。空いているポートに合わせて使用できます。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)ケーブルはいずれも取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないWindowsで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。macOS搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生に対応しています。※付属のソフトウェアはWindows専用です。Macでは使用できません。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。USD BD再生に対応しています。再生ソフトやパソコン、ディスプレイがUHD BDの再生に対応している場合に、超高画質4KBlu-rayディスクの再生が可能です。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要となります。動画再生ソフト”TrueBD SE for Logitec”を付属しています。Windows8以降、OS標準でサポートされていないDVD-VIDEOやBlu-rayタイトルの再生が可能。レンタルショップで借りたディスクやお手持ちのタイトルコンテンツを視聴できます。ダビングした地デジコンテンツやビデオカメラで撮影したAVCREC形式のファイル、レコーダーで作成したAVCRECディスクの再生など、幅広いディスクやファイルの再生に対応しております。※CPRM技術で保護されたデジタル放送の映像ディスクを再生するには、インターネット接続環境が必要です。動画編集ソフト”CyberLink PowerDirector”を付属しています。シンプルな操作で動画や写真に字幕・タイトル・音楽などを追加し、オリジナルのムービーが作成可能。Blu-ray/DVDディスクの再生も可能なオーサリング機能も搭載しています。データ書込みソフト”CyberLink Power2Go”を付属しています。写真・音楽・動画などパソコン内の大切なデータを簡単操作でBlu-ray/DVDにバックアップ。CD-RからBD-R XL(100GB)の大容量ディスクまで、全てのメディアへの書き込みに対応しています。オーディオCDからのリッピングやディスク消去機能も搭載。ディスクへの書き込み時にはパスワードの設定が可能で、セキュリティで保護されたディスクを作成することができます。採用されている暗号化は、米国連邦標準規格 FIPS 140-2準拠および、256‐bit AESに対応しています。※製品付属のソフトウェアは、ロジテック専用Webページからのダウンロード(無料)となります。ソフトウェアをダウンロードする際はインターネット接続環境が必要となります。※ソフトウェアをインストールする際は、製品本体背面に記載のシリアル番号とソフトウェアライセンスシートに記載されたシリアルキーの入力が必要となります。付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:USB-A、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚、【付属ソフト】True BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go 8 for BD(データ保存) ※無償ダウンロード提供。※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。対象パソコンUSB Type-C(TM)もしくはUSB-Aポート搭載のWindowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。質量(g)230(本体のみ)備考※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。外形寸法(mm)138×133×14(本体のみ/突起部を除く)対応OSmacOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12、ChromeOS ※読み取り専用/付属ソフトはご使用になれません、【USB3.0接続時】Windows 11/10(64bit)コネクタ形状USB Micro-B対応【書き込み時:Mディスク(DVD)】対応、【書き込み時:Mディスク(BD)】対応インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0)保証期間1年間対応メディア【BD-R1層】対応、【BD-RE1層】対応、【BD-R DL2層】対応、【BD-RE DL2層】対応、【BD-R XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【BD-RE XL 3層】対応※MacOSではBDXLには未対応、【DVD-RAM】対応※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません、【DVD+R】対応、【DVD+R DL2層】対応、【DVD+RW】対応、【DVD-R】対応、【DVD-R DL2層】対応、【DVD-RW】対応、【CD-R/RW】対応、【DVD-ROM】対応、【BD-ROM】対応設置方法水平ディスクローディング方式トレー方式書込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE1層】2倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】2倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】2倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】6倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】6倍速、【DVD-RW】6倍速、【CD-R/RW】24倍速読込速度【BD-R1層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R DL2層】6倍速、【BD-RE DL2層】6倍速、【BD-R XL 3層/4層】4倍速、【BD-RE XL 3層】4倍速、【DVD-RAM】5倍速、【DVD+R】8倍速、【DVD+R DL2層】8倍速、【DVD+RW】8倍速、【DVD-R】8倍速、【DVD-R DL2層】8倍速、【DVD-RW】8倍速入力電圧DC+5V
Hanx-Tech USB-C SDカードリーダー HanxHanx-Tech USB-C SDカードリーダーHanx(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
本製品は、USB-C端子を搭載したPC(win、Mac)、タブレット、スマートフォン(iOS、 android)とSDカードを接続するためのSDカードリーダーです。UISB-A端子も搭載しているので、USBメモリだけでなく、一眼レフカメラとUSB接続する際にご利用いただけます。USB-C接続で幅広いデバイスでご利用いただけます。マルチOS対応(Windows11、Windows10、MacOS X、iOS、android)。ドライバ不要で接続すればすぐにご利用いただけます。電源不要(USBバスパワー)。
仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)●対応機種との接続:USB3.0 Type-C(オス)セット内容本体 (※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。外形寸法(mm)50×32×12 ※ケーブル部除く電源不要(USBバスパワー)本体質量(g)約15(ケーブル部含む)対応機種Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、Androidスマートフォン、iPhone、iPad等USB-Type-C端子を搭載した端末。※すべてのandroidスマートフォンでの動作を保証するものではございません。入力端子SDカードスロット、microSDカードスロット、USB3.0 Type-A 5Gbps (メス)ケーブル長(cm)7.5
USBハブ ドッキングステーション 7-in-1 PD Type-C接続 100W出力 タイプC×2 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1 エレコムUSBハブ ドッキングステーション 7-in-1 PD Type-C接続 100W出力 タイプC×2 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1エレコム
6,998税込7,698
1個
当日出荷
USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。パソコン本体との接続は、最大10Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応しています。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。※データ通信専用、映像出力には対応していません。※USB 10Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 10Gbpsに対応している必要があります。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。※85Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt mode対応していることを確認してください。SDXC/SDHCに対応した、SDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。持ち運びしやすいスリムタイプです。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1:製品本体(固定用スタンド含まず)】約152×35×14 ※ケーブル含まず、【2:製品本体+固定用スタンド】約152×35×21 ※ケーブル、突起部分含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間ケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)×2 ※データ通信専用、映像出力には対応していません。、【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB Standard-A×2コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>
ドッキングハブ サンワサプライドッキングハブサンワサプライ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングハブです。 Type-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 SDカード、microSDカードの読み書きができます。 収納できるケーブルと据え置き用の30cmケーブル2種類ついており、モバイルでも会社でも便利に使用できます。 <制限事項> ※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。 ※本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。
質量(g)約132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×61.2×14
USBハブ 3ポート microSDカードリーダー付き USBType-Cコネクタ オーム電機USBハブ 3ポート microSDカードリーダー付き USBType-Cコネクタオーム電機
2,098税込2,308
1個
当日出荷
USBType-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー+USB3ポートハブ 超高速USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)対応 microSD/microSDHC/microSDXC(CLASS10 UHS-I)対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 超薄型、超軽量アルミボディ
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約26外形寸法(mm)約107×7.3×21ケーブル長(m)0.06供給方式バスパワー対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS 10.12以降、Android OS 6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ケーブル長(mm)約60スロットデバイス側:microSD専用カードリーダー(対応カード:microSD/microSDHC/microSDXC:CLASS 10/UHS-I)対応メモリーカードTransFlash 2GB/microSDカード 2GB/microSDHCカード Class2 32GB/microSDHCカード Class4 32GB/microSDHCカード Class6 32GB/microSDHCカード Class10 32GB/microSDHCカード UHS-I 32GB/microSDXCカード UHS-I 512GB供給電流(mA)すべてのポート合計で3000以内(規格値)、各ポート900(規格値)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×3取扱説明書(0.84MB)
10ポートUSBハブ ITPROTECH10ポートUSBハブITPROTECH(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
高速通信ポートと急速充電ポートを増設できる10ポートUSBハブです。 USB AポートとUSB Type-Cポートが搭載されており、様々なUSB機器を用途に合わせて同時に使用することができます。 12V/5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで、安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信とUSB PD 20W、QC3.0 18W対応の急速充電がすべて備わっています。 外付けSSDやiPhone15Proシリーズなどそれぞれ最新規格の機器をパソコンに接続した際のデータ転送や、スマートフォン・タブレットPCやポータブルゲーム機など大容量バッテリーの短時間充電など接続機器の性能を最大限発揮できる仕様です。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信が可能で、同じUSBハブでもUSB2.0接続の約20倍、USB3.2Gen1の約2倍速い高速データ転送が体現できます。 USB Power Delivery規格に準拠した出力20WのUSB Type-CポートとQuick Charge 3.0規格に準拠した出力18WのType-Aポートが搭載されています。 USB AポートでもUSB Type-Cポートでも急速充電することができますので急を要したスマートフォンの充電に大変便利です。 側面には各USBポートの位置に合わせてON/OFFスイッチが搭載されており、未使用時の待機電力をカットすることができる省エネ仕様です。 LEDライトや扇風機、加湿器など卓上のUSBグッズを手軽にON/OFFできます。 各USBポートの位置に合わせて通電LEDが搭載されており、現在の使用状況が一目でわかるように通信ポートには青色LED、充電ポートには赤色LEDが点灯します。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
ポート数10電源ACアダプタ(12V/5A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン転送速度(Mbps)最大(USB2.0):480(規格値)電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約100(コネクタ部除く)転送速度(Gbps)最大(USB3.2 Gen 1):5(規格値)、最大(USB3.2 Gen 2):10(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
ドッキングステーション サンワダイレクトドッキングステーションサンワダイレクト
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 映像出力の他に、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 ディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。 (DisplayPortのみ最大4K/30Hz) ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。 3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 前面にはUSBハブポート、SD/microSDカードリーダー、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応、PD対応、ACアダプタ有セット内容USB Type-Cケーブル×1、ACアダプタ×1台、AC電源コード×1本、取扱説明書(保証書)×1規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数(合計)4ポート電源セルフパワーケーブル長(m)約1対応OSWindows11、10/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)最大解像度(対応)4K/60Hzコネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPortスロットカードリーダー:microSDカード、 SDメモリカード※SD/SDHC/SDXC対応動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90結露なきこと伝送速度(Mbps)(理論値)1000、 100、 10供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大1500(前面ポート)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(背面ポート)通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)コネクタ仕様【オーディオ部】音声出力端子/3.5mmステレオミニジャック×1ポート映像出力ポート:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、(形状)HDMIタイプA(19pin) メス×2、 DisplayPort メス×1アクセス方式CSMA/CD対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)※DisplayPortは最大3840×2160(4K/30Hz)ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。対応プロトコルIPv4、 IPv6
ドッキングステーション サンワサプライドッキングステーションサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。前面にはUSBハブポート(USB A×1、USB Type-C×1)、SD/microSDカードリーダー、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。縦置きに設置して使用できるので、デスクに省スペースで設置できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数合計4ポートケーブル長(m)約0.5対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:RJ-45、HDMI、オーディオ動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900m、AUSB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(3ポート合計最大2000まで)通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2アクセス方式CSMA/CD対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)×2台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz対応プロトコルIPv4、IPv6対応SDカード最大:512GB対応microSDカード512GBコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1カードリーダースロット:microSDカード、SDメモリカード※SD/SDHC/SDXC対応
USB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ StarTech.comUSB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブStarTech.com
5,898税込6,488
1個
当日出荷
8 in 1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、5Gbps USB(2x USB-A、USB-C)、SDスロット、ギガビットイーサネット、ヘッドセット/マイク音声ジャック搭載。複数のアダプタが不要になるUSB-Cマルチポートアダプタ100W USB POWER DELIVERY 3.0:ノートパソコン用USB-C電源アダプタを使用してドックに給電し、ノートパソコンに最大85Wの電力供給と充電が可能(15Wは常にUSBタイプCトラベルドックハブに確保)長尺ホストケーブル:2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなど)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル幅広いデバイス互換性:USB-CおよびThunderbolt 対応ノートパソコン/タブレット/スマートフォンで使用可能(HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなど)幅広いOS互換性:Windows、macOS、ChromeOS、iPadOS、AndroidなどメジャーなOSに対応。ドライバの自動インストールでセットアップが簡単な多機能USB-Cマルチポートアダプタ接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
長さ(mm)460ブラック/スペースグレー高さ(mm)15対応OSmacOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Mac OS X El Capitan (10.11)、iOS、Windows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS、Android湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-10~82最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、4096×2160@24Hz、3440×1440@60Hz(HDMI)【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA)製品幅(mm)61動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)最大30伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 )USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状HDMI、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9 pin]、USB Type-C[24ピン]、SDスロット、3.5mmステレオミニMTBF(時間)372518変換タイプメス - オス
USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き サンワサプライUSBハブ USB 5Gbps カードリーダー付きサンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。断線に強いメッシュケーブルタイプです。高級感のあるアルミボディです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。 ※PD対応パソコンである必要があります。USB Aポートが1個、Type-Cポートが2個ついており合計3台のUSB機器を接続することができます。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
仕様ACアダプタ:付属なし、USB PD入力ポート:あり消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、Android 11・12・13・14・15、iOS 17・18、iPadOS 17・18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。対応メディアSDXC、microSDXC、最大対応メディア:SDカード/1TB、microSDカード/1TB最大入力(W)USB PD:90 ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約10USBポート数3ポート(USB Type-Cメス/USB 5Gbps×1ポート、USB Type-Cメス/USB 2.0×1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps×1ポート)供給電流(mA)3000(全ポート合計)データ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型カードスロットSDメモリカード、microSDカード
USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き サンワサプライUSBハブ USB 5Gbps カードリーダー付きサンワサプライ
3,098税込3,408
1個
当日出荷
超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。断線に強いメッシュケーブルタイプです。高級感のあるアルミボディです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。 ※PD対応パソコンである必要があります。USB Aポートが2個、Type-Cポートが1個ついており合計3台のUSB機器を接続することができます。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
仕様ACアダプタ:付属なし、USB PD入力ポート:あり消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、Android 11・12・13・14・15、iOS 17・18、iPadOS 17・18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。対応メディアSDXC、microSDXC、最大対応メディア:SDカード/1TB、microSDカード/1TB最大入力(W)USB PD:90 ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約10USBポート数3ポート(USB Type-Cメス/USB 2.0×1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps×2ポート)供給電流(mA)3000(全ポート合計)データ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型カードスロットSDメモリカード、microSDカード
USB-Cハブ/4ポートType-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W PD/バスパワー/32cm 巻き取り式ケーブル/タイプC 拡張ハブ StarTech.comUSB-Cハブ/4ポートType-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W PD/バスパワー/32cm 巻き取り式ケーブル/タイプC 拡張ハブStarTech.com
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ハイパフォーマンス:4口のUSB-Cポートを搭載した USB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応のUSB Type-Cハブ。バスパワーで動作し、USB-C電源アダプタ(別売)を接続すると、最大100WのUSB Power Deliveryパススルーが可能USB POWER DELIVERLYパススルー:最大100WのUSB-C電源アダプターに対応するUSB タイプ C ハブ。15Wはハブ用に確保され、残り最大85Wをホストコンピューターおよび接続するUSBデバイスへ給電、充電に利用(各ポート最大7.5W)コンパクト & ポータブル:耐久性のあるプラスチック製筐体を採用したスマートなUSB 3.1(10Gbps)対応 Type-Cハブ。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなど移動中の絡まりを防ぐ32cmの巻き取り式一体型ホストケーブル内優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Airなどのノートパソコンやウルトラブックに対応。Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxyなどのタブレット、ChromebookなどあらゆるUSB-C対応のデバイスで使用可能なポータブル4ポートUSB Cハブ簡単セットアップ:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど様々なOSでプラグアンドプレイに対応するUSB-C接続USB拡張ハブ
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをコンピュータに接続オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズポート数4ケーブル長(cm)34.5長さ(mm)135幅(mm)60高さ(mm)20質量(g)160保証期間3年間コネクタ外部ポート:4 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)データ転送速度10GbpsタイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/sスペースグレー材質プラスチックセット内容1-USB-Cハブ消費電力(W)15RoHS指令(10物質対応)対応仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり、ノートパソコン最大充電量:85W電源供給方式バスパワーとホストUSB-C電源アダプタインターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C
Type-Cドッキングステーション 8-in-1 ハブ PD 85W出力 急速充電 USB-C×3 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1 エレコムType-Cドッキングステーション 8-in-1 ハブ PD 85W出力 急速充電 USB-C×3 USB-A×2 HDMI×1 SD+microSD×1エレコム
7,298税込8,028
1個
当日出荷
HDMI(R)・USB-A・USB Type-C(TM)ポートなどを搭載し、さまざまな機能を拡張できる8in1タイプのドッキングステーションです。通常の出力ポートに加え、外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチ付き。ビジネスシーンで見られたくない画面を一時的に隠せる、便利な機能を搭載しています。
用途USB Type-C(TM)ポートから最大8つのポートに多様な機器を接続できるドッキングステーションです。 外部ディスプレイのON/OFFを瞬時に切り替えられるスイッチを搭載。HDMI(R)で出力した画面を、ケーブルを抜き挿しせずワンタッチで点けたり消したりできます。 会議やプレゼンの際、内部資料やパスワードの入力ウィンドウなど見られたくない画面を一時的に画面OFFで隠せます。展示会やお客様対応時に映像エラーが発生した際なども、慌てることなくスムーズにディスプレイの表示を切って対応できます。 幅約3cmのスリムタイプ。かばんやガジェットポーチなどにすっきり収納でき、外出時の利用に便利です。 HDMIポートは最大4K60Hzの高解像度に対応。大きなディスプレイに接続した際もなめらかで鮮明な表示が可能です。 USB Type-Cポートを3つ搭載。充電専用USB Type-Cポートは、USB Power Delivery 100Wでの使用が可能。AC充電器を接続してパソコン本体を充電できます。 ※製品本体にて15Wを消費しますので、実際の出力は最大85Wとなります。 ※85Wで給電が必要な場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 USB-Aポートを2つ搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどの周辺機器を一括接続できます。 USB-Aポート、USB Type-CポートはいずれもUSB 5Gbps。高速データ転送が可能で、大きなファイルもスムーズに転送できます。 SDカードスロット・microSDカードスロットをそれぞれ搭載。写真や動画のデータをパソコンで手軽に確認できます。 ※一度に読み込みができるのはSDカード・microSDカードのいずれか1枚のみです。同時に挿して読み込むことはできません。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプ。ケーブル長は約20cmと取り回しのしやすい長さです。 ※法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 ※パソコン充電用のUSB Type-C対応AC充電器は付属しておりません。別途ご用意ください。 ※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 ※USB Type-Cポートからの映像出力に対応しないパソコンの場合、本製品の映像出力ポートは動作しません。映像出力を行う際は機器がDisplayPort Alt Modeに対応していることを確認してください。 ※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 ※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約29×131×13 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約20※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1 ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート×2 ※データ通信専用。映像出力には対応していません、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2、【USBポート(ダウンストリーム)】※最大供給電力:4ポート合計15W(5V/3A)、【USBポート(ダウンストリーム)】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできませんコネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM))プラグ×1 ※USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。カードリーダー【ダウンストリーム】SDカードスロット×1 ※SD/SDHC/SDXC・microSDカードスロット×1 ※microSD/microSDHC/microSDXC ※SDカードとmicroSDカードの同時使用はできません。
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LAN StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LANStarTech.com
5,998税込6,598
1個
当日出荷
9-IN-1、9機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 4K30HzまたはVGAビデオをサポート(DP Altモードが必要)。SD & MicroSDカードリーダー、ギガビットLANポート(PXEブート/WoL対応)、1x USB-C 5Gbpsポート、1x USB-C 100W PD 3.0ポート、2x USB-A 3.1 Gen 1 ハブ内蔵(1x BC 1.2充電ポート含む)長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション接続ツール (CONECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K30Hz対応HDMIモニタ(4096 x 2160p)または1080p VGA(60Hz)モニタに接続、パワフルな環境を構成内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電長さ(mm)59幅(mm)326高さ(mm)14質量(g)137保証期間3年間インジケータLED:1-ネットワーク速度LED、1-ネットワークアクティビティLEDディスプレイ対応ディスプレイ数:1インターフェースUSB 3.2 Gen 1データ転送速度5Gbps(USB3.1Gen1)2Gbps(イーサネット、フルデュプレックス、最大解像度HDMI: 4K30HzタイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)15セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:ありケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
ドッキングステーション サンワダイレクトドッキングステーションサンワダイレクト
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 映像出力の他に、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。 ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。 3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。
仕様PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無セット内容本体×1、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1質量(g)約380規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数(合計)3ポート電源セルフパワー・バスパワー両対応ケーブル長(m)約0.5対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3、【オーディオ部】音声出力端子/3.5mm 4極ミニジャック×1、【オーディオ】3.5mm 4極ミニジャック×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約281×43×22対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)保証期間ご購入日より6ヶ月対応メディア最大512GB(SDメモリカード)、128GB(microSDカード)コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPortスロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90結露なきこと電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)1000、 100、 10(理論値)供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2、 DisplayPort メス×1アクセス方式CSMA/CD対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(4K/30Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大4K/60Hz対応プロトコルIPv4、 IPv6ジャック径(Φmm)(オーディオ)3.5(4極ミニジャック×1)
8in1 USBハブ Type-C Type-A 3.5mmオーディオジャック SDカードスロット セルフパワー AFF WARE8in1 USBハブ Type-C Type-A 3.5mmオーディオジャック SDカードスロット セルフパワーAFF WARE
2,298税込2,528
1個
当日出荷
これ1本で、スマートワークを実現。汎用性の高いUSB-A/Cはもちろん、3.5mmオーディオジャックやSDカードなど多彩なポートを搭載し、同時接続も快適。高速転送とスリムデザインで、仕事もプライベートもスマートに。
用途USBハブとしてシルバーポート数8対応コネクタUSB Type-A / USB Type-C / SDカード / microSDカード / 3.5mmオーディオジャック接続端子USB Type-A / Tyoe-C電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10伝送速度(Gbps)5USB規格USB2.0×3、USB3.0×1