カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb2aub2ra1m」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • L型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 1m StarTech.com

    L型右向きマイクロMicro USBケーブル オス/オス 1m

    StarTech.com
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    手の届きにくい場所や、狭い場所でもデバイス、コンピュータ、または充電器を接続 必要に応じてUSB 2.0デバイスをワークスペースのどこにでも配置 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
    用途Micro-USB対応モバイルデバイスの充電と同期。外付けHDDなどのMicro-USB 2.0対応デバイスをPCやノートパソコンに接続ブラック質量(g)31ケーブル長(m)1湿度(%RH)30~75コネクタ形状L型右向USB Type-A[4ピン]オス - L型右向Micro USB Type-B[5ピン]オス保存温度(℃)-10~30プラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状L型右向USB Type-A[4ピン]、L型右向Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
PCアクセサリーカテゴリ
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
"usb2aub2ra1m" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷