カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,249)
- 制御機器(6)
- 家電(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(141)
- サンワサプライ(138)
- NEC(109)
- メディアカバーマーケット(88)
- Dell Technologies(67)
- ASUS(エイスース)(54)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(53)
- Dynabook(49)
- BUFFALO(バッファロー)(43)
- ナカバヤシ(39)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(31)
- j5 create(25)
- LINDY(22)
- ANTEC(21)
- NZXT(18)
- AOTECH(17)
- BenQ(ベンキュー)(16)
- MCO(15)
- Philips(14)
- ブランドをもっと見る
「usb3.2 type-c」の検索結果

USB3.1 Gen2 TypeC ケーブル
サンワサプライ¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷ケーブル長(m)約1ケーブル外径(Φmm)約4.6伝送速度(Gbps)10仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen2規格認証ケーブルコネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスプラグ金メッキシールド3重シールド特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB3.2 Type-C映像出力ケーブル
MCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ケーブル1本で映像出力とUSB給電が同時にできる USB Type-Cポートを搭載した液晶モニター、モバイルモニターへの接続に最適 USB Type-Cポートからの映像伝送に対応 USB3.2Gen1準拠で最大5Gbpsのデータ通信に対応 USB PD 100W充電(20V5A)に対応 安定した充電に必要な「eMarker」を内蔵 オリジナルカラーコネクタ採用ケーブル径(Φmm)約5転送速度(Gbps)最大5(※理論値)仕様eMarker搭載色ブラック電流(A)最大5規格USB3.2Gen1準拠電力(W)最大100コネクタ形状USB Type-C保証期間お買上日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)充電電圧(V)5~20映像出力対応搭載品eMarkerチップ:搭載
USB3.1 TypeCケーブル (C-C) DP対応
協和ハーモネット¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷USB3.1Gen2の「SUPERSPEED+」に対応、10Gbpsの超高速データ転送を行うことができます。(10Gbpsのデータ転送には、両方の端末がUSB3.1Gen2に対応している必要があります。)。USBPD(USBPowerDelivery)をサポートし最大60W(3A,20V)までの電力供給が可能です。(接続する機器がUSB PDに対応している必要があります。)。互いにUSB PDに準拠している製品であることを確認するための「E-Marker」内蔵で認証された製品同士であれば安全に急速充電を行うことができます。用途USB3.1Type-C端子のある機器同士を接続するためのケーブルです。色ブラック規格USB3.1Gen2「SUPERSPEED+」コネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)
USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)100cm
GOPPA¥2,698税込¥2,9681個当日出荷USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。ケーブル長(m)1ケーブル長(cm)100伝送速度(Gbps)最大20コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス特性ALTモード対応、データ伝送USBタイプUSB3.2(Gen2×2)変換タイプオス - オス
USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/2.0m)ブラック
アドテック(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。ケーブル長(m)2転送速度(Gbps)10仕様eMarker搭載色ブラック電力(W)100コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスメッキニッケルUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性映像出力対応適合用途データ転送用・充電用搭載品eMarkerチップ:搭載
USBケーブル タイプCケーブル C-A 3.1 ブラック
エレコム(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)ケーブル太さ(mm)4.8仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格準拠コネクタ形状USB3.1 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドパッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
USBケーブル タイプCケーブル C-C 3.1 3A出力 PD対応 ブラック
エレコム¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品! 新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載!USBType-C(タイプC・USBC)端子搭載のパソコンと、USBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載した機器の接続ができるUSB3.1ケーブル。 Chromebook対応認定を取得した製品です。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 USB3.1の規格である「CertifiedSUPERSPEED+USB(USB3.1)」の正規認証品です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aの大電流で接続機器への給電が可能です。 ※接続する機器がPD対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。 細線同軸を採用することにより、細くてしなやかな、取り回しのしやすいケーブルを実現しました。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2016)およびMacBook(2015)の充電ケーブルとして使用可能です。(本体添付のACアダプタ使用により、MacBook本体が充電できることを確認済み。) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 Googleが定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook対応認定を取得しています。「WorksWithChromebook」とは、Googleが提供するChromeOSを搭載したコンピューター「Chromebook」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。ケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Gbps)最大10※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB3.1規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド3重シールド対応ファイル【Android】○パッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:搭載最大電力(W)60(USB PD対応)最大出力電流(A)3
USBケーブル C-C USB3.1 Power Delivery対応 タイプC スマートフォン タブレット
エレコム¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷USB_Type-C端子を搭載したパソコンやAC充電器と、USB_Type-Cを搭載しているスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1(Gen1)ケーブルです。 最大5GbpsとUSB2.0の約10倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応しています。 USB_PD(PowerDelivery)に対応し、最大20V、3A(60w)の大電流を送電可能です。 USB_Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。規格USB3.1(Gen1)規格正規認証品ケーブル太さ(mm)5
USB Type-C to C/A データケーブル USB3.2 GEN2×2 1.0m
ORICO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷USB Type-C to C + Aの 2 in 1 ハイスピードデータケーブルです。Type-C to Cの転送速度20Gbps (USB3.2 Gen2×2)、Type-C to Aは10Gbpsです。用途充電、データ転送として色ブラック出力ビデオ:4K/60Hzケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Cオス-Type-Cオス(Type-Aオス)プラグ金メッキ加工効率【充電】USB-C to C :PD100W 20V5A、USB C to A :60W 20V3A伝送速度(Gbps)USB-C to C :最大20(理論値)、USB C to A :最大10(理論値)USBタイプUSB3.2 GEN2×2変換タイプオス - オス
USB3.2Gen2最大10Gbps対応 USB A to USB C ケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷理論値でUSB2.0の20倍の通信速度である10Gbpsの転送速度に対応したUSB Type-A to Type-Cケーブルです。スマートフォンとパソコン間の通信速度のアップが期待できます。また、ケーブル先端に温度センサーを搭載しています。USB Type-Cプラグと相手側接続端子のコネクター接合部で異常発熱が起きると電流を止め、発熱による火災事故を未然に防ぎます。質量(g)約38適合規格USB3.2 Gen2 規格準拠対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器保証期間2年間転送速度(Gbps)最大10(理論値)
USB3.2 Gen2 USB Type-Cリールケーブル
MCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷USB3.2 Gen2対応で超高速データ転送が可能 長さ調節が可能なコードリールタイプ USB Type-C搭載PCに超高速データ転送が可能 通信・充電両対応 収納・持ち運びに便利な巻取り式質量(g)約30規格USB3.2Gen2準拠対応機種USBType-C端子を搭載したPC、タブレット、iPad、スマートフォンなど伝送速度最大10Gbps(※理論値)
TypeC-USBA変換アダプタケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷色ブラック質量(g)13ケーブル長(m)0.07コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Aメスケーブル外径(Φmm)3.8シールド3重シールドアズワン品番64-0891-83USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)オス形状USB Type-Cメス形状USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-A変換タイプオス - メス
USBケーブル C-C Type-Cケーブル 3A出力 PD対応 ブラック
エレコム(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。 USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。 USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。 USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時 ) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。転送速度(Mbps)最大480※理論値色ブラック規格USB2.0規格正規認証品コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】○インターフェースUSB2.0プラグ金メッキピンシールド2重シールド対応ファイル【Android】×パッケージ袋+ステッカー変換タイプオス-オス最大出力電流(A)3
PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C 横L型延長ケーブル
アイネックス¥1,298税込¥1,4281本当日出荷USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 横L型延長ケーブルです。USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。オス側が横L型になっているので、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。編組スリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。色ブラック/グレー規格USB3.2Gen1(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)コネクタ形状USBType-Cオス横L型、USBType-Cメス対応USBPD(PowerDelivery)対応(20V-5A100Wまで)、DisplayPortAltモード対応ケーブル長(cm)約80データ転送速度最大5Gbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.1 Gen1 TypeC ケーブル
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981本当日出荷伝送速度(Gbps)5仕様金メッキピン色ブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブルコネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスプラグ金メッキシールド3重シールド特性データ伝送USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.2 A(メス)変換コネクタ
エスエスエーサービス(5件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷USB3.2 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。 HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※) ※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。 Type-C(オス)-USB3.2 A(メス)変換コネクタです。 USB3.2 Gen1 OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。 USB PD非対応色ブラックコネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス)対応USB3.2Gen1(5Gbps)、HOST(OTG)オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
USB3.2A-USB Type C メス変換アダプタ
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷伝送速度(Gbps)10仕様金メッキピン色ブラック材質(本体)ABS樹脂コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×51.5×12プラグ金メッキアダプター型式パッシブアズワン品番64-0898-52特性なしUSBタイプUSB3.2 Gen2オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-C
USB3.2 Gen2HUB Type-C
MCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から11日以内出荷USB Type-Cポートひとつで4台のUSB機器とSD・microSDカードが使用可能 高速データ伝送が可能な10Gbps対応 USBハブ×カードリーダーの2in1タイプ 超高速伝送10Gbps対応 USB3.2 Gen2対応USBハブを4ポート搭載 USB2.0対応カードリーダー質量(g)約39規格USBハブ:USB3.2Gen2(USB3.1Gen2)準拠、カードリーダー:USB2.0準拠ポート数4電源バスパワーケーブル長(m)0.2対応OSWindows11/10、MacOS10.13以降、ChromeOS、iPadOS14以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×33×12対応機種USBType-Cポートを搭載したWindows搭載PC、AppleMacシリーズ、Chromebook、iPad対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~512GB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~512GB)電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約20USBポート数4伝送速度USBハブ:最大10Gbps、カードリーダー:最大480Mbps※理論値最大供給電力(mA)(USB端子)最大900インターフェイス-アップストリームUSB3.1 Gen2インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Aコネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2
USB3.2Gen2 Type-C中継アダプタ Cメス - Cメス
アイネックス(1件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷USB Type-C (USB-C) ケーブルの中継アダプタ (延長アダプタ) です。複数のUSB Type-Cケーブルを繋いで延長できます。コネクタをオスからメスへ変換する用途 (ジェンダーチェンジャー) にも使えます。SuperSpeed USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。小型で持ち運びに便利です。転送速度(Gbps)10(理論値)色ブラック規格USB 3.2 Gen 1(USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)適合規格USB3.2Gen2(USB3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×15×7.5アダプター型式パッシブ特性ありメス形状USBType-Cメス、USBType-Cメス変換タイプメス-メス
USB3.2 Gen2 USB A - USB Type-C リールケーブル
MCO¥1,798税込¥1,9781本当日出荷USB3.2 Gen2対応で超高速データ転送が可能 長さ調節が可能なコードリールタイプ USB A搭載PCに超高速データ転送が可能 通信・充電両対応 収納・持ち運びに便利な巻取り式色ブラック質量(g)約33規格USB3.2Gen2準拠ケーブル長(m)最大約0.8対応機種USBA端子を搭載したPCケーブル(幅)8.4mm、(厚み)約1.3mmコネクタUSBA(オス)-USBType-C(オス)伝送速度最大10Gbps(※理論値)
PD100W対応 USB3.2Gen1 Type-C延長ケーブル
アイネックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷USB PD 100Wに対応した、USB 3.2 Gen 1 Type-C (USB-C) 延長ケーブルです。 USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。 最大5Aの充電に対応します。 SuperSpeed USB (5Gbps: 理論値) の高速データ転送に対応します。 USB機器のケーブル長が足りない場合や、PCのUSBポートを手元に延ばしたい場合に便利です。仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)、DisplayPort Altモード対応色ブラック規格(対応)USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1/3.0/2.0/1.1との後方互換性)ケーブル長(m)約0.5コネクタ形状USB Type-C オス、USB Type-C メスデータ転送速度(最大)5Gbps (理論値)
HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen2 (USB3.0) フラップ式 Type-C
ロジテック(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。 またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。 ・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。 ・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。 ・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。 ・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 ・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 ・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 ・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。 ハードディスクをより便利にご使用いただけます。付属品USB3.2(Gen2) Type-C to Cケーブル 約50cm、USB3.2(Gen2) Type-C to Aケーブル 約50cm、HDD固定用クッション(7mmHDD/SSD用)、セットアップガイド(保証書含む)仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール色【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7対応OSWindows 10, 8.1, 7 macOS Catalina(10.15), Mojave(10.14), High Sierra(10.13), Sierra(10.12) Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB3.2(Gen2)接続時】Windows 10・ 8.1・ 7 macOS Catalina(10.15)・ Mojave(10.14)・ High Sierra(10.13)・ Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・ 10.10・ 10.9・ 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7 macOS Catalina(10.15)・Mojave(10.14)・High Sierra(10.13)・Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限りますコネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) Type-C x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.2 Gen2 (USB3.0) フラップ式 Type-C
ロジテック¥2,698税込¥2,9681個当日出荷本製品は、2.5インチHDD/SSDの超カンタン装着を実現した外付けポータブルHDD/SSDケースです。 ネジ・工具不要、たったの3ステップ”カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけ”で、素早く装着できます。 USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。 またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 コネクタは従来より耐久性が高いType-Cを採用、差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 また、ハードディスクをより便利にご使用頂ける「ロジテックオリジナルツール」を無償ダウンロード提供。 ・2.5インチのHDD/SSDを簡単に取り付け、パソコンでデータのやりとりを行うことができます。 ・カバーを開けて、HDDを入れて、閉じるだけの3ステップで、素早く装着できます。ネジや工具は不要です。 ・パソコンなどからのバスパワーで動作することができますので、複数のUSBポートを占有したりすることなくご使用になれます。 ・USB3.2Gen2対応で、SSDの高速スピードを発揮できます。またUASPにも対応しており、対応OSにおいてさらに高速な通信が行えます。 ・従来のmicroBコネクタより耐久性が高い、Type-Cコネクタを採用。差し込み口の上下を区別する必要もありません。 ホスト側もType-Cなら、ホスト側-デバイス側の向きを気にすることなく接続が可能です。 ・また従来のType-Aポートでも使えるよう、Type-Cケーブルに加えて、Type-Aケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。 ・「Logitecディスクフォーマッタ」、「Logitecディスクイレイサ」、「Logitecミラーリングツール」の3種類のロジテックオリジナルツールを無償ダウンロード可能。 ハードディスクをより便利にご使用いただけます。 ・ドライブの丸ごとコピーが行える「HD革命/CopyDriveLite」が添付されており、ドライブの引っ越しやバックアップなども簡単に行うことができます。付属品USB3.2(Gen2) Type-C to Cケーブル 約50cm、USB3.2(Gen2) Type-C to Aケーブル 約50cm、HDD固定用クッション(7mmHDD/SSD用)、セットアップガイド(保証書含む)、ソフトウェアガイド仕様【盗難防止】無、【付属ソフト】ロジテックHDDツール・HD革命/Copy Drive Lite色【筐体】ブラック質量(g)64外形寸法(mm)130×78.8×15.7対応OSWindows 10, 8.1, 7 macOS Catalina(10.15), Mojave(10.14), High Sierra(10.13), Sierra(10.12) Mac OS X (10.11, 10.10, 10.9, 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB3.2(Gen2)接続時】Windows 10・ 8.1・ 7 macOS Catalina(10.15)・ Mojave(10.14)・ High Sierra(10.13)・ Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・ 10.10・ 10.9・ 10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限ります、【USB2.0接続時】Windows 10・8.1・7 macOS Catalina(10.15)・Mojave(10.14)・High Sierra(10.13)・Sierra(10.12) Mac OS X (10.11・10.10・10.9・10.8)※対応OSはいずれも日本語OSに限りますコネクタ形状USB3.2(Gen2)/USB3.1(Gen2) Type-C x1入力電圧(V)DC+5(USBポートより供給)適合機器USBポートを搭載するDOS/Vパソコン及び、Intel MacシリーズインターフェースUSB3.2(Gen2)/USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0保証期間1年間ファン【冷却】×向き【設置方向】水平
Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-C ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,398税込¥2,6381台欠品中(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) ロングケーブル採用(15cm) (5) iPhone17やNintendo Switch対応付属品保証書(パッケージに記載)仕様●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為本体質量(g)27対応OSWindows 11,10、Mac OS 26、iPad OS 26、iOS 26インターフェースUSB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1通信速度1000/100/10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルTCP/IP
USB Type-C to USB Type-Cケーブル(USB3.2Gen2x2/PD5A/Altモード対応)50cm
GOPPA¥1,998税込¥2,1981個欠品中USB3.2 Gen2×2 USB Type-Cケーブル。USBコンプライアンステストに合格したUSB3.2Gen2x2対応ケーブルです。従来に比べて約40倍の超高速データ転通信ができ、最大100W充電にも対応します。また、Altモードに対応しており、ケーブル1本で映像通信なども可能です。USB3.2Gen2x2に対応しており、従来のUSB2.0に比べて40倍の高速データ通信(最大20Gbps)ができます。本製品はAltモードに対応しており、データ通信・充電の他に映像通信なども転送が可能です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品です。コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオスケーブル長(cm)50特性ALTモード対応、データ伝送伝送速度(Gbps)最大20USBタイプUSB3.2(Gen2×2)変換タイプオス - オス
Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-C ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥2,398税込¥2,6381台翌日出荷(1) LANポートのないパソコンを有線LAN対応化 (2) Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応 (3) 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン (4) ロングケーブル採用(15cm) (5) iPhone17やNintendo Switch対応付属品保証書(パッケージに記載)仕様●LANポートタイプ:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●本体サイズ(D):68mm●本体サイズ(H):15mm●本体サイズ(W):26mm●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為ポート数1本体質量(g)27対応OSWindows 11,10、Mac OS 26、iPad OS 26、iOS 26インターフェースUSB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1通信速度1000/100/10MbpsRoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルTCP/IP変換タイプTypeC-LAN
USB3.2(Gen1)ポータブルDVDドライブ Type-Cケーブル/再生・書込みソフト添付
BUFFALO(バッファロー)¥7,498税込¥8,2481台翌日出荷Type-Cケーブル付属、使用の幅が広がります!。「お知らせLED」「Boostケーブル」搭載、電力不足による問題を解決します。USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0対応、薄型のパソコンにも最適なスリムボディー。Wケーブル収納の機構を採用、携帯もコンパクトに収納できます。書き込み・再生・編集ソフトを添付、使用用途に応じてお選びいただけます。付属品F字USBケーブル(USB側 26cm/給電側 23cm)、USB Type-C変換アダプター、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(PowerDVD、Power2Go、PowerDirector、PowerBackup、PhotoDirector、MediaShow))、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストールできます。※保証書はパッケージに記載仕様●著作権保護:CPRM(リード/ライト)●電源管理:Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応質量(g)約300タイプ外付け電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5シリーズ)※オプション品対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A/Type-C端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×14.4×152 ※本体のみ(突起部除く)機能書込みエラー防止:DVD/CD対応最大消費電力(W)5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境[CPU] Intel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨 ※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨、[4K動画再生時] Intel 第3世代(IvyBridge)Core iシリーズ Core i5以上、H.264/MP4形式の動画ファイルに対応、[メモリー] 1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)、[HDD] 2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWのインストール用に約150MB ※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)、[ディスプレイ] 1024×768、32 bit以上 ※1280×1024(SXGA)以上推奨※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間1年ディスクローディング方式トレー
USB3.2Gen1Type-C カードリーダー SD/microSD シルバー
BUFFALO(バッファロー)¥2,598税込¥2,8581台翌日出荷パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続。USB 3.2(Gen 1)対応。カードメディアに高速アクセス。SD/microSD用 2スロット搭載付属品取扱説明書、保証書色シルバー質量(g)約17対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacBookおよびChromebook、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0端子(Type-C)搭載のWindowsタブレット、iPadおよびAndroidスマートフォン/タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約41×約8.3×約37(突起部を除く)消費電流(mA)最大900インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0(Type-C)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)対応メディアSD/microSD用ケーブル長(cm)約10動作電圧(V)5.0
USB3.2G1C&A SDアルミカードRW
ナカバヤシ¥4,698税込¥5,1681個当日出荷Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。コネクタを保護するキャップ付き。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。付属品取扱説明書色グレー質量(g)17対応OSWindows11,10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×20×12対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-C オス&Aオス対応メディアSD(HC,XC)/microSD(HC,XC)USBタイプver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I
USBメモリ Lightning USB3.2(Gen1) USB3.0対応 Apple MFI認証 Type-C変換アダプタ付 iPhone iPad
エレコム¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から3日以内出荷パソコン・スマートフォン・タブレットをまとめてバックアップ!USB-AコネクタとLightningコネクタに加え、USB Type-C(TM)変換アダプタも付属した、様々な端末でマルチに使えるUSB3.2(Gen1)メモリ。
USB変換アダプタ USB3.2-HDMI 4K対応
サンワサプライ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷USBポートから最大3台のモニターへ4K/60Hzの映像出力できる、USB A-HDMI×3ポートのディスプレイアダプタ。USB Type-C変換アダプタ付き。USBポートから4K解像度かつ60Hzの滑らかな映像を、最大3画面同時に出力できるUSB-HDMI映像変換アダプタです。最大4K解像度(3840×2160/60Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやモニター、プロジェクターなどへ高精細な4K解像度を最大3台同時に出力することができます。USB A-USB Type-C変換アダプタを付属しているので、どちらのタイプのポートでもご使用頂けます。本製品を2個使用することで1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。セット内容本体、USB変換アダプタ(USB A-USB Type-C)、取扱説明書質量(g)114出力デュアルディスプレイ/対応※最大3画面まで電源バスパワーケーブル長(m)0.5対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13コネクタ形状【PC接続側】USB Type-A、USB Type-C※USB Type-C変換アダプタ付き【アップストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×14×61対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ【Windows搭載(DOS/V)パソコン】CPU/Intel Core I5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上RAM/8GBまたはそれ以上HDD/30MB以上の空きディスク容量があること。【Apple Macシリーズ】対応OSが搭載されたMac機であること。消費電流(mA)最大900インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)動作環境温度/0℃~40℃・湿度/5~80% 結露なきことコネクタ変換先/HDMI保管環境温度/-10℃~60℃・湿度/5~80% 結露なきこと接続台数(最大可能)3台※2セット使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで)ポートHDMIタイプA(19pin) メス×3対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)×3、(最大)4K/60Hz
変換アダプタ USB Type C-HDMI
サンワサプライ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 。2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2、※3 。2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2 。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 ※1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。 ※2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。 ※3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応、出力機器/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×2HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIタイプA(19pin)変換タイプオス - メスHDR対応対応
PD USB3.2G1+2.0 / 4P アルミハブ
ナカバヤシ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ポート不足に悩むノートパソコンユーザー用途PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブ。スリム設計で、省スペース。耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。寸法(mm)W102xD18xH8色グレー質量(g)/23ポート数4対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720最大電力(W)PD:100(20V5)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティックブラック
BUFFALO(バッファロー)¥24,980~税込¥27,478~1台翌日出荷写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。スリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せる。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載仕様ファイルシステム:exFAT色ブラック電源USBバスパワー端子形状USBType-A、USBType-C本体質量(g)約13インターフェースUSB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温湿度範囲温度5~35℃湿度10~85%セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式)端子数2
USB3.2C&Aアルミカードリーダーライター/グレー
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷Type-CとAのどちらでも使えるSDカードリーダー・ライター、PCやスマホ・タブレット対応。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。コネクタを保護するキャップ付き。<ご使用上の注意>。転送速度は理論値。転送速度は、お使いのカードとPCによって変動します。SDカードのLock機能には対応していません。LightningコネクタのiPad/iPhoneでは使用できません。用途Type-CとA、2つのコネクタが使える!付属品取扱説明書適合【スピードクラス】~Class10、UHS-I本体質量(g)約13(キャップ装着時)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降(Type-Cポート搭載機器)/iOS17以降(Type-Cポート搭載機器)対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォンインターフェースUSB Type-Cオス&Aメス本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×20×11対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC)USB規格ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、2.0
USB Type Cコンボハブ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。 1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。 SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。 UHS-I・IIの転送速度には対応していません。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 USB3.1 Gen2には対応していません。 USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 AC電源不要のバスパワータイプです。 Windows&Mac両対応です。質量(g)約38ポート数3電源バスパワーケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ対応コネクタUSB Type-AインターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15USBポート数3供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1
USB3.2(Gen2)Type-C/Aコネクター両対応高速帯スティックブラック
BUFFALO(バッファロー)¥149,800税込¥164,7801台翌日出荷写真バックアップ対応で、スマートフォン内のデータを簡単にバックアップ。スリムなType-C端子周り設計・厚みを抑えた筐体で、スマホケースを付けたままスマートフォンに挿せる。Type-C対応+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能。Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現付属品取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatterforMac、CopyBooster、SecureLockMobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載仕様ファイルシステム:exFAT電源USBバスパワー端子形状USBType-A、USBType-C本体質量(g)約13インターフェースUSB3.2(Gen2)/3.2(Gen1)/3.1(Gen2)/3.1(Gen1)/3.0/2.0保証期間1年間動作温湿度範囲温度5~35℃湿度10~85%セキュリティSecureLockMobile2(暗号化:AES256bitソフトウェア方式)端子数2
USB3.2G1Type-Cポート変換ハブ
ナカバヤシ¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました 。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。色グレー電源バスパワー対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)ケーブル長(cm)約7USBタイプ3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)転送速度(Gbps)【最大(理論値)】5最大供給電流(mA)720(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)最大供給電圧(V)5インターフェイス-アップストリームType-Cオス
Type-C to Type-Cケーブル
OWLTECH(オウルテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷PD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。USB3.2 Gen2の高速・大容量のデータ転送に対応。USB3.2 Gen1(USB3.0)の約2倍の最大10Gbpsの転送速度により、大容量の動画・画像などのデータ転送が可能です。USB PD(Power Delivery)の最大で100W (20V / 5A) の高出力に対応しているため、Power Deliveryに対応した機器を接続することで高速充電が可能です。仕様USB PD (Power Delivery)対応、最大 100W (20V/5A) 充電対応色ブラック電流(A)5規格USB3.2 (Gen2)電圧(V)20電力(W)最大100ケーブル長(m)1本体質量(g)約 44コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)対応機種ノートパソコン、4Kテレビ、モニター、USBハブ、外付けHDD/SSD、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2転送速度(Gbps)最大10 (理論値)搭載品eMarkerチップ:搭載USB規格USB 3.2 Gen 1
JCD397 USB3.2 MST USB-C 11in1マルチアダプター
j5 create¥16,980税込¥18,6781個当日出荷USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンから11個の機能を拡張できるハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。 多機能でUSB3.2 Gen2、UHS-IIスロット、HDMI 4K60Hzなど搭載。セット内容JCD397/クイックインストールガイド/保証カード材質アルミニウム色スペースグレー質量(g)約123.5コネクタ形状USB Type-C(オス)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×55×17最大解像度単ポート使用時に:HDMI1/4K 60Hz/HDMI2:4K 60Hz/DisplayPort3:4K 60Hz、同時に使用時に:最大4K 30Hz ※これはメーカー実測時です(DisplayPort1.4)/ご利用のPC仕様によって拡張台数と解像度が異なります保証期間2年ケーブル長(mm)200ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×2/4K60 Displayport×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1給電方式バスパワー/セルフパワー(PD充電器を接続して使用することを推奨します)
...