カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
- USB-Aメモリ(2)
絞り込み
インターフェイス
- USB3.0
- Type-C(2)
- USB2.0(3)
- USB3.1(2)
- USB3.2(46)
ストレージ容量
- 16GB(1)
- 32GB(2)
- 64GB(2)
- 128GB(2)
- 256GB(1)
キャップタイプ
- キャップ式(1)
色
ブラック(1)
ブランド
- キオクシア(KIOXIA)(1)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「usb3.2」の検索結果

USB3.2Gen1対応USBフラッシュメモリ(ブラック・キャップ式)(旧東芝メモリ)
キオクシア(KIOXIA)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷シンプルなデザインで持ち運びに便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。 写真・音楽・映像・文書などの保存にご利用いただける手軽なストレージです。 32GB、64GB、128GB、256GBのバリエーションがあります。寸法(mm)51.4×21.4×8.4色ブラック質量(g)約8電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプキャップ式対応機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載した次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15, macOS Big Sur 11, macOS Monterey 12, macOS、Ventura 13、Windows 10, Windows 11インターフェースUSB3.2Gen1SuperSpeed対応/USB2.0HighSpeed対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
USB-A&USB-C 搭載USBメモリー(USB 3.2 Gen 1)
I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌日出荷本商品はUSB-AとUSB-C両方のコネクターを搭載したUSBメモリーです。Windowsパソコンはもちろん、MacBookやiPad、Androidスマホなど幅広い機器でご利用いただけます。スマホやパソコンの容量不足解消にもおススメです。動画や写真データを本商品に保存することで手軽に空き容量を増やす事が可能です。容量は16GB、32GB、64GB、128GB、カラーはブラックとシルバーの2色ございます。シーンや好みに併せて選択いただけます。電源USBバスパワー対応OSWindows10、Windows11、MacOS10.15~13、iPadOS13~16、Android8.0~13、ChromeOSコネクタ形状USB StandardAコネクター、USB Type-Cコネクター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×70×8.2/約11インターフェースUSB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0※転送速度は「SuperSpeed /High-Speed」に対応動作環境USB3.2Gen1(UEB3.0)/USB2.0対応のUSB-AまたはUSB-Cを搭載した機器保証期間1年間動作温度、湿度範囲0~35/10~90※結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応