カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3,720)
- USBメモリ(110)
- ケーブル(718)
- USBハブ(342)
- 外付メモリカードリーダー(80)
- メカニカル部品(65)
- カメラモジュール(56)
- カメラケーブル(3)
- 家電(368)
- 制御機器(293)
- 測定用品(246)
- カー用品(189)
- 防災用品(169)
- 空調・照明・電設資材(154)
- 作業服(124)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(77)
- 店舗什器・備品(54)
- 電動工具(46)
- 学童・教育用品(40)
- 科学研究・開発用品(39)
- 電気材料(34)
- 船舶用品・漁業資材(33)
- 梱包用品(32)
- オフィス家具(32)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- バイク部品(31)
- 防犯用品(30)
- 印刷用紙/インク/印刷機(30)
- 安全用品(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- バッテリー・電装(17)
- 事務用品(17)
- トラック用品・パーツ(14)
- 建材・エクステリア(13)
- 自転車部品(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- ヘルスケア(11)
- クリーンルーム用品(9)
- 農業機械(7)
- 日用品(6)
- 理美容(6)
- 安全標識(6)
- 作業工具(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 医療(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 農業・園芸資材(5)
- マスク(4)
- エンジン工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 清掃用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 介護用品(2)
- 縫製用品(2)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ストレージ容量
色
ブランド
- モノタロウ(4)
- エレコム(219)
- オムロンセンテック(7)
- サンワサプライ(355)
- BUFFALO(バッファロー)(152)
- 沖電線(5)
- シリコンパワー(Silicon Power)(6)
- ADATA(1)
- Gigastone(15)
- StarTech.com(476)
- オーム電機(161)
- メディアカバーマーケット(142)
- OWLTECH(オウルテック)(122)
- カシムラ(115)
- サンエス(98)
- CIO(88)
- ナカバヤシ(81)
- 多摩電子(80)
- j5 create(72)
- グリーンハウス(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「usb3」の検索結果

USB3.0 マルチカードリーダー スタンダード
BUFFALO(バッファロー)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷USB3.0対応のマルチカードリーダ!主要メディアもこれ一台で コンパクトフラッシュ逆差し防止機構を搭載 スリット構造を採用!LEDの眩しさ軽減効果、名刺・メディアのスタンドに対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXCケーブル長(cm)約50インターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)付属品取扱説明書、保証書質量(g)約91対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0/1.1ポート(Type-A)を標準搭載する機種、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4対応Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×13×42(ケーブル、突起部を除く)消費電流(mA)最大:900動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間
USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)規格VCCI Class Bポート数4ケーブル長(m)0.1対応OSWindows、Mac、Chrome OSパッケージサイズ(mm)約105×165×13対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット対応Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)対応コネクタUSB Type-A保証期間6か月間接続端子USB Type-A動作温度(℃)5~40電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-AUSB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
USB3.0延長ケーブル
JTT¥799~税込¥879~1個当日出荷マウスやキーボードなどのUSBアクセサリーを接続できるUSB3.0準拠延長ケーブル JTUSB3EXシリーズ。・USB3.0準拠の延長ケーブル(A-A延長タイプ)。USB3.0(Aタイプ:オス)のコネクターを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器を延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBコネクターを手元で抜き差しする場合などにとても便利です。・5Gbpsの高速伝送対応。USB3.0の転送速度最大5Gbpsに対応した高品質ケーブルです。・豊富な長さラインアップ。用途やレイアウトに合わせて選べる1m、2m、3mをご用意しました。色ブラックコネクタ形状USB-A 3.0(オス) - USB-A 3.0(メス)対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコンおよびUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器保証期間初期不良のみ転送速度(Gbps)5(最大)
USBメモリ 3.0
(139件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式インターフェイスUSB3.0/2.0質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オス
USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から翌日出荷持ち運びに最適なシンプルデザイン 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 大容量データも快適に扱える高速転送 対応ソフトウェア付属品取扱説明書対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindows パソコンおよびMac※USBポート非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OSWindows 10/8.1/7 (32bit/64bit):本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続、添付ソフトウェア(ダウンロード):SecureLock Mobile2、Disk Formatter2Mac 10.10以降:本体:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0
USB3.0対応 USB Type-A to USB Type-C変換アダプター
テック(TEC)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷USB Type-A端子からUSBType-Cに変換して出力ができるアダプターです。 お使いのUSB Type-C出力のないデバイスに使用し、データ転送を行うことが可能となります。材質アルミニウム合金 + ABS質量(g)4最大出力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約13.5×34.2×6端子USB Type-A:QC2.0 / 3.0対応RoHS指令(10物質対応)対応オス形状USB Type-Aメス形状USB Type-C
PC直ざしタイプ USB3ポートHUB
タイムリー(5件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷親指サイズのPC直ざしタイプの3ポートUSBハブです。 小型設計でケーブルが無いため、取り回しが良く、机の中での保管、持ち歩きに最適です。付属品USBキャップ、ストラップ付属質量(g)16ポート数USB2.0:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×54.5×23.5対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-AUSBポート数3インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-アップストリームTypeーAコネクタ形状-ダウンストリームTypeーA×3
USB3.0対応 USBメモリー スタンダードモデル
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1台当日出荷から翌日出荷持ち運びやすいスティックタイプ 大容量データも快適に扱える高速転送 データの誤消去やウイルス感染を防ぐ対象パソコンUSB端子搭載のWindows パソコンUSB端子搭載のMac※USB端子非搭載パソコンは、メーカー製増設用インターフェースをご利用ください。質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%キャップタイプキャップ式対応OSWindows 10 S(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続Windows 10(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows RT8.1/RT:本体:USB2.0接続Windows 8.1(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:バックアップユーティリティー、イジェクトユーティリティーWindows 8(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows 7/Vista(64ビット/32ビット):本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Windows XP:本体:USB3.0接続、USB2.0接続、ダウンロード対応ソフトウェア:TurboPC EX、バックアップユーティリティー、ラムディスクユーティリティー、イジェクトユーティリティー、SecureLock Mobile、Disk Formatter2Mac 10.13/10.12/10.11/10.10/10.9/10.8/10.7:本体:USB3.0接続、USB2.0接続Mac 10.6/10.5/10.4:本体:USB2.0接続対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×10×71最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%保証期間1年LEDLED色:青色アクセス時:点滅アイドル時:消灯インターフェイスUSB3.0/2.0
USB3.0 マルチカードリーダー ハイエンドモデル
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷USB3.0 ハイエンドマルチカードリーダーがお求めやすくなってリニューアル! 主要メディアを幅広くカバー、メディア間コピーも可能! CFのピン折れを防止するこだわり設計対応メディアコンパクトフラッシュ/マイクロドライブ、メモリースティックDuo/PRO Duo、メモリースティックMicro、microSD/microSDHC/microSDXC、miniSD/miniSDHC、メモリースティック/メモリースティックPRO、SD/SDHC/SDXC、xDピクチャーカードインターフェースUSB3.0/2.0/1.1(Type-A)付属品USBケーブル(1m)、取扱説明書/保証書質量(g)約45対応OSOS X 10.8以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応機種USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のWindowsパソコン、USB3.0/2.0(Type-A)端子搭載のMac、PlayStation(R)4対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×16×50(突起部を除く)消費電流(mA)最大:900動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)保証期間1年間
USB3.0マイクロケーブル(A-MicroB)
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷USB3.0搭載パソコンなどの本体とUSB3.0マイクロBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USB-IF認証の高品質ケーブルです。外部ノイズを受けにくい3重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス色ブラック規格USB-IF 正規認証品/USB3.2 Gen1規格認証ケーブル構造より線(撚線)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約5シールド3重シールド特性データ伝送伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB3.0ハブ 4ポートType-A
トライメイト¥699税込¥7691個当日出荷USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。色ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.3コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4USB規格USB 3.0
HIDISC USB3.0 フラッシュドライブ シルバー キャップ式USB メモリ
HIDISC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷色シルバー質量(g)約10.3キャップタイプキャップ式対応OSWindows XP/Vista/7/8/10Linuxカーネル2.5以上, Mac OS 10.x外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)59.4 x 17 x 6.8保証期間1年間インターフェイスUSB2.0/3.0RoHS指令(10物質対応)対応
SATA-USB3.0変換ケーブル
サンワサプライ(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷SATAインターフェースのHDDをUSBに接続して、データの読み書きができる変換ケーブルです。 ACアダプタが付属しているのでUSBの電力だけで動かないHDDも安定して動作可能です。 USB3.0接続で高速回転のハードディスクやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に発揮します。 内蔵型シリアルATAハードディスクをUSBに変換し接続可能にします。 各種ドライブにケーブルを直付けするのでケースが不要で交換が簡単です。 ドライバをインストールする必要はありません。 ON・OFFスイッチ付きだから安全に脱着可能です。 ACアダプタが付属しています。付属品ACアダプタ×1、取扱説明書×1色ブラック質量(g)約70タイプ変換器ケーブル長(m)約0.8(USBケーブル)対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)・Vista・XPコネクタ形状USB Type-Aオス - SATAオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約607×40×15(本体のみ)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Surface Pro(2017)対応【ドライブ】シリアルATAインターフェースの内蔵型2.5インチハードディスク及び3.5インチハードディスク、シリアルATAインターフェースの内蔵型SSD、シリアルATAインターフェースの内蔵型光学式ドライブインターフェースUSB側//USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、HDD側/シリアルATAアズワン品番64-0866-78インターフェイスUSB側/USB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0上位互換)、HDD側/シリアルATA容量(TB)(対応最大)3給電方式セルフパワーオス形状USB Type-A/SATA変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2SATA
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 30cm
エレコム(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 抜き挿ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。質量(g)約90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×32×22(ケーブルを除く)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)電源供給方式バスパワー
ケーブル USB3.0ケーブル 延長 1m
変換名人(1件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷USB3.0ケーブル(1m)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0ケーブル A-AインターフェースUSB3.0
USB3.0-VGA変換アダプタ
アイネックス¥3,798税込¥4,1781個当日出荷パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません)。 パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。 最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。 画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。 ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。 パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。仕様システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)付属品取扱説明書色ブラック規格USB 3.0規格対応電源USBバスパワーケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10/11 (32/64bit)コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hzオーディオ機能なしケーブル長(cm)約15対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768オス形状USB 3.0メス形状VGA(ミニD-Sub15ピン)変換タイプオス - メスコネクタ1USB 3.0コネクタ2VGA(ミニD-Sub15ピン)HDCP対応非対応
USB3.0-HDMIキャプチャー
エスエスエーサービス(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ビデオカメラやスマホ等のHDMI出力可能な製品と接続し、別途サードパーティ製のソフトを使用する事で、USB-Aポートを搭載したPCで配信や録画等が出来ます。 対応ソフトウェアはOBS、ZOOM・Google meet・Amcap・VLCほか、USBビデオUVC/USBオーディオUACに対応したソフトウェアで動作します。仕様PU:デスクトップi5-3400以上、ノートパソコンi7-3537U 2.0GHZ以上、グラフィックカード:デスクトップ NVIDIA GT630以上、ノートパソコン NVIDIA GT735M以上対応OSWindows10、MacOSメモリー4GB以上最大解像度入力:UHD/4K 3840×2160 30Hz、出力:1920×1080 60Hzインターフェイス入力:HDMI、PC接続:USB 2.0/3.0ビデオフォーマットYUV,JPG動作電圧(V)DC5/0.4Aオーディオフォーマット:LPCM
USB3 Visionケーブル
沖電線¥14,980~税込¥16,478~1本(2m)ほか当日出荷USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 細さと優れた可動(摺動)耐久性を両立しました。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)コネクタスタンダードA・マイクロB色ケーブル:黒、コネクタ:黒ケーブル外径(Φmm)6.3適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:1000万回以上・曲げ半径R:50mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準2
USB3.0ハブ 4ポートType-C
トライメイト¥699税込¥7691個当日出荷USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。色ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.3コネクタ形状-アップストリームType-C(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4USB規格USB 3.0
USB3 Visionケーブル
沖電線¥14,980~税込¥16,478~1本(2m)ほか当日出荷から8日以内出荷USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロB色ケーブル:黒、コネクタ:黒ケーブル外径(Φmm)8.2適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
ケーブル USB3.0ケーブル A-A 20cm ストレート結線
変換名人¥679税込¥7471個当日出荷USB3.0 ストレート結線ケーブル 20cm [ Aオス-Aオス ]仕様USB3.0対応の両端Aオス(ストレート結線)ケーブル色ホワイトケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB A(オス)、USB A(オス)インターフェースUSB : 3.0 (3.1 Gen1、最大5Gbps)、2.0対応ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-オス
USB3 Visionケーブル
沖電線¥16,980~税込¥18,678~1本(3m)ほか当日出荷USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック有) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロB色ケーブル:黒、コネクタ:黒ケーブル外径(Φmm)8.2適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mm使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
USBハブ USB3.0 4ポート バスパワー タブレット向け ケーブル長 30cm
エレコム(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、HDDなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート仕様【USBケーブル方式】USB3.0色ブラック質量(g)約44対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6~10.6.8/10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)x1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.0×36.0×13.5(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間ケーブル長(cm)【USB】約30.0(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計720以内(各ポート180未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)コネクタ形状-アップストリーム【パソコン側】USB A(オス)×1コネクタ形状-ダウンストリーム【USB機器側】USB A(メス)×4
ケーブル USB3.0ケーブル A-A 20cm クロス結線
変換名人¥679税込¥7471個当日出荷USB3.0 クロス結線ケーブル 20cm [ Aオス-Aオス ]仕様USB3.0対応の両端Aオス(クロス結線)ケーブル色ホワイトコネクタ形状USB A(オス)、USB A(オス)インターフェースUSB : 3.0 (3.1 Gen1、最大5Gbps)、2.0対応ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-オス
ドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1/3.0リンクケーブルです。※接続する2台のパソコンともUSB3.1/3.0に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送ができます。 Mac・Windowsに対応しており、Mac同士、Windows同士のほか、MacとWindows間でもデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスカーソルを自由に行き来でき、片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスカーソルを移動させ、任意の場所へ貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をもう片方のパソコンの任意のファイル(ワードファイルなど)に貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなく、どちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させ、そのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器として使用することもできます。 Windows OS搭載タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。 リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており、初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。ケーブル長(m)約1.5色ブラック質量(g)約60規格USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換)対応OSWindows 11 ・ 10 ・ 8.1 ・ 8 ※ Windows RT には対応していません。 / /macOS ( Tahoe ) 26 、 macOS ( Sequoia ) 15 、 macOS ( Sonoma ) 14 、 macOS ( Ventura ) 13 、 macOS ( Monterey ) 12 、 macOS ( BigSur ) 11 、 macOS 10.15※ MacOS については、サンワサプライ HP より対応ドライバーのダウンロード・インストールをすることで対応します。コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ消費電流(mA)約160(最大)アダプター型式アクティブアズワン品番64-0877-13伝送速度(Mbps)480(USB2.0)特性データ伝送/パワーデリバリー対応伝送速度(Gbps)5(USB3.0)USBタイプUSB3.0変換タイプオス - オスコネクタ2USB Type-A
TK USB3.0ケーブル
高千穂交易¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷USB3.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。 最大5Gbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。 高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。色青形状高密度ダブルシールド(銅線)コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオスケーブル外径(Φmm)5.5供給電流(mA)900RoHS指令(10物質対応)対応特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)(最大)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード/やわらか変換タイプオス-オス
USB3.0スライド式USBメモリー C145
Team(チーム)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷USB3.0高速対応スライド式でキャップレスなので、キャップをなくす心配がございません ホットスワップおよびプラグアンドプレイ機能サポート。質量(g)約6キャップタイプスライド式対応OSWindowsVista/7/8/8.1/10、MacOS X v.10.6x+以降、LinuxKernel2.6.x以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×8.4×20対応プラグアンドプレイ保証期間1年インターフェイスUSB 3.0
USB3.0カードリーダー
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷UHS-II対応SDカードスロット搭載のUSB3.0カードリーダーです。 多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。 SDカードが2枚同時に認識できます。 電源供給とアクセスがわかるLED付きです。 ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。 SDXCメモリーカード128GB(UHS-II)に対応しています。 電源不要のバスパワータイプです。 UHS-II対応SDメモリーカードスロットのみSDロック機能に対応しています。 プレイステーション(R) 4・3などのゲーム機にも対応しています。 USB3.0/2.0対応したカードリーダーです。 Windows&Mac両対応です RoHS指令に準拠しています。インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)色ブラック対応メディア128GBまでのSDXCメモリーカード、128GBまでのSDXCメモリーカード Class4、128GBまでのSDXCメモリーカード Class6、128GBまでのSDXCメモリーカード Class10、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-Ⅰ)、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-II)、32GBまでのSDHCメモリーカード Class2、32GBまでのSDHCメモリーカード Class4、32GBまでのSDHCメモリーカード Class6、32GBまでのSDHCメモリーカード Class10、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-I) 、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-II)、2GBまでのSDメモリーカード (Ver.1.1)、2GBまでのSDメモリーカード (Pro High Speed)、2GBまでのSDメモリーカード、2GBまでのSDメモリーカード Class2、2GBまでのSDメモリーカード Class4、2GBまでのSDメモリーカード Class6、2GBまでのSDメモリーカード Class10、4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、2GBまでのminiSDカード (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、64GBまでのmicroSDXCカード Class6、64GBまでのmicroSDXCカード Class10、64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I) 、32GBまでのmicroSDHCカード Class2、32GBまでのmicroSDHCカード Class4、32GBまでのmicroSDHCカード Class6、32GBまでのmicroSDHCカード Class10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash、512MBまでのWii・DSi用SDメモリーカード、128MBまでのメモリースティック、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート・高速データ転送)、2GBまでのメモリースティックPRO、2GBまでのメモリースティックPRO (High Speed)、128MBまでのメモリースティックDuo、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート・高速データ転送)、4GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo、8GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo HX、16GBまでのメモリースティックPRO Duo MarkII、8GBまでのメモリースティックPRO Duo、2GBまでのメモリースティックPRO Duo(High Speed)、128MB×2までのメモリースティックセレクト、128MBまでのメモリースティックROM、128MBまでのPSP用メモリースティックDuo、2GBまでのPSP用メモリースティックPRO Duo、8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのマルチメディアカード、128MBまでのRS-MMCカード(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのRS-MMC 4.0(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、1GBまでのMMC Plus、1GBまでのMMC micro(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (UDMA)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (TypeI)ケーブル長(cm)30(±20mm)質量(g)54対応OSWindows 8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP、Mac OS X(10.4~10.10)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×53×14.5(ケーブル除く)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3(USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること)消費電流(mA)動作時/900(MAX)、スタンバイ時/160(MAX)保管温湿度範囲温度 0~70℃、湿度 0~60%(結露なきこと)動作温湿度範囲温度 0~50℃、湿度 0~80%(結露なきこと)スロットメモリースティック専用スロット×1、SDXC・SDHC(UHS-II)カードスロット×1、SDメモリーカードスロット×1、microSDカードスロット×1、コンパクトフラッシュ(TypeI)スロット×1アズワン品番64-0880-26
USB3.0メモリー スライドタイプ
Gigastone¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷高品質のNANDフラッシュと高性能コントローラーを採用し、お客様に安定した性能を提供いたします。USB3.0搭載機器に対応、高速データ転送が可能です(USB2.0でも使用可能)。端子をしっかり保護するスライドタイプのメモリーで、データの保管、持ち歩きにも安心。キャップを紛失するストレスもありません。寸法(mm)59×21×8色ブラック質量(g)約10キャップタイプスライド式動作環境WindowsME以降、MacOS9.0以降、LinuxV2.4以降保証期間5年インターフェイスUSB3.0RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0対応デュアルDPアダプタ 4K60Hz
StarTech.com¥23,980税込¥26,3781個当日出荷デュアルモニター対応:USB 3.0経由でWindows搭載パソコン、またはMacに2台のモニター、テレビまたはプロジェクターに接続可能なUSB 3.0接続デュアルディスプレイDisplayPortコンバーター。4K解像度:最大解像度4K60Hz、およびワイドスクリーンに対応。フルUHDで高精細な画質を実現するUSB 3.0対応外付けビデオ&グラフィックカード。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応。マルチユース機能:ノートPCやデスクトップパソコンに、拡張モードまたは複製モードで2台のディスプレイを増設する高性能USB 3.2 Gen2 5Gbpsディスプレイアダプター。USB31CAADP(別売 USB-C - USB-A変換アダプター)との併用で、USB-Cホストデバイスに接続可能。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途4Kディスプレイをコンピュータシステムに接続。複数の文書や大きな表計算ファイルを複数の画面に渡って表示。異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)175色ブラック高さ(mm)30質量(g)155ポート数2電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)0~90コネクタ形状DisplayPort[20ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~70メモリーDDR3(L)SDRAM8Gb最大解像度【デジタル】モニター2台で4K@60Hz製品幅(mm)142動作温度(℃)0~40オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)30伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、4096×2160、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
USB3.0 Type-A 延長ケーブル PVCタイプ
VENTION¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から7日以内出荷高速データ通信&簡単接続。USBオスからメスへの延長コード材質コンダクター:錫引き銅色ブラックコネクタ形状USB 3.0 A オス/USB 3.0 A メスAWG22+28プラグニッケルメッキアダプター型式パッシブ材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+グランドRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB 3.0メス形状USB Type-A材質(ジャケット)PVC変換タイプオス-メス材質(シェル)PVC
USB3.0延長コード
オーム電機¥989税込¥1,0881個当日出荷USB3.0対応Aタイプを延長する時に使用します。Aタイプ ⇔ Aタイプ・メス色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オス
USB3Visionカメラ
オムロンセンテック¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から35日以内出荷USB3.0出力小型CMOSカメラ。 高画素・高速CMOSセンサーを搭載。 小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。種類カメラ本体対応USB3Vision
USB3.0対応 マイクロUSBメモリー 32GB
BUFFALO(バッファロー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌日出荷PCにつけたままでも気にならない超小型サイズ。高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0に対応。USBマスストレージクラス対応だからAV機器・カーナビでも使えるメモリー容量32GB
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cメスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0
タイムリー(3件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。 本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。 USB3.0対応 Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。規格USB3.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cメス保証期間3ヵ月オス形状USB TypeAメス形状USB Type-C
USB3.0アクティブリピーターケーブル10m
サンワサプライ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.0アクティブリピーターケーブルです。USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB3.0信号を10m延長することができます。内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。バスパワーでの動作も可能です。接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大22m(10m+10m+2m)まで延長できます。11・・全ての機器での動作を保証するものではありません。【ご購入前にご確認ください】安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。2本連結時などに消費電力の大きいバスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器を認識しない場合があります。(ポータブルHDDなど)全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。本製品は、USB3.0規格に対応していますが、USB3.0の規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。用途USB3.0信号を10延長できるUSB3.0アクティブリピーターケーブル。ケーブル長(m)約10付属品ACアダプタ(5V 2.0A、ケーブル長/約1.5m)色ブラック電源セルフパワー/バスパワー対応OSWindows 10・8.1・8(64bit、32bit)・7(64bit、32bit)、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.6~10.11コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Type-Aオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ消費電流(mA)182(最大)インターフェースUSB仕様 Ver3.0準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)アダプター型式アクティブアズワン品番64-0900-71伝送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
USB3.0ケーブル
オーム電機¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷USB3.0インターフェースに準拠したパソコンや周辺機器などを接続します。Aタイプ ⇔ USB3.0Bタイプケーブル長(m)3コネクタ形状Type-Aオス - Type-Bオスプラグ金メッキ特性データ伝送伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
USB3.0-HDMI変換アダプタ
アイネックス(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷パソコンのUSB 3.0ポートからHDMIポート搭載テレビ/ディスプレイなどに映像と音声を出力します。 パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。 最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。 画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。 ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。 パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。付属品取扱説明書色ブラック規格USB3.0規格対応対応OSWindows 10/11 (32/64bit)コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: HDMI メス (タイプA 19ピン)最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hz電源タイプUSBバスパワーアダプター型式アクティブ使用環境条件グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)オーディオ機能ありケーブル長(cm)約20対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1024×768(※表示できる解像度は接続するテレビ/ディスプレイに依存)オス形状USB 3.0 Standard-Aメス形状HDMI変換タイプオス-メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
...