カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb31000s2」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB有線LANアダプター/USB-A接続/30cm一体型ケーブル/各種OS/スペースグレー/ギガビットイーサネット/RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター StarTech.com

    USB有線LANアダプター/USB-A接続/30cm一体型ケーブル/各種OS/スペースグレー/ギガビットイーサネット/RJ45 ネットワーク 変換 コンバーター

    StarTech.com
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    USB-Cネットワークアダプター: 10/100/1000 Mbps BASE-Tネットワークの自動検知機能を搭載し、ギガビットスピードに対応にするイーサネットポートをパソコンに増設。高いセキュリティを必要とする有線ギガビットネットワーク接続またはWi-Fiの代替に最適。フル装備:USB3.0接続有線LAN変換アダプター。30cm一体型ケーブル内蔵、長いリーチでポートコネクタの負担を軽減。USBバスパワー駆動。ステータス&アクティビティLED。Realtek RTL8153チップセットを搭載し、パソコンとのネイティブな互換性を提供。対応OS:プラグアンドプレイ接続に対応(ドライバーのインストール不要)。Windows 7/8/10/11/Server、macOS 10.14/10.15/11.0/12.0/13.0、Linuxディストリビューション カーネル 4.11~5.9.16 LTS、Chrome OS。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリ、MACアドレスチェンジャーが製品に付属
    長さ(mm)100幅(mm)22高さ(mm)15質量(g)27ケーブル長(cm)30保証期間2年間コネクタ1 - USB 3.2 Type-A (9 pin、 Gen 1、 5Gbps)インジケータLED:1-リンク(アンバー)、1-動作中(ホワイト)ポート数1インターフェースUSB 3.2 Gen 1データ転送速度5Gbps(USB3.1)、2Gbps(イーサネット-全二重)タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s電源USB電源セット内容1-USBネットワークアダプタスペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - RJ-45対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS変換タイプUSB-LAN
  • USB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBハブ(2ポート)搭載 StarTech.com

    USB 3.0有線LAN変換アダプタ ギガビット対応 USBハブ(2ポート)搭載

    StarTech.com
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    USB 3.0ホスト接続でノートパソコン/タブレットをフルギガビットの回線容量に接続。周辺機器を2つのUSB 3.0ポートに接続。ネイティブドライバ対応(Windows、Mac、Chrome OS)。IEEE 802.3i/u/ab 規格に完全準拠の10/100/1000 RJ45イーサネットポートで有線ネットワークアクセスを提供。堅牢なパフォーマンスを提供するRealtek 製RTL8153 チップセット。携帯性に優れたUSBバスパワー。Wake On LAN対応。最大9Kのジャンボフレームに対応。Auto MDIX対応。フルデュプレックスのフロー制御対応
    用途RJ45ポートを持たないUltrabook、タブレットまたはスリム型ノートパソコンに最適。旧式LANポートの代用品として最適。プリンターや外付けSSD/HDDケースなどの周辺機器を内蔵2ポートUSBハブに接続。USBバスパワー対応。ノートパソコンのアクセサリとして持ち運びに便利ポート数1仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3ab 100BASE-T、IEEE 802.3u 1000BASE-TX、802.3X Full Duplex、【フォームファクタ】本体一体型ケーブル、【オートMDIX】あり、【バス型】USB 3.0、【USBパス・スルー】あり材質【エンクロージャ】プラスチック幅(mm)37ブラック対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS最大消費電力(W)150mA保護装置【サージ】5KV互換性【ネットワーク】10/100/1000MbpsチップセットRealtek-RTL8153ジャンボフレーム【サポート】最大9KUSBタイプUSB3.0-5Gbit/s転送速度(Gbps)【最大データ】5Gbps-USB3.0/2Gbps-FullDuplexGigabitEthernetオス形状USBType-A(9pin)USB3.0メス形状RJ-45、USBType-A(9pin)USB3.0変換タイプUSB-LAN