完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
USB バスパワー
外付けユニバーサルACアダプタ付属
延長ケーブルとUSBポート接続の状態を示すブルーのLEDインジケータ(x1)
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
用途USB 3.0の3mの延長限界を越えてUSB周辺機器を延長。2レベルまでカスケード接続に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性を提供色ブラック高さ(mm)10質量(g)491消費電力(W)10電源付属ACアダプタケーブル長(m)10コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス出力電圧(V)5(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)2プラグニッケルメッキ材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル製品幅(mm)20入力電流(A)0.35アダプター型式アクティブプラグタイプH特性データ伝送コネクタAUSB Type-A[9ピン]コネクタBUSB Type-A[9ピン]伝送速度(Gbps)5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]変換タイプメス - オス