カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • ケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 3~5未満(1)
シールド
  • 3重シールド(1)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 6.2
  • 3(7)
  • 3.5(2)
  • 3.8(2)
  • 4(2)
  • 4.2(1)
  • 4.5(5)
  • 4.6(1)
  • 4.7(4)
  • 4.8(1)
  • 5(2)
  • 5.4(2)
  • 5.5(1)
  • 6(3)
  • 7.3(1)
  • 9(1)
ブランド
  • サンワサプライ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb4」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応 サンワサプライ

    USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD100W対応

    サンワサプライ
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    3日以内出荷
    USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。タッチディスプレイにも対応しており、対応モニターや電子黒板と接続することで映像表示と同時にタッチ操作の信号伝送も行えます。USB Power Deliveryに対応し、最大100Wの給電でノートPCなどの高速充電を可能にします。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある3メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。ノイズに強い3重シールド構造と金メッキピン採用により錆や経年劣化による信号低下を抑え、長期間安心して使用できます。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。
    仕様e-Marker:あり種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5Gケーブル長(m)約3最小曲げ半径(mm)44コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス/(MD)Type-C対応機種各社パソコン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を搭載している機種に対応します。 <周辺機器>Type-Cコネクタ(メス)を搭載している周辺機器、ハードディスクなど。※使用環境、使用機種により対応できない場合もあります。<ディスプレイ>各社ディスプレイ※Type-C対応の端子を持つ機種。USB Type-Cコネクタメス出力対応の充電器対応USB PD(USB Power Delivery):USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。充電器出力100W難燃性VW-1シールド3重シールドUL規格VW-1UL印字無各種認証無しケーブル径(Φmm)約6.2被覆材PVCUSB最大PD100W
usb 延長特集