カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
- ケーブル(6)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(6)
転送速度
- 20Gbps
- 1Gbps(1)
- 5Gbps(4)
- 10Gbps(16)
- 40Gbps(8)
- 80Gbps(2)
- 120Gbps(2)
- 480Mbps(63)
コネクタ形状
- その他(6)
色
ブラック(2)
ケーブル外径(Φmm)
- 5.4(2)
ブランド
- エレコム(2)
- CIO(4)
エレコム・CIO
「usb4」の検索結果

USB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 60W USB4 20Gbps PD 4K/60Hz
エレコム¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷コネクターが出っ張らないから、デスク周りがすっきり!最大60WのUSB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ケーブルです。束ねてもクセが残りにくいやわらかケーブルで、すっきりした配線が可能なL字コネクターを両端に採用。映像出力や大容量データの高速転送に使える、USB 20Gbps(USB4(Gen2))正規認証モデルです。用途ケーブルの両端にL字コネクターを採用し、飛び出しが少ないすっきりした配線が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。 。配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。直角の向きに配線が可能。スペースに合わせた配線ができるため、狭い場所での使用にも便利です。 。USB 20Gbps(USB4(Gen2))によりHi-Speed USB(USB2.0)の約40倍の速度で、4K/6Kの動画の取り込みや、CADデータの高速転送ができます。 。USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。スマートフォンやタブレットはもちろん、ノートパソコンの充電も可能です。 。接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。高い導電性を実現し、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。USB 20Gbpsの規格である「Certified Super Speed USB 20Gbps(USB4 Gen2x2)」の正規認証品です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格USB 20Gbps規格正規認証品ケーブル長(m)約1 ※コネクター含むコネクタ形状USB Type-C(TM) L字プラグ対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポートを持つスマートフォン・タブレットなど対応DisplayPort Alternate Mode:○、USB Power Delivery:○最大解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブル径(Φmm)約5.4転送速度(Gbps)最大20 ※理論値ケーブルタイプやわらかタイプ最大電力(W)最大60W(20V/3A)
USB Type-C ケーブル 両端L字 やわらか 240W USB4 20Gbps PD EPR 4K/60Hz
エレコム¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷コネクターが出っ張らないから、デスク周りがすっきり!最大240WのUSB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)ケーブルです。束ねてもクセが残りにくいやわらかケーブルで、すっきりした配線が可能なL字コネクターを両端に採用。映像出力や動画の高速データ転送に使える、USB 20Gbps(USB3.2(Gen2x2))正規認証モデルです。用途ケーブルの両端にL字コネクターを採用し、飛び出しが少ないすっきりした配線が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。 。配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 。直角の向きに配線が可能。スペースに合わせた配線ができるため、狭い場所での使用にも便利です。 。USB 20Gbps(USB4(Gen2))によりHi-Speed USB(USB2.0)の約40倍の速度で、4K/6Kの動画の取り込みや、CADデータの高速転送ができます。 。USB Power Delivery EPRに対応し、最大240W(48V/5A)で充電できます。スマートフォンやタブレットはもちろん、AI PCなど、消費電力の大きいノートパソコンの充電も可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery EPRに対応している必要があります。 。ご使用になる機器などの性能によって、供給される電力値が異なります。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。高い導電性を実現し、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。USB 20Gbpsの規格である「Certified Super Speed USB 20Gbps(USB4 Gen2x2)」の正規認証品です。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック規格USB 20Gbps規格正規認証品ケーブル長(m)約1 ※コネクター含むコネクタ形状USB Type-C(TM) L字プラグ対応機種240W以下の入出力に対応するUSB Type-Cポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-Cポートを持つスマートフォン・タブレットなど対応DisplayPort Alternate Mode:○、USB Power Delivery:○最大解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブル径(Φmm)約5.4転送速度(Gbps)最大20 ※理論値ケーブルタイプやわらかタイプ最大電力(W)最大240W(48V/5A)
CIO L字型シリコンケーブル CtoC 240W 1m ブラック
CIO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷しなやかなシリコン素材 優れた耐久性 USB Power Delivery EPR(PD3.1)対応 高速給電をサポート ぴったり収まるL字設計 高速データ転送・高画質出力 CIO 安心保証対応 高耐久 折り曲げテスト3000回クリア付属品取扱説明書(日本語・英語)出力(W)240ケーブル長(m)1コネクタ形状L字転送速度(Mbps)20Gbps※理論値映像出力4K/60HzUSB規格USB 4.0Gen2・e-Marker搭載
CIO シリコンケーブル CtoC 240W 1m ブラック
CIO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷しなやかなシリコン素材 優れた耐久性 USB Power Delivery EPR(PD3.1)対応 高速給電をサポート 高速データ転送・高画質出力 CIO 安心保証対応 高耐久 折り曲げテスト3000回クリア付属品取扱説明書(日本語・英語)出力(W)240ケーブル長(m)1コネクタ形状ストレート転送速度(Mbps)20Gbps※理論値映像出力4K/60HzUSB規格USB 4.0Gen2・e-Marker搭載
CIO L字型シリコンケーブル CtoC 240W 1m ホワイト
CIO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷しなやかなシリコン素材 優れた耐久性 USB Power Delivery EPR(PD3.1)対応 高速給電をサポート ぴったり収まるL字設計 高速データ転送・高画質出力 CIO 安心保証対応 高耐久 折り曲げテスト3000回クリア付属品取扱説明書(日本語・英語)出力(W)240ケーブル長(m)1コネクタ形状L字転送速度(Mbps)20Gbps※理論値映像出力4K/60HzUSB規格USB 4.0Gen2・e-Marker搭載
CIO シリコンケーブル CtoC 240W 1m ホワイト
CIO¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷しなやかなシリコン素材 優れた耐久性 USB Power Delivery EPR(PD3.1)対応 高速給電をサポート 高速データ転送・高画質出力 CIO 安心保証対応 高耐久 折り曲げテスト3000回クリア付属品取扱説明書(日本語・英語)出力(W)240ケーブル長(m)1コネクタ形状ストレート転送速度(Mbps)20Gbps※理論値映像出力4K/60HzUSB規格USB 4.0Gen2・e-Marker搭載