カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- ケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
- 2~3未満(1)
コネクタ形状
- USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(1)
色
ブラック(1)
転送速度
- 480Mbps(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 4
- 3.2(2)
- 3.5(3)
- 3.8(1)
- 4.2(3)
- 4.5(3)
- 4.6(1)
- 4.7(1)
- 4.8(2)
- 5(1)
シールド
- 2重シールド(1)
2重シールド
プラグ
- 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
- エレコム(1)
エレコム
「usbc」の検索結果

USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック
エレコム(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)転送速度(Mbps)最大480※理論値仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○色ブラック規格USB2.0規格準拠コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールドパッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3