カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み
「usbs-7464snw」の検索結果

ベストレイ 防水パン 給水栓付74床上点検タイプ
シナネン¥35,980税込¥39,5781セット3日以内出荷水栓金具接続部の漏水確認が簡単にできます。施工現場でのフレキシブルな対応ができます。二次加工(壁配管)にかかるコストを大幅に軽減できます。安全性や維持管理性に配慮しました。業界トップクラスの洗濯機設置面。用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パンセット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、カプラーホース2m(1本)、固定ビス・カバー寸法(mm)740×640×180タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ内寸(mm)705×605取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入トラップ(取付部)Φ146
ベストレイ 防水パン 給水栓付64床上点検タイプ
シナネン¥32,980税込¥36,2781セット3日以内出荷給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減! 壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。 フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。 意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。 台座工事不要でコストダウンに最適!用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン仕様トラップ位置:センターセット内容防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個)、水栓キット(1式)材質耐衝撃性PP色スノーホワイト(SNW)外寸(mm)640×640×180内寸(mm)584×584×47材質(ビス)ステンレス取付径(Φmm)146満水容量(L)17商品タイプ横引
ベストレイ 防水パン 64床上点検タイプ
シナネン(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。 意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。 台座工事不要でコストダウンに最適!用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン仕様トラップ位置:センターセット内容防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個)材質耐衝撃性PP色スノーホワイト(SNW)外寸(mm)640×640×180内寸(mm)584×584×47材質(ビス)ステンレス取付径(Φmm)146満水容量(L)17商品タイプ横引
ベストレイ 防水パン 74床上点検タイプ
シナネン¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷ベストレイ床上点検タイプは業界初の施工と保守の両面に配慮した洗濯機防水パンです。フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。台座工事不要でコストダウンに最適!。ほとんどの洗濯機を設置したままで排水トラップの清掃が可能になりました。特許を取得している4方向の点検口から施工・漏水確認ができる設計になっており、洗濯機設置後も簡単に点検が出来ます。排水方向も4方向自由に設定が可能です。また、専属のデザイナーによるスマートなデザインです。洗濯機防水パンとして、業界初の維持管理等級3を取得したUSB-6464とともに、新築・増改築における長期優良住宅に対応した商品です。用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パンセット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、固定ビス・カバー寸法(mm)740×640×180タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ内寸(mm)700×600取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)色(本体)スノーホワイト(SNW)入数(個)(フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入トラップ(取付部)Φ146
洗濯機パン
TOTO(14件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981枚当日出荷お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。仕様トラップ穴なし材質ポリプロピレン寸法(mm)640×640×50色ホワイト耐荷重(kg)200取付穴径(Φmm)穴無し有効寸法(mm)(洗濯機設置)580×580トラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×50
ベストレイ 防水パン 給水栓付64嵩上げ一体タイプ
シナネン¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減! 壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。 洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。用途給水栓付嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン仕様トラップ位置:センター材質耐衝撃性PP色スノーホワイト(SNW)外寸(mm)640×640×115内寸(mm)600×600×110材質(ビス)ステンレス取付径(Φmm)146満水容量(L)6.5取付ビスM5×65(4本入)
ベストレイ 防水パン 64嵩上げ一体タイプ
シナネン¥8,298~税込¥9,128~1セット3日以内出荷カバー付で安全性も意匠製も抜群! 洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン仕様トラップ位置:センター材質耐衝撃性PP色スノーホワイト(SNW)耐荷重(kg)200外寸(mm)640×640×115内寸(mm)600×600×110材質(ビス)ステンレス取付径(Φmm)146(トラップ)トラップ穴あり満水容量(L)6.5商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×115
洗濯機パン740サイズ
TOTO¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷付属品固定ねじ(4本)、防水化粧キャップ(4個)サイズ740耐荷重(kg)約200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)740×640×60
洗濯機防水パン 樹脂タイプ
SPG(サヌキ)¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷から4日以内出荷4点ビス止めで施工が簡単。材質(本体)PP樹脂タイプ横排水、縦排水寸法B(mm)640材質(キャップ)PP樹脂締付ねじ数量(本)4ねじの形式トラスタッピン4×60入数(キャップ)4個
洗濯機用防水パン(床上配管型)
カクダイ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷床下に排水トラップが設置できない場所でも床上で配管施工ができます。防水パンと台座が一体型のため、据置き架台を設置する必要がありません。専用排水トラップ(横引き)付き。ビス、キャップ付き。材質PP、ABS耐荷重(kN)1.96アズワン品番64-6502-72トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
洗濯機用トレー(全自動用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷材質ポリスチレン寸法(mm)570×570×10トラップ穴なし商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)570×570×10
ベストレイ 防水パン USB用 フラップ扉
シナネン¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷床上点検タイプ洗濯機防水パンUSB-6464・USB-7464・USBS-6464・USBS-7464用のフラップ扉です。仕様フラップ扉色スノーホワイト対応(防水パン品番)USB-6464SNW、USB-7464SNW、USBS-6464SNW、USBS-7464SNW