カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「usc-200」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
万能ハサミ TONE(トネ/旧:前田金属工業)万能ハサミTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。
用途薄い金属板・革・布・線材などの切断全長(mm)200質量(g)155寸法L(mm)200切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで寸法W(mm)55.0寸法T1(mm)8.0寸法T2(mm)19.0RoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Brother ブラザー MFC-J615N 対応 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【Brother ブラザー】★ミシンEMU1601Innovis D400J (イノヴィス D400J) [EMS8003]Innovis DC3500 (イノヴィス DC3500) [EMS8004]Innovis LA (イノヴィス LA) [EMC5201]Innovis M200 (イノヴィス M200) [EMU1701]Innovis N150Innovis QC-700Innovis SE3800DInnovis VF1 (イノヴィス VF1) [EMC4301]Innovis VS (イノヴィス VS) [EMC5001]PR1055XPR680WPS102X (CPN1101)SOLEIL 120E (ソレイユ 120E) [EMU1901]★スタンプ作成機SC-2000USBSC-370pc★プリンターADS-2200ADS-2800WMFC-L2720DNMFC-L2730DNMFC-L2740DWMFC-L2750DWMFC-L3770CDWMFC-L3780CDWMFC-L5710DWMFC-L5755DWMFC-L6820DWMFC-L6900DWMFC-L8610CDWMFC-L8650CDWMFC-L9550CDWMFC-L9570CDWMFC-J615NMFC-J700D /MFC-J700DWMFC-J700D/DWMFC-J705D /MFC-J705DWMFC-J705D/DWMFC-J710D/ MFC-J710DWMFC-J710D/DWMFC-J720D/ MFC-J720DWMFC-J720D/DWMFC-J727D/ MFC-J727DWMFC-J727D/DWMFC-J730DN/ MFC-J730DWNMFC-J730DN/DWNMFC-J737DN/ MFC-J737DWNMFC-J737DN/DWNMFC-J738DN/DWNMFC-J739DN/DWNMFC-J800D /MFC-J800DWMFC-J800D/DWMFC-J805D /MFC-J805DWMFC-J805D/DWMFC-J810DN/ MFC-J810DWNMFC-J810DN/DWNMFC-J820DN/ MFC-J820DWNMFC-J820DN/DWNMFC-J825NMFC-J827DN/ MFC-J827DWNMFC-J827DN/DWNMFC-J830DN/ MFC-J830DWNMFC-J830DN/DWNMFC-J837DN/ MFC-J837DWNMFC-J837DN/DWNMFC-J840NMFC-J850DN /MFC-J850DWNMFC-J850DN/DWNMFC-J855DN /MFC-J855DWNMFC-J855DN/DWNMFC-J860DN/ MFC-J860DWNMFC-J860DN/DWNMFC-J870NMFC-J877NMFC-J880NMFC-J887NMFC-J890DN/ MFC-J890DWNMFC-J890DN/DWNMFC-J893NMFC-J897DN/ MFC-J897DWNMFC-J897DN/DWNMFC-J898NMFC-J900DN/ MFC-J900DWNMFC-J900DN/DWNMFC-J903NMFC-J904NMFC-J905NMFC-J907DN/ MFC-J907DWNMFC-J907DN/DWNMFC-J939DN/DWNMFC-J950DN /MFC-J950DWNMFC-J950DN/DWNMFC-J955DN / MFC-J955DWNMFC-J955DN/DWNMFC-J960DN-B/WMFC-J960DN-B/W / MFC-J960DWN-B/WMFC-J980DN-B/W / MFC-J980DWN-B/WMFC-J980DWN-B/WMFC-J987DN/ MFC-J987DWNMFC-J987DN/DWNMFC-J990DN/ MFC-J990DWNMFC-J990DN/DWNMFC-J997DN/ MFC-J997DWNMFC-J997DN/DWNMFC-J998DN/DWNMFC-J1500NMFC-J1605DNMFC-J4440NMFC-J4443NMFC-J4510NMFC-J4540NMFC-J4543NMFC-J4720NMFC-J4725NMFC-J4910CDWMFC-J4940DNMFC-J5620CDWMFC-J5630CDWMFC-J5720CDWMFC-J5800CDWMFC-J5820DNMFC-J5910CDWMFC-J6510DWMFC-J6570CDWMFC-J6573CDWMFC-J6580CDWMFC-J6583CDWMFC-J6710CDWMFC-J6770CDWMFC-J6910CDWMFC-J6970CDWMFC-J6973CDWMFC-J6975CDWMFC-J6980CDWMFC-J6983CDWMFC-J6990CDWMFC-J6990CDW-AMFC-J6995CDWMFC-J6997CDWMFC-J6999CDWMFC-J7100CDWMFC-J7300CDWMFC-J7500CDWMFC-J7600CDWMFC-J7700CDW★ラベルプリンター/ライター1500pc9500pcCP-210PT-9300pcPT-9700PCPT-9800PCNPT-P900WPT-P950NWQL-1050 TypeAQL-1115NWBQL-550QL-580NQL-650TDQL-700QL-720NWQL-800QL-820NWBQL-820NWBcRL-700STD-4000TD-4100NTD-4420DNTD-4420DNZTD-4420TNTD-4510DTD-4520TNTD-4550DNWBTD-4650TNWBTD-4750TNWBTD-4750TNWBRTJ-4021TNTJ-4121TNTJ-4121TNRTJ-4420TNTJ-4520TNTJ-4620TNTP-M5000Nピータッチ18Nピータッチ18R★スキャナーADS-2000ADS-2500W★カッティングマシンSDX85 (CMZ0901)SDX1000 (CMZ0501)SDX1200 (CMZ0531)CM300 (CMZ0102)CM650W (CMZ0431)などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
磯スペシャル Osyare (オシャレ) SUNLINE磯スペシャル Osyare (オシャレ)SUNLINE
2,398税込2,638
1個(150m)
8日以内出荷
・道糸の僅かな動きの変化を察知しやすく、あらゆる天候・状況下でも視認性を確保できるようにイエローグリーンとピンクをマークカラーに採用。また、サンラインのカラーでもあるブルーを2色の間に配色して、リールに巻かれた状態、仕掛けを流している時の綺麗さと見えやすさを重視した設計をしています。・ベースとなるシルキーホワイトの50cmを含め1サイクル100cmですので視界の中に多くのマーキング部分が確認できライン全体を把握しやすくなります。・ナイロンに超高分子量シリコーンを配合し耐摩耗性を従来ナイロンよりも200%向上させた「USC」を継承しています。
材質ナイロンシルキーホワイト&マルチマーキング
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYNサイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネスJOYN
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、LPK30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品レクサス 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種IS 250C/350C 年式:H24/8~ 型式:GSE20/GSE21、IS 200t/250/300/350 年式:H25/4~ 型式:ASE30/GSE30/GSE31/GSE35、IS 300h 年式:H24/4~ 型式:AVE30/AVE35、GS 200t/250/300/350 年式:H24/1~ 型式:ARL10/GRL12/GRL16、GS F 年式:H27/10~ 型式:URL10、RC 200t/300/350 年式:H26/9~ 型式:ASC10/GSC10、RC F 年式:H26/9~ 型式:USC10、UX 200/250h 年式:H30/10~ 型式:MZAA10/MZAH10/MZAH15、RX 270/350 年式:H24/4~ 型式:AGL10W/GGL10W/GGL15W、RX 450h/450hL 年式:H24/4~ 型式:GYL10W/GYL15W/GYL16W、IS F 年式:H24/8~ 型式:USE20、GS 300h/450h 年式:H24/1~ 型式:AWL10/GWL10、RC 300h 年式:H26/9~ 型式:AVC10、RX 200t/300 年式:H27/4~ 型式:AGL20W/AGL25W、NX 200t/300 年式:H26/7~ 型式:AGZ10/AGZ15、NX 300h 年式:H26/7~ 型式:AYZ10/AYZ15
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス サイバーストークサイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネスサイバーストーク
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、LMK30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
セット内容レクサス 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種IS 250C/350C 年式:H24/8~ 型式:GSE20/GSE21IS 200t/250/300/350 年式:H25/4~ 型式:ASE30/GSE30/GSE31/GSE35IS F 年式:H24/8~ 型式:USE20IS 300h 年式:H24/4~ 型式:AVE30/AVE35GS 200t/250/300/350 年式:H24/1~ 型式:ARL10/GRL12/GRL16GS 300h/450h 年式:H24/1~ 型式:AWL10/GWL10GS F 年式:H27/10~ 型式:URL10RC 200t/300/350 年式:H26/9~ 型式:ASC10/GSC10RC 300h 年式:H26/9~ 型式:AVC10RC F 年式:H26/9~ 型式:USC10UX 200/250h 年式:H30/10~ 型式:MZAA10/MZAH10/MZAH15RX 200t/300 年式:H27/4~ 型式:AGL20W/AGL25WRX 270/350 年式:H24/4~ 型式:AGL10W/GGL10W/GGL15WRX 450h/450hL 年式:H24/4~ 型式:GYL10W/GYL15W/GYL16WNX 200t/300 年式:H26/7~ 型式:AGZ10/AGZ15NX 300h 年式:H26/7~ 型式:AYZ10/AYZ15