カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(27)
  • 測定用品(1)

「ushio jdr 110v」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用 ウシオライティング

    ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 110V用

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ハロゲンランプのスタンダードモデルです。ダイクロイックミラー付で、熱線をミラー後方へ逃がします。熱に弱い商品も安心して照射できます。
    材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×62電球の種類ハロゲン電球
  • ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50 ウシオライティング

    ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50

    ウシオライティング(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
    全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50電球の種類ハロゲン
  • ダイクロハロゲン(JDR) ウシオライティング

    ダイクロハロゲン(JDR)

    ウシオライティング
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    電圧(V)110(50/60Hz)消費電力(W)35全光束(Lm)390定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×52機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)35色温度(K)2900使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
  • ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティング

    ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR

    ウシオライティング
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    区分Φ35消費電力(W)35定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)390定格寿命(時間)2000色温度(K)2900Ra-調光の可否
  • ダイクロハロゲン(JDR) ウシオ

    ダイクロハロゲン(JDR)

    ウシオ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すダイクロイックミラーにより熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に併せて適切な配光を選ぶことができ照明設計を容易にします。
    寸法(mm)外寸:Φ70×78、ミラー径:Φ70質量(g)105電圧(V)110消費電力(W)57口金E11全光束(Lm)900寿命3000h光色電球色演色指数(Ra)100
  • JDR110V35WLW/K3 ウシオライティング

    JDR110V35WLW/K3

    ウシオライティング
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付
    全長(mm)52定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)35定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(広角)30電球の種類ハロゲン
  • JDR110V35WLM/K3 ウシオライティング

    JDR110V35WLM/K3

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付
    全長(mm)52定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)35定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(中角)15電球の種類ハロゲン
  • ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティング

    ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。JDRΦ50ADVANCEタイプは、新設計ミラーにより、標準タイプに比べて約1.3倍の高照度化(メーカー比)を実現、配光をさらに最適化しました。また、UVカットバルブを採用し、標準タイプにくらべさらに50%の紫外線をカットしています。幅広い製品ラインアップで、バラエティに富んだ省エネ、高照度化の提案が可能です。
    区分Φ50(アドバンス)定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)75定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(広角)35アズワン品番65-0484-80電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • JDR110V50WLW/KUV-H ELPA

    JDR110V50WLW/KUV-H

    ELPA
    3,418税込3,760
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス 省電力タイプ 最大光度800cd 約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。
    仕様UVカット全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)50定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • JDR110V40WLM/K-BL ウシオライティング

    JDR110V40WLM/K-BL

    ウシオライティング
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ ランプ後方への可視光モレを完全に遮断することで、ランプ自らの存在を主張することなく、対象物だけをくっきり浮かびあがらせる演出が可能です。 前面ガラス付
    仕様リアコート黒全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • JDR110VLW/K ELPA

    JDR110VLW/K

    ELPA(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
    全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)75定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(中角)20アズワン品番65-0484-79電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • 一般照明用ハロゲンランプ ウシオライティング

    一般照明用ハロゲンランプ

    ウシオライティング(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    用途スポット照明、全体照明口金E11定格寿命(時間)2000電球の種類ハロゲン
  • JDR110VLM/K ELPA

    JDR110VLM/K

    ELPA(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
    全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 100W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)57定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70アズワン品番65-0488-78ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティング

    ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR

    ウシオライティング
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    100V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    区分Φ50(超広角)消費電力(W)40定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)540定格寿命(時間)3000色温度(K)3000最大光度(cd)400Ra-ビーム角度(°)60調光の可否
  • ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR ウシオライティング

    ミラー付きダイクロハロゲンランプ JDR

    ウシオライティング
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
    区分Φ70消費電力(W)57定格電圧(V)110口金E11全光束(Lm)900定格寿命(時間)3000色温度(K)3000Ra-調光の可否
  • LED電球 ハロゲンタイプ ELPA

    LED電球 ハロゲンタイプ

    ELPA(4件のレビュー)
    1,803税込1,983
    1個
    当日出荷
    光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。 低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。 点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
    質量(g)44タイプ屋内用電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000外径(Φ)×全長(mm)50×66ビーム角(度)25定格入力電流(mA)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)100定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(中角)20電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)100定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)75定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70アズワン品番65-0488-79ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ダイクロハロゲン ウシオライティング

    ダイクロハロゲン

    ウシオライティング
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。
    全長(mm)78定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)100定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用 ウシオライティング

    ハロゲン電球 ダイクロハロゲン 12V用

    ウシオライティング
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイクロイックミラー付ハロゲンランプ。個体ごとの光のバラツキも解消し、質の高い光を提供します。
    材質ガラスほかサイズ(mm)50×50×60電球の種類ハロゲン電球
  • LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
    長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
  • アイ クールハロゲン 110V用 岩崎電気

    アイ クールハロゲン 110V用

    岩崎電気(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン
  • ハロゲンランプ ウシオ電機

    ハロゲンランプ

    ウシオ電機(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
  • シールドビームハロゲンランプ PAR64 ウシオライティング

    シールドビームハロゲンランプ PAR64

    ウシオライティング
    29,980税込32,978
    1個
    50日以内出荷
    JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
    口金EMEP全光束(Lm)-エコロジー商品長寿命
照明カテゴリ