カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- ミニハロゲン電球(3)
- ダイクロハロゲン電球(1)
絞り込み
口金
- E11(3)
- G9.5(1)
- GY9.5(1)
- R7s(1)
電圧(V)
- 100
- 12(17)
- 100~240(1)
- 100~242(11)
- 100~254(3)
- 110(17)
- 112(1)
- 200~242(1)
- 200~254(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
- 500~600未満(1)
- 700~800未満(1)
- 1000~1100未満(1)
電球の種類
LED(1)
ハロゲン(2)
電球形状

ハロゲン球(2)
光色
電球色(2)
電球色
ブランド
- ウシオライティング(4)
ウシオライティング
「ushio」の検索結果

LED電球 ダイクロハロゲン形 Φ50 LDR40W相当 C Series
ウシオライティング¥3,998税込¥4,3981個当日出荷口金E11定格電圧(V)100消費電力(W)5全光束(Lm)380色温度(K)2700LED寿命(時間)30000Ra93電球の種類LED電球 ダイクロハロゲン形エコロジー商品省エネ
JCV ハロゲン電球
ウシオライティング¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から25日以内出荷ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。調光の可否○
スタジオ用ハロゲンランプ
ウシオライティング¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から71日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)(最大)500口金R7S(RX7S)外径の基準寸法(mm)Φ10 × 119.6相関色温度(K)3200K定格寿命(時間)200周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン