カテゴリ

  • 空調・電設資材(9)
絞り込み
電圧(V)
  • 100~242
  • 12(17)
  • 100(4)
  • 100~240(1)
  • 100~254(3)
  • 110(9)
  • 112(1)
  • 200~242(1)
  • 200~254(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(6)
  • 10~20未満(8)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(4)
  • 60~70未満(1)
  • 80~90未満(1)
ブランド
  • 三菱電機(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ushio」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機
16,980税込18,678特価
1組
当日出荷から92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力機能段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力機能段調光機能付色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット三菱電機
18,980税込20,878
1本
92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)1.2タイプ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット(40(形))LED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 20形 防雨・防湿・耐塩形ライトユニット三菱電機
11,980税込13,178
1本
92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色質量(kg)0.7タイプ防雨・防湿・耐塩形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242演色指数(Ra)83ライトユニット0
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形ライトユニット 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形ライトユニット三菱電機
19,980税込21,978
1本
92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色タイプ防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65 防湿形色温度(K)5000光源色昼白色ライトユニット0
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機
37,980税込41,778
1組
92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・耐塩形 塩害地域(軒下)での使用が可能 錆びにくいステンレスを採用。一般の防雨・防湿形適用場所のほか、屋内の高湿環境や塩害地域(軒下)などでご使用できます
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)Myシリーズ 40形 防雨・防湿・耐塩形(軒下用)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP23 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形三菱電機
44,980税込49,478
1組
92日以内出荷
LEDライトユニット形Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形 海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能 固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合
仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形 三菱電機LEDライトユニット形 110形ライトユニット 防雨・防湿・耐塩形三菱電機
37,980税込41,778
1台
92日以内出荷
Myシリーズ防雨・防湿・耐塩形IP23口出し線付塩害地域(軒下)での使用が可能です
用途軒下用光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ110形ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵演色指数(Ra)85材質(ライトユニットカバー)アクリルLED寿命(時間)40000
hios特集
  • おすすめ人気ランキング
  • hios