カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(17)
- ミニハロゲン電球(4)
- ダイクロハロゲン電球(12)
絞り込み
口金
- E11(14)
- EU11(1)
- G5.3(1)
- G9.5(1)
- R7s(1)
電圧(V)
- 110
- 12(17)
- 100(4)
- 100~240(1)
- 100~242(11)
- 100~254(3)
- 112(1)
- 200~242(1)
- 200~254(1)
消費電力(W)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(3)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(4)
- 80~90未満(2)
- 100~200未満(4)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
電球の種類
ハロゲン(13)
電球形状

ハロゲン球(2)
光色
電球色(4)
電球色
ブランド
- ウシオライティング(15)
- ウシオ(2)
ウシオライティング・ウシオ
「ushio」の検索結果

ダイクロハロゲンADVANCE JDR Φ50
ウシオライティング(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。口金E11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)62定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50
JDR110V35WLW/K3
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)35定格電圧(V)110全長(mm)52定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(広角)30
ダイクロハロゲン(JDR)
ウシオライティング¥3,198税込¥3,5181個当日出荷100V仕様でΦ35mmのコンパクトなダイクロイックミラー一体型のミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃がすダイクロイックミラーにより、熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合せて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。電圧(V)110(50/60Hz)消費電力(W)35全光束(Lm)390定格寿命(時間)2000直径×長さL(Φmm×mm)35×52機能ショーケース内などでも使用できるコンパクトな形状、美しいグラデーション配光を実現電球形状ハロゲンミラー径(Φmm)35色温度(K)2900使用環境屋内光色電球色演色指数(Ra)100
ダイクロハロゲン
ウシオライティング¥5,898税込¥6,4881個欠品中ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)75定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(広角)35アズワン品番65-0484-80エコロジー商品省エネ
JCV ハロゲン電球
ウシオライティング¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から25日以内出荷ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。調光の可否○
JDR110V35WLM/K3
ウシオライティング¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ35) ラインボトル仕様で最小のΦ35。ダウントランス不要で手軽に使用でき、コンパクトな灯具でも使用可能。ショーケース内のスポット照明に最適です。 前面ガラス付口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)35定格電圧(V)110全長(mm)52定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35ビーム角度(°)(中角)15
ダイクロハロゲン
ウシオライティング¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)75定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(中角)20アズワン品番65-0484-79エコロジー商品省エネ
JDR110V40WLM/K-BL
ウシオライティング¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ ランプ後方への可視光モレを完全に遮断することで、ランプ自らの存在を主張することなく、対象物だけをくっきり浮かびあがらせる演出が可能です。 前面ガラス付口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)40定格電圧(V)110仕様リアコート黒全長(mm)62定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン
ウシオライティング¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 100W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)57定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70アズワン品番65-0488-78ビーム角度(°)(狭角)10エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン
ウシオライティング¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)100定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(中角)20エコロジー商品省エネ
JDW低封入圧二重管型ハロゲンランプ
ウシオライティング¥2,998税込¥3,2981個当日出荷2重管構造、バルブの改良により、安全性をより高めました。(JEL115関連安全基準を『クリア・Kマークを取得)。器具の前面ガラスが不要で、取替え、メンテナンスが容易にできます。外管が有害な紫外線をカットしています。新口金[EU11](EX11)を採用。用途商業施設スポット照明。全体照明口金EU11電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110全長(mm)75管径(Φmm)18色温度(K)2800定格平均寿命(時間)2000光中心距離49mm適合ソケットE-11 HS、FS、GSフィラメント(形式)CC-8
ダイクロハロゲン
ウシオライティング¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 130W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)75定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70アズワン品番65-0488-79ビーム角度(°)(狭角)10エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン
ウシオライティング¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)100定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角度(°)(狭角)10エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン
ウシオライティング¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ70) 省電力タイプ 150W形(メーカー比) 光の利用効率を最大限に高めた新型ミラーで、従来比約12%の省エネを実現。UVカット仕様により、紫外線をさらに50%カットしました。口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)100定格電圧(V)110全長(mm)78定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)70ビーム角(度)(広角)35エコロジー商品省エネ
ダイクロハロゲン(JDR)
ウシオ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すダイクロイックミラーにより熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に併せて適切な配光を選ぶことができ照明設計を容易にします。寸法(mm)外寸:Φ70×78、ミラー径:Φ70質量(g)105電圧(V)110消費電力(W)57口金E11全光束(Lm)900寿命3000h光色電球色演色指数(Ra)100
J標準タイプ300W
ウシオ¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷寸法(mm)外径:Φ9.4 × 119.6電圧(V)110口金R7S(RX7S)全光束(Lm)500定格寿命(時間)2000周波数50/60Hz最大消費電力(W)300色温度(K)3000設置場所屋内光色電球色間隔(mm)極間:114.2演色指数(Ra)100