カテゴリ

  • 安全保護具(18)
  • 作業工具(1)

「ut-45mha」の検索結果

19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 胴ベルト取付具 ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト取付具

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    フルハーネス用 胴ベルト取付具です。現在お手持ちの胴ベルトを簡単に取り付けできます。
    入数(個)2
  • ツヨロン フルハーネス墜落制止用器具 飛燕用胴ベルト固定具 ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン フルハーネス墜落制止用器具 飛燕用胴ベルト固定具

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(2個)
    当日出荷
    フルハーネス飛燕(R-506)専用胴ベルト固定具です。 がっちりとハーネスと胴ベルトを繋ぎ止めます。
    用途飛燕R-506シリーズ用胴ベルト固定具トラスコ品番818-6273材質スチール色ブラック質量(g)30
  • フルハーネス型墜落制止用器具用オプション(背当てパッド) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用オプション(背当てパッド)

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    軽量で邪魔になりにくい形状です。マジックテープで固定できます。
    タイプ腿パッド
  • ワンハンドノビロンツインランヤード ツヨロン(藤井電工)

    ワンハンドノビロンツインランヤード

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷
    装備体重100kg以下の方用です。ツインランヤードです。ロック機能付巻き取り器ワンハンドリトラとノビロンランヤード付です。ワンハンド巻き取り器はランヤードは途中停止機能付です。巻き取り器に操作ボタンが無くランヤードを数センチ動かすことでランヤードの出し入れが可能です。ノビロンランヤードは未使用時は天然ゴムで縮んでおり構造物等に引っ掛かりにくいです。軽量型です。大口径フックには自在式スイベル付です。
    用途墜落制止用器具です。フルハーネス用ランヤードです。第1種ショックアブソーバ付でランヤードを腰より高い位置に取り付けます。トラスコ品番163-1911幅(mm)15・32色グレイ・黒質量(g)1670タイプフルハーネス型用フック口開き(mm)構造物側:50・50/人体側:9ランヤード(長さ)(mm)有効長さ1500・1700最大使用荷重(kg)100直径×長さ(mm)15×1500・32×収縮時1100~1200、伸長時1550(有効長さ)ロープ仕様巻取式/伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプツイン
  • フルハーネス型墜落制止用器具用パッド スマートハーネス用背当てパッド ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用パッド スマートハーネス用背当てパッド

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥4,088税込¥4,497
    1枚
    当日出荷
    形状保持背当てパッド。 芯材の入ったパッドを採用し、ベルトの絡まりや裏返りを防ぐ背当てパッドです。
    トラスコ品番767-4180種別背当てパッド質量(g)約170
  • フルハーネス墜落制止用器具 黒影用ベルト固定具 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス墜落制止用器具 黒影用ベルト固定具

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番444-9592色ブラック質量(g)22
  • フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス墜落制止用器具用連結ベルト

    ツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
    用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。材質ベルト:ナイロン質量(g)952018年トラスコ掲載ページ6 1131ベルト長さ(cm)約50
  • ツヨロン フルハーネス用フックハンガー ツヨロン(藤井電工)

    ツヨロン フルハーネス用フックハンガー

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    ランヤードを使用しない時にフックが掛けられます。 取り付け取り外しは簡単でいつでも可能です。
    用途ランヤードのフック掛けに仕様フルハーネス45mm肩ベルトフロント用トラスコ品番758-6311材質ナイロン樹脂長さ(mm)50幅(mm)55色黒質量(g)10
  • 胴ベルト取付アダプター ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト取付アダプター

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット
    当日出荷
    レヴォハーネス用胴ベルト取付アダプタ。胴ベルトとハーネスを一体化することにより腰道具の腰にかかる負担を軽減します。
    質量(g)300
  • 安全帯用 胴ベルト TUB-AJOTN ツヨロン(藤井電工)

    安全帯用 胴ベルト TUB-AJOTN

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    質量(g)約450ベルト幅(mm)50バックルアジャスト機能付バックル(装着したまま25mmの長さ調整が可能)
  • リリーフストラップ ツヨロン(藤井電工)

    リリーフストラップ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット
    当日出荷
    フルハーネス用リリーフストラップです。大腿静脈の圧迫を防ぎ血液循環を確保します。
    質量(g)150
  • フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 ライトハーネス(LIGHT HARNESS) ロープ式ランヤード2本付

    ツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット
    当日出荷
    ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
    仕様【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ質量(g)約1950ベルト幅(mm)45種類ロープ式ランヤード(直径)(Φmm)主/副:11ランヤード(長さ)(mm)主:1700、副:1300(赤色染色)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルト無ランヤード2丁掛け
  • フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)

    ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個ほか
    当日出荷
    付属の胴ベルト固定具を胴ベルトにセットして、お手持ちの胴ベルトに簡単に取り付け可能 束縛感が少なく、動きやすい水平型腿ベルト
    ベルト幅(mm)45ベルト色ダークグレーバックルワンタッチショックアブソーバの種類無し背タイプX型胸ベルト幅(mm)30脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(50mm幅取付可)ランヤード無し
  • 墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N ツヨロン(藤井電工)

    墜落制止用器具用 胴ベルト TUB-NS5N

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本ほか
    当日出荷から17日以内出荷
  • フルハーネス型墜落制止用器具用オプション 連結ベルト ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用オプション 連結ベルト

    ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。
    仕様ハーネス用オプション質量(g)約80ベルト長さ(cm)約35
  • フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用ランヤード ノビロン(NOVIRON)

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット
    当日出荷
    使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
    仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付質量(g)約765タイプフルハーネス型用ランヤード(ストラップ幅)(mm)32ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
  • ワンハンドノビロン ツヨロン(藤井電工)

    ワンハンドノビロン

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    17日以内出荷
    片手で操作できるワン・ハンドリトラ巻取器と伸縮自在なノビロンランヤードを採用。
    仕様【主ランヤード/構造物側】織ロープ巻取式 幅15mm×長さ 1650mm/フック FS-93SV (軽量・SV回転)、【副ランヤード/構造物側】ノビロン 幅32mm×長さ 収縮時1100~1200mm、伸長時1550mm/フック FS-93SV(軽量・SV回転)、【人体側】ショックアブソーバ+フック FS-33/フックハンガー2個付質量(g)約1670落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)4.4最大使用質量(kg)(ショックアブソーバの表示)130自由落下距離(m)(ショックアブソーバの表示)最大2.3
  • フルハーネス型墜落制止用器具用パッド フルハーネス墜落制止用器具用肩パッド ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具用パッド フルハーネス墜落制止用器具用肩パッド

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥5,798税込¥6,378
    1組(2枚)
    当日出荷
    反射板のついたフルハーネス型安全帯用肩パッド。 重い腰道具を吊った際に、肩への負担を減らします。
    トラスコ品番818-6274種別肩パッド質量(g)約40
  • ロング六角棒L形レンチセット(5本組) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング六角棒L形レンチセット(5本組)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(5本組)
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。5本セットです。
    トラスコ品番369-7401セット内容0.71、0.89、1.27、1.5、2mm形状L型質量(kg)0.02タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ