カテゴリ
- 制御機器(19)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ut125aw」の検索結果

San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
AC軸流ファン UT125A 120mm角×25mm厚 200V
ローヤル電機¥5,398税込¥5,9381個当日出荷樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.10/0.08電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT125C 120mm角×38mm厚 200V
ローヤル電機¥5,998税込¥6,5981個当日出荷樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン UT120C 120mm角×38mm厚 100V
ローヤル電機¥5,998税込¥6,5981個当日出荷樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から91日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
AC軸流ファン UT120A 120mm角×25mm厚 100V
ローヤル電機¥5,398税込¥5,9381個当日出荷樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.18/0.15電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
San Ace ACファンモータ
山洋電気(17件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1台当日出荷から16日以内出荷適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から52日以内出荷形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200V
ローヤル電機¥10,980税込¥12,0781個欠品中樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
SanACE ACファン(プラグコード付属)
山洋電気(28件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000
ACファンモータ
NMB(ミネベア)(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から24日以内出荷形状角形色羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60接続方式二端子タイプモーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
SanACE 標準DCファン
山洋電気(15件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1台当日出荷から12日以内出荷高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)25質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
SanACE ACファン
山洋電気(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
AC軸流ファン UT120Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付)120mm角×38mm厚 100V
ローヤル電機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷樹脂製羽根車を使用したUT120C(□120×38t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
セキュリティワイヤー 小型 首振り90度 ヘッド部360度回転 ESL-37I セキュリティケーブル パソコン
エレコム¥3,198税込¥3,5181個当日出荷セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 ノートPCやタブレットに対応。90度の首振りと、360度のヘッド部回転機能で取り回しが良く、取り付けに便利です。 また、パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロックです。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合3×7mmスロット(縦横式)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金色【ワイヤー】シルバー質量(g)約136タイプ通常種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:54.5×17×17ワイヤー太さ(mm)4.5シリンダー径(Φmm)17材質(ワイヤー部)スチール+PVCコーティング
AC軸流ファン UT125Aセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×25mm厚 200V
ローヤル電機¥9,498税込¥10,4481個91日以内出荷樹脂製羽根車を使用したUT125A(□120×25t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.10/0.08電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時