カテゴリ

  • 建材・エクステリア(12)
    • たてとい(3)
    • エルボ(3)
    • 雨どい金具(2)
    • ドレン(1)
    • たて継手(2)
  • 物流用品(18)
  • 農業機械(18)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 自転車部品(4)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「ut42」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • たてとい丸トップUT42 デンデン エスロン

    たてとい丸トップUT42 デンデン

    エスロン
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • たてとい丸トップUT42 ソケット エスロン

    たてとい丸トップUT42 ソケット

    エスロン
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • たてとい丸トップUT42 たてとい エスロン

    たてとい丸トップUT42 たてとい

    エスロン
    1,898税込2,088特価
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2000サイズUT42種類たてといシリーズエクステリア樋
  • たてとい丸トップUT42 エルボ 85° エスロン

    たてとい丸トップUT42 エルボ 85°

    エスロン
    529税込582
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • たてとい丸トップUT42 ドレン エスロン

    たてとい丸トップUT42 ドレン

    エスロン
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • たてとい丸トップUT42 ジャバラよび樋 エスロン

    たてとい丸トップUT42 ジャバラよび樋

    エスロン
    4,798税込5,278
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途エクステリア用
  • 丸トップUT42 たてといL2700 エスロン

    丸トップUT42 たてといL2700

    エスロン
    59,980税込65,978
    1箱(30本)
    4日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2700シンチャサイズ丸42種類たてといシリーズ丸42
  • 丸トップUT42 たてソケット エスロン

    丸トップUT42 たてソケット

    エスロン
    14,980税込16,478
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂シンチャサイズ丸42種類たて継手シリーズ丸42
  • 丸トップUT42 エルボ70° エスロン

    丸トップUT42 エルボ70°

    エスロン
    24,980税込27,478
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂シンチャサイズ丸42種類エルボシリーズ丸42
  • たてとい丸トップUT42 掃除口付きエルボ エスロン

    たてとい丸トップUT42 掃除口付きエルボ

    エスロン
    1,198税込1,318
    1個ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途エクステリア用材質硬質塩化ビニル樹脂
  • 丸トップUT42 ステンレスデンデン打込 L90 エスロン

    丸トップUT42 ステンレスデンデン打込 L90

    エスロン
    11,980税込13,178
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用材質ステンレスグレーサイズ丸42シリーズ丸42
  • ライナートップX40 華頭飾りじょうごUT42 エスロン

    ライナートップX40 華頭飾りじょうごUT42

    エスロン
    52,980税込58,278
    1箱(20個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用適合竪樋:UT42材質硬質塩化ビニル樹脂シンチャサイズX40種類集水器シリーズX40
  • 溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ ラクテム

    溶接チェーン 線径4mm カット品 鉄/ユニクロ

    ラクテム
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンは切断済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。 スチール製ですが、ユニクロ鍍金を施しており防錆性・耐候性に優れています。
    用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)100チェーン線径(mm)4材質(チェーン)スチール/(表面処理:ユニクロ)
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • 補助継電器 標準形(ツイン接点) 富士電機

    補助継電器 標準形(ツイン接点)

    富士電機
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    タイプ-種類補助継電器極数4定格電流(A)-定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)-可逆/非可逆-
  • CS-M8000 ギアUT 32-37-42 SHIMANO(シマノ)

    CS-M8000 ギアUT 32-37-42

    SHIMANO(シマノ)
    7,898税込8,688
    1個
    8日以内出荷
  • 大型高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様) サカエ

    大型高さ調整作業台(ステンレスカブセ天板仕様)

    サカエ
    249,800税込274,780
    1個
    30日以内出荷
    本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    天板寸法(幅W×奥行D)(mm)2400×1100アズワン品番64-5294-86高さ調整範囲(mm)740~940RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
  • MWB-UT - ロックユニット SMC

    MWB-UT - ロックユニット

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    30日以内出荷
  • コイルスプリング 内外面取り加工 浦和工業

    コイルスプリング 内外面取り加工

    浦和工業
    689税込758
    1個
    当日出荷
    UG42A/UG43A/UT02/UA12A/UA13A/UA05A/MJ13/JA15用コイルスプリング内外面取り加工品です。
    トラスコ品番684-3849
  • ボールベアリング 1480ZZ 浦和工業

    ボールベアリング 1480ZZ

    浦和工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    G3/UA13A/Mj13/UA12A/UA14A/UG42A/UG43A/UT02UT12のハンドピース内で使用している部品です。
    トラスコ品番684-3378
  • ネンリヨウパイプ BIGM(丸山製作所)

    ネンリヨウパイプ

    BIGM(丸山製作所)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    規格3X5X160L(クロ)部品名称ネンリヨウパイプ図解NoMS059-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.59、TC206 キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.31、BC200T エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.31、BC263STD エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ネンリヨウパイプ_No.37、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、MBS260 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.69、MB260G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.68、GKB2201U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.33、MB2320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.64、MK057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.59、BC20C(8枚刃) エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 ネンリヨウパイプ_No.32、JHC30DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.42、LBC264UT-DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.30など
  • ツーリングラック(TLN7段タイプ/W790/固定式) サカエ

    ツーリングラック(TLN7段タイプ/W790/固定式)

    サカエ
    98,980税込108,878
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。幅(mm)790質量(kg)36グリーン高さ(mm)1540奥行(mm)575均等耐荷重(kg)420RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
  • ツーリングラック(TLN8段タイプ/W790/固定式) サカエ

    ツーリングラック(TLN8段タイプ/W790/固定式)

    サカエ
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。幅(mm)790質量(kg)41グリーン高さ(mm)1750奥行(mm)575均等耐荷重(kg)480RoHS指令(10物質対応)対応アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
  • ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在4輪タイプ/ダークグレー色) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在4輪タイプ/ダークグレー色)

    サカエ
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)35高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/自在4輪タイプ/ダークグレー色) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/自在4輪タイプ/ダークグレー色)

    サカエ
    73,980税込81,378
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)32高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)180色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在4輪タイプ) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在4輪タイプ)

    サカエ
    98,980税込108,878
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)35高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/自在4輪タイプ) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/自在4輪タイプ)

    サカエ
    87,980税込96,778
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)33高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在×4ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色)

    サカエ
    75,980税込83,578
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)32高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)180色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ)

    サカエ
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)35高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/自在2輪、固定2輪タイプ/ダークグレー色)

    サカエ
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)35高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/フットブレーキ付) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/フットブレーキ付)

    サカエ
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)35高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/フットブレーキ付/ダークグレー色) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR3段タイプ/W790/フットブレーキ付/ダークグレー色)

    サカエ
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)34高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)180色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/フットブレーキ付) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/フットブレーキ付)

    サカエ
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)37高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/フットブレーキ付/ダークグレー色) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR6段タイプ/W670/フットブレーキ付/ダークグレー色)

    サカエ
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!フットブレーキ付で確実にストッパーがかかる為、走行が安心・安全です。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。仕様フットブレーキ付質量(kg)37高さ(mm)1440材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)670キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)300色(本体)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/自在2輪、固定2輪タイプ) サカエ

    ツーリングワゴン(TLR4段タイプ/W790/自在2輪、固定2輪タイプ)

    サカエ
    88,980税込97,878
    1台
    翌日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管!ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)33高さ(mm)1020材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)240色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン サカエ

    ツーリングワゴン

    サカエ
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    奥行(mm)532ストッパーあり(×2)色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン サカエ

    ツーリングワゴン

    サカエ
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)32高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター自在×4均等荷重(kg)180ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン サカエ

    ツーリングワゴン

    サカエ
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    質量(kg)32高さ(mm)810材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600間口(mm)790キャスター固定×2、自在×2均等荷重(kg)180ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツーリングワゴン サカエ

    ツーリングワゴン

    サカエ
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷
    大切な刃物を安心・安全に保管するワゴンです。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
    仕様組立式材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角40° DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角40°

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当エコロジー商品省エネ
fht42特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fht42