カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電動工具(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「ut5v」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 タッパ UT5V HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 タッパ UT5V

    HiKOKI(ハイコーキ)
    149税込164
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
  • ドリルチャック6.5TL HiKOKI(ハイコーキ)

    ドリルチャック6.5TL

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様チャックハンドル5Gを含みます。適合機種DW12、DW12SA、UT5V、D6Y把握範囲(mm)0.5(最大)6.5(最小)マウントねじ(U3/8inch-24)チャックハンドル5G
  • ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20, G UT 4-Lシリーズ フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20, G UT 4-Lシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様レベル数:2 、 ケーブルサイズ:26 → 10 AWG 、 コネクタ数:4 、 色:黒 、 ヒューズサイズ:5 x 20, G 、 定格電流:28A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 シリーズ:UT 4-L 、 動作温度 Max:+130℃ 、 動作温度 Min:-60℃ 、 IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm UTシリーズ フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20mm UTシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    89,980税込98,978
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20, G UT 4-PE/Lシリーズ フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 5×20, G UT 4-PE/Lシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様レベル数:3●ケーブルサイズ:26 → 10 AWG●コネクタ数:5●色:黒●ヒューズサイズ:5 x 20, G●定格電流:28A●定格電圧:500 V●端子方法:埋め込みネジ●シリーズ:UT 4-PE/L●IEC60947-7-1、V0 UL94難燃性等級. IECEx、UL、cUL、EAC、CSA、cULus。. UTレバー式ヒューズ及び機能端子台、PE脚付き. レバー式でPE脚付きのヒューズ及び機能端子台は、Ex nA認証に基づくプロセステクノロジーに適しており、また、爆発危険区域でエネルギー及び信号を伝送するのに適しています。. 特長と利点. ねじ接続 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15 RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ 5×20mm UTシリーズ フエニックス・コンタクト

    ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 6.2mm ピッチ 5×20mm UTシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    4,598税込5,058
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラッチシユ BIGM(丸山製作所)

    クラッチシユ

    BIGM(丸山製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クラツチシユ図解NoBC420A クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 クラッチシユ_No.29、MB328U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MKF-A455VE クランクケース,シリンダ部品_No.33、MB326SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MKF-A415-JK クランクケース,シリンダ部品_No.30、MKC31-5 クランクケース,シリンダ部品_No.30、MKF-A435-JK クランクケース,シリンダ部品_No.30、MBS327T エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MB327U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MKF-A426-JS クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.30、MB328U-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MKC31-6 クランクケース,シリンダ部品_No.30、MKF-A450V クランクケース,シリンダ部品_No.28、MKF-A415 クランクケース,シリンダ部品_No.30、MB327UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.30、MKC21-6 クランクケース,シリンダ部品_No.30、MKF-A426-JK クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.30、MKF-A435-JS クランクケース,シリンダ部品_No.30、MBS328 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30、MKF-A415-1 クランクケース,シリンダ部品_No.30、MKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.32、MBS327 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.30