カテゴリ

  • 安全用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「utb-1」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニットパネル取付バー UTB-1 タカチ電機工業

    ユニットパネル取付バー UTB-1

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1本
    欠品中
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ウルトラバケツ リス興業

    ウルトラバケツ

    リス興業(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1セット(20個)
    当日出荷
    使いやすさの追求と柔軟性材料を用い、プロユースにお応えできます。 丈夫で持ちやすく、割れにくいです。
    グリーン
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 AUS用LEDユニット アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 AUS用LEDユニット

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
  • ステンレス製フランジ形ボール KITZ(キッツ)

    ステンレス製フランジ形ボール

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    化学工業、石油化学工業ほか一般産業装置、建築設備向けです。
    材質SCS13接続フランジ形バルブ種類ボールバルブ
  • HTLP・UX継手 ブッシング セキスイ

    HTLP・UX継手 ブッシング

    セキスイ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質鋳鉄形状ブッシング
  • 10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製空圧式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~80※ただし供給空気に凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ寸法P(mm)Rc1/4材質(ボール)SCS13A/SUS304使用流体空気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFE材質(塗装)ポリエステル樹脂塗料の焼付塗装ボア径フルボア標準操作圧力(MPa)0.39操作圧力範囲(MPa)0.29~0.69シリンダー耐圧(MPa)0.97駆動軸回転角度(度)90±7開度目盛り90度/6分割バルブ種類ボールバルブ
  • 超音波洗浄機UTシリーズ用バスケット シャープ

    超音波洗浄機UTシリーズ用バスケット

    シャープ
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    超音波洗浄機UTシリーズ用のバスケットです。
    適合UT-107シリーズアズワン品番64-6406-40
  • ウルトラタイト(UTBー(ステンレス/生地) 大阪魂

    ウルトラタイト(UTBー(ステンレス/生地)

    大阪魂
    2,498税込2,748
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • ウルトラタイト サンコーテクノ

    ウルトラタイト

    サンコーテクノ
    619税込681
    1本
    4日以内出荷
    高い締結性能と高い耐食性能を有しています
    用途ルーフボルト高性能タイプ
  • カッティングステッカー グリーンクロス

    カッティングステッカー

    グリーンクロス
    549税込604
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    3Mスコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。 ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。 転写用シート付きです。
    用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。材質マーキングフィルム取付方式粘着シール文字高(mm)100(シートサイズ:110)
  • スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ KITZ(キッツ)

    スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ

    KITZ(キッツ)
    93,980税込103,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
    仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • 複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTBシリーズ KITZ(キッツ)

    複作動 ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FA-10UTBシリーズ

    KITZ(キッツ)
    739,800税込813,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
    仕様【操作機】FA型(複作動)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
  • 10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
  • 10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状ストレートアクチュエータの種類EXH型接続方式管フランジクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kバルブ種類フローティングボールバルブ
  • SCS13電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS13電動ボール弁 フランジ EXHシリーズ

    KITZ(キッツ)
    789,800税込868,780
    1個
    4日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造
    方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K駆動部タイプ4
  • 小型レベルスイッチ UTB型 タンジ製作所

    小型レベルスイッチ UTB型

    タンジ製作所
    32,980税込36,278
    1個
    25日以内出荷
    ・アンプ内蔵式で小型。・静電容量型レベルスイッチでは業界最小サイズ。・細い、狭い場所に最適。・本体付属のVRにて感度調整可能。・取付部はPT、ISOネジに対応可能。(標準はR1/4)
    材質(接液絶縁部)テフロン、(接液電極部)SUS304使用温度範囲(℃)0~60電源(V)DC10~30出力NPN出力取付け方法PT1/4ネジ材質(ヘッド)SUS304耐圧力(MPa)2MAX感度調整可変ボリュームにて検出位置調整/LEDランプにて動作確認可能防水性IP67準拠ヘッド寸法(mm)37×110
  • トランシーバー イヤホンマイク セット (耳掛けタイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用 ウェッジ

    トランシーバー イヤホンマイク セット (耳掛けタイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用

    ウェッジ
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    1.特定小電力トランシーバー。 2.オリジナルイヤホンマイク(耳掛け有りタイプ)のセットです。 。 1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。 国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。 FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。 BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。 ・イヤホンマイク WED-EPM-SLE。 耳掛けつきタイプで、安定感のある装着ができます。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」
    質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
  • ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ DEMITOSS デミトス WED-EPM-KE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ DEMITOSS デミトス WED-EPM-KE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
  • ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク DEMITOSS デミトス WED-EPM-KO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジ

    ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク DEMITOSS デミトス WED-EPM-KO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク

    ウェッジ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。対応機種:。【ケンウッド用2ピンタイプ】。UBZ-LS20/UBZ-LS27R。TCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20R。TCP-U90F ※同時通話では使用できません。UBZ-BH47FR ※同時通話では使用できません。UBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27R。UBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
  • トランシーバー イヤホンマイク セット (オープンエアータイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie® インカム 無線機 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用 ウェッジ

    トランシーバー イヤホンマイク セット (オープンエアータイプ) 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie®; インカム 無線機 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 業務用

    ウェッジ
    10,980税込12,078
    1セット
    翌々日出荷
    1.特定小電力トランシーバー。 2.オリジナルイヤホンマイク(オープンエアー型)のセットです。 。 1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。 国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。 FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。 BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。 2.イヤホンマイク WED-EPM-SLO。 耳掛けのついていない、オープンエアータイプです。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」
    質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
  • UBZ-LS20/UBZ-LP20/UTB-10等用 ベルトクリップ J29-0700-23 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    UBZ-LS20/UBZ-LP20/UTB-10等用 ベルトクリップ J29-0700-23 ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ケンウッド製特定小電力トランシーバー用の純正ベルトフックで、無線機をベルトにしっかり固定できます。対応機種はUBZ-LU20、UBZ-LU27、UBZ-LU27BT、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LM20、UBZ-LK20、UTB-10などです。
  • 【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m IODATA アイ・オー・データ 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD

    メディアカバーマーケット
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    。 USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴。。USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】。【IODATA/アイ・オー・データ】。★ブルーレイドライブ。・BRP-UT6Cシリーズ。・BRP-UT6LEシリーズ。・BRP-UT6SLシリーズ。・BRP-UT6Sシリーズ。BRP-U6USA。BRP-UB6K。BRP-UB6R。BRP-UB6W。BRP-UT6/M。BRP-UT6/MC。BRP-UT6/MC2。BRP-UT6ALK。BRP-UT6CK。BRP-UT6CR。BRP-UT6CW。BRP-UT6LEK。BRP-UT6LEW。BRP-UT6NK。BRP-UT6NR。BRP-UT6NW。BRP-UT6SK。BRP-UT6SLK。BRP-UT6SLW。BRP-UT6SR。BRP-UT6SW。BRP-UT6UHD/CK。EX-BD01K。EX-BD01W。EX-BD03K。EX-BD03W。EX-BD04K。EX-BD04W。EX-BD05K。EX-BD05W。★SSD。・G-DRIVE ev RaW SSD。0G04758。0G04762。0G06034。★DVDドライブ。・DVRP-UB8シリーズ。・DVRP-UT8C2シリーズ。・DVRP-UT8LAシリーズ。・DVRP-UT8Lシリーズ。DVRP-UB8H。DVRP-UB8K。DVRP-UB8K。DVRP-UB8W。DVRP-UB8W。DVRP-UT8C。DVRP-UT8C2K。DVRP-UT8C2W。DVRP-UT8CW/E。DVRP-UT8FCW。DVRP-UT8FCW。DVRP-UT8H。DVRP-UT8H。DVRP-UT8LK。DVRP-UT8LK。DVRP-UT8LKA。DVRP-UT8LN。DVRP-UT8LNA。DVRP-UT8LR。DVRP-UT8LRA。DVRP-UT8LW。DVRP-UT8LW。DVRP-UT8LWA。DVRP-UT8SK。DVRP-UT8SR。DVRP-UT8SW。DVRP-UT8TBK。DVRP-UT8TBK。DVRP-W8AI。EX-DVD03K。EX-DVD03W。EX-DVD04K。EX-DVD04W。EX-DVD05LK。EX-DVD05LW。EX-DVD06K。EX-DVD06W。★HDD/SSD。・AVHD-ASシリーズ。・AVHD-AUTB/EXシリーズ。・AVHD-AUTBSシリーズ。・AVHD-AUTBシリーズ。・AVHD-PUTSQシリーズ。・AVHD-USシリーズ。・AVHD-UTBEシリーズ。・AVHD-UTBKSシリーズ。・AVHD-UTBシリーズ。・AVHD-WRシリーズ。・EC-PHU3シリーズ。・EX-HDAZ-UTLシリーズ。・EX-HDCZシリーズ。・SDPX-USCBシリーズ。・SDPX-USCCシリーズ。・SDPX-USCシリーズ。・SSDP-STシリーズ。・SSPH-UA/Eシリーズ。・SSPH-UAシリーズ。・SSPH-UT/Eシリーズ。・SSPH-UTシリーズ。・SSPL-UTシリーズ。・SSPX-GCシリーズ。AVHD-AS2。AVHD-AS4。AVHD-AS6。AVHD-AUTB1。AVHD-AUTB1S。AVHD-AUTB2。AVHD-AUTB2/EX。AVHD-AUTB2S。AVHD-AUTB3。AVHD-AUTB3/EX。AVHD-AUTB3E。AVHD-AUTB3S。AVHD-AUTB4。AVHD-AUTB4/EX。AVHD-AUTB4S。AVHD-P1UTSQ。AVHD-P2UTSQ。AVHD-US4。AVHD-US6。AVHD-US8。AVHD-UTB1E。AVHD-UTB1KS。AVHD-UTB2。AVHD-UTB2E。AVHD-UTB2KS。AVHD-UTB3。EC-PHU3W1。EC-PHU3W2D。EC-PHU3W3D。EC-PHU3W4D。EC-PHU3W5D。EX-HD2CZ。EX-HD3CZ。EX-HD4CZ。EX-HD6CZ。EX-HD8CZ。EX-HDAZ-UTL2K。EX-HDAZ-UTL3K。EX-HDAZ-UTL4K。EX-HDAZ-UTL6K。EX-HDAZ-UTL8K。IPHD-PC1.0UT。IPHD-PC2.0UT。JH020IO。JH030IO。SDP-SQ30H。SDPX-USC1C。SDPX-USC240S。SDPX-USC240SB。SDPX-USC480C。SDPX-USC480S。SDPX-USC480SB。SSDP-ST128/W。SSDP-ST64/W。SSPH-UA1K。SSPH-UA1KB。SSPH-UA1N/E。SSPH-UA1NB。SSPH-UA1R。SSPH-UA1RB。SSPH-UA250K。SSPH-UA250KB。SSPH-UA250N/E。SSPH-UA250NB。SSPH-UA250R。SSPH-UA250RB。SSPH-UA2N/E。SSPH-UA2NB。SSPH-UA480NV。SSPH-UA480NV/E。SSPH-UA500K。SSPH-UA500KB。SSPH-UA500N/E。SSPH-UA500NB。SSPH-UA500R。SSPH-UA500RB。SSPH-UA960NV。SSPH-UA960NV/E。SSPH-UT1K。SSPH-UT1K/E。SSPH-UT1R。SSPH-UT240K。SSPH-UT240R。SSPH-UT250K。SSPH-UT250R。SSPH-UT480K。SSPH-UT480K/E。SSPH-UT480R。SSPH-UT500K。SSPH-UT500K/E。SSPH-UT500R。SSPH-UT960K。SSPH-UT960K/E。SSPH-UT960R。SSPL-UT1K。SSPL-UT1K/E。SSPL-UT1R。SSPL-UT1W。SSPL-UT250K。SSPL-UT250R。SSPL-UT250W。SSPL-UT2K。SSPL-UT2K/E。SSPL-UT2R。SSPL-UT2W。SSPL-UT500K。SSPL-UT500K/E。SSPL-UT500R。SSPL-UT500W。SSPX-GC1T。SSPX-GC256G。SSPX-GC512G。★ポケットルーター/Wi-Fiストレージ/Wi-Fi子機。・WFS-SR03シリーズ。WFS-SR03AW。WFS-SR03K。WFS-SR03K。WFS-SR03W。WFS-SR03W。WN-AC1300UA。★CDドライブ/CDレコ/ポータブルDVD。CDRI-W24AI。CDRI-W24AIW。CDRI-W24AIC。DVRP-UB8H。★グラフィックアダプター。USB-RGB3/H。USB-RGB3/D。★リーダー・ライター。US3-U2RW/B。WFS-SR03AW。WFS-SR03AW。★オプション/ケーブル。・US3-HB4シリーズ。US3-HB4。US3-HB4AC。など。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
  • トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用 ウェッジ

    トランシーバー 国産 特定小電力トランシーバー WED-NO-001 Wedge Talkie(R) インカム 無線機 特小 小型 軽量 コンパクト 防塵 防水 IP54 免許不要 日本製 簡単操作 プロ 業務用

    ウェッジ
    8,598税込9,458
    1台
    翌々日出荷
    国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-4310 IC-4300 IC-4120 IC-4120BT IC-4110 IC-4110D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB20 DJ-CH201 DJ-CH202 DJ-CH271 DJ-CH272 DJ-P221 DJ-P222 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS20 UBZ-LP20 UBZ-LP27 UBZ-LM20 UBZ-M31 UBZ-EA20R UTB-10 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-314 FTH-214等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL120A MS50 MS80 CL08 CL1K 等。 FRC エフアールシー NT-202M FT-20W NX-20R FC-G20R NX-MINI FT-20Z NX-20X ET-20X FC-B20R FC-S20等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-20 BC-21 エルト MSネット MSE-20 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1本で約24時間。 BP-260(充電式電池)×1本で約18時間。 。 オプション品はオリジナルイヤホンマイク(WED-EPM-SL/別売り)や、IC-4120、IC-4110に対応のイヤホンマイクが使えます。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。
    質量(g)約86種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9防塵防水性能IP54送信出力10mW
  • 体位保持マット 顔用 TB-77C-168シリーズ 高田ベッド製作所

    体位保持マット 顔用 TB-77C-168シリーズ

    高田ベッド製作所
    6,838税込7,522
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    目元まわりの圧迫感を大幅に軽減したうつ伏せ専用フェイスマットです。
    仕様顔用材質カバー/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)、中身/ウレタン質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×80
  • トランシーバー用 タイピンマイク ケンウッド KENWOOD  (UBZ-LS20等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 マイク単体 無線機 インカム 用 ウェッジ

    トランシーバー用 タイピンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 マイク単体 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    対応機種:ケンウッド KENWOOD。UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、。UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27、UBZ-S20、。UBZ-BH47FR、UBZ-S700、UTB-10 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
  • ヘッドセット KHS-35F ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用 KENWOOD

    ヘッドセット KHS-35F ケンウッド(KENWOOD) トランシーバー 無線機 インカム用

    KENWOOD
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    ブームマイク付ヘッドセット KHF-29Fの後継機です。同時通話対応。対応機種:TCB-U700 / TCP-101 / TCP-201 / TCP-U80 / TCP-U90F / UBZ-BG20R / UBZ-BH47FR / UBZ-BM20R / UBZ-BM51 / UBZ-BM51BT / UBZ-EA20R / UBZ-LM20 / UBZ-LP20 / UBZ-LP27R / UBZ-LS20 / UBZ-LS27R / UBZ-LU20 / UBZ-LU27 / UBZ-LU27BT / UBZ-S20 / UBZ-S27 / UBZ-S700 / UTB-10
  • 選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20、UTB-10等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用 ウェッジ

    選べる トランシーバー用 イヤホンマイク ケンウッド KENWOOD (UBZ-LS20、UTB-10等に対応) 特定小電力トランシーバー 2ピンL字 分離型 イヤホン マイク トランシーバー 無線機 インカム 用

    ウェッジ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    対応機種:ケンウッド KENWOOD。UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UBZ-LP20、UBZ-LP27R、。UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27、UBZ-S20、。UBZ-BH47FR、UBZ-S700、UTB-10 等。イヤホンは別売りです。対応イヤホン:ES-02JS-ST45、ES-A2JS-ST45、ES-01JS-C30、ES-A2JS-C30、ES-A1JS-C60
  • 防災サコッシュ ヒサゴ

    防災サコッシュ

    ヒサゴ
    2,498税込2,748
    1袋(1セット)
    4日以内出荷
    ちょっとしたお出かけやアウトドアにも。手軽に持ち運べるサイズの斜め掛けバッグ「防災サコッシュ」
    用途防災グッズがあらかじめ入っているので、毎日の通勤や通学・お出かけやアウトドアの緊急時にも備えられます。耐久性が高く防滴機能付きのリップストップ生地で、両面に抗菌加工済み。肩紐は、光を反射するので暗い場所でも目立ち、取り外してロープとしても活用できます。防水・防風効果のある防寒アルミブランケット、凝固剤と処理袋がセットになった携帯トイレ、緊急連絡先や血液型などを記入できるIDカード入りホイッスル、阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター発行の減災グッズチェックリスト(日・英対応)、不織布マスク(大人用)各1個入り。セット内容肩紐付きポーチ・防寒アルミブランケット・携帯トイレ・IDカード付ホイッスル・不織布マスク・減災グッズチェックリスト材質ポリエステル寸法(mm)サコッシュ:240×140RoHS指令(10物質対応)対応
  • パソコン向け据え置きHDD用交換品お届け保守サービス3年間保守パック(タイプL) I ・O DATA(アイオーデータ)

    パソコン向け据え置きHDD用交換品お届け保守サービス3年間保守パック(タイプL)

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    7,698税込8,468
    1パック
    5日以内出荷
    アイ・オー・データ社製HDJA-UTRシリーズ/HDD-UTBシリーズに対応した有償サポートの交換品お届け保守サービスです。最短で翌営業日に交換品をお客様のもとへお届け。万一のトラブルの時みお迅速に復旧でき利用できない期間を最小限に抑えることができます。
    対応製品HDJA-UTRシリーズ(HDJA-UT1R/HDJA-UT2R/HDJA-UT3R/HDJA-UT4R/HDJA-UT8R) HDD-UTBシリーズ(HDD-UT1KB/HDD-UT2KB/HDD-UT4KB/HDD-UT6KB/HDD-UT8KB/HDD-UT2WB/HDD-UT4WB)内容デリバリィ(交換)、センドバック(修理・返送)保守管理3年RoHS指令(10物質対応)対応
  • ~04’ GSX-R1000 チタン SLIP-ON UP-TYPE チタン ヤマモトレーシング

    ~04’ GSX-R1000 チタン SLIP-ON UP-TYPE チタン

    ヤマモトレーシング
    104,800税込115,280
    1個
    57日以内出荷
    仕様チタン120×500質量(kg)2タイプS/O UP適合車種~04' GSX-R1000音量(dB)97
  • CBR954RR SLIP-ON TI4-2-1 UP-TYPE チタン ヤマモトレーシング

    CBR954RR SLIP-ON TI4-2-1 UP-TYPE チタン

    ヤマモトレーシング
    189,800税込208,780
    1個
    57日以内出荷
    仕様チタン120×500質量(kg)3.5タイプS/O TI4-2-1 UP適合車種CBR954RR音量(dB)97
  • 01’~02’ CBR600F4i チタン SLIP-ON UP チタン ヤマモトレーシング

    01’~02’ CBR600F4i チタン SLIP-ON UP チタン

    ヤマモトレーシング
    99,980税込109,978
    1個
    57日以内出荷
    仕様チタン120×500質量(kg)2タイプS/O UP適合車種01'~02' CBR600F4i音量(dB)97
  • CBR929RR SLIP-ON TI4-2-1 UP-TYPE チタン ヤマモトレーシング

    CBR929RR SLIP-ON TI4-2-1 UP-TYPE チタン

    ヤマモトレーシング
    189,800税込208,780
    1個
    57日以内出荷
    仕様チタン120×500質量(kg)3.5タイプS/O TI4-2-1 UP適合車種CBR929RR音量(dB)97