カテゴリ

  • 農業機械(588)
  • 自転車部品(138)
  • 事務用品(70)
  • バイク部品(46)
  • オフィス家具(43)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 防犯用品(17)
  • 切削工具(14)
  • 家電(10)
  • 作業工具(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 物流用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 作業服(5)
  • 制御機器(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • マスク(3)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「utc」の検索結果

1,077件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニールチューブ UTC-N 20mカット品 ユーボンビニールチューブ UTC-N 20mカット品ユーボン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(20m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
定尺100m、200mのビニールチューブを 使い勝手の良い、20mカットいたしました。 ※UTC-6.0は、10mです。
用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
UTCブレーキ&パーツクリーナー UTCUTCブレーキ&パーツクリーナーUTC
579税込637
1本(850mL)
8日以内出荷
驚きの洗浄力!。ブレーキやパーツに付いたスラッジ、汚れ、油を簡単に落とし、性能を回復させます。・速乾 増量タイプ850ml。・ノンフロン、ノンエタンタイプの速乾性スプレー式強力洗浄剤。・グリース、オイル、金属粉、樹脂粉等を簡単に除去します。・ロング缶ながら容器の逆さ使用もできるので使い勝手抜群!
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラムなど油脂等の汚れ除去・各種パーツ、電子機器、シール剤、接着剤等の洗浄成分イソヘキサン、シクロヘキサン、エタノール、LPG使用方法1.使用前にエアゾール缶を良く振ってから使用してください2.噴射方向に注意してノズルを装着してください3.洗浄箇所に直接、十分吹きつけてください。その際、20~30cmくらい離して吹きつけてください※容器の逆さ使用もできます4.溶けた油等の汚れを乾いた布で拭き取ってください5.しつこい汚れは、布やブラシを併用してください容量(mL)850危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量608mL危険物の性状非水溶性
ユニオンティー 30シリーズ フロウエルユニオンティー 30シリーズフロウエル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオンティー材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
ニッケル水素充電池 単4形 FDKニッケル水素充電池 単4形FDK(5件のレビュー)
759税込835
1パック(2本)ほか
当日出荷
乾電池の代わりに手軽に使える充電池のスタンダードモデルです。
タイプ単4形電圧(V)1.2公称容量(mAh)min.750
ニッケル水素充電池 単3形 FDKニッケル水素充電池 単3形FDK(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(4本)
当日出荷
乾電池の代わりに手軽に使える充電池のスタンダードモデルです。
タイプ単3形電圧(V)1.2公称容量(mAh)min.1900
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDD I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応 ハードウェア自動暗号化&耐衝撃ポータブルHDDI ・O DATA(アイ・オー・データ)
1台
取扱停止中
セキュリティ機能と耐衝撃性能を兼ね備えたポータブルHDDです。ハードウェア自動暗号化(AES256bit方式)に対応しているため、書き込まれるデータはすべて自動で暗号化されます。データの読み取りには必ずパスワード認証が必要なため、情報漏洩を防ぐことができます。 保存するデータは、すべて自動で暗号化され、簡単に情報漏洩対策ができます。保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。「ハードウェア自動暗号化」「パスワードロック」「ケンジントンスロット」で大切なデータを強力に守ります。 米国軍事品の採用時に用いられる米国MIL規格に準拠し、衝撃に強い設計としました。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用しており、本体内部には衝撃吸収ダンパーがドライブ自体への落下の衝撃を軽減します。 Windows/Mac両方に対応しています。USB-AケーブルとUSB-Cケーブルを各1本ずつ搭載しておりますので、幅広い機種でお使いいただけます。Windowsの場合、管理者権限だけでなく、ユーザー権限でご利用いただくことが可能です。※初期化する際は、管理者権限が必要です。
付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約100cm)/USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)/取扱説明書使用温度範囲(℃)5~35対応OSWindows 10/Windows 11/Windows Server 2016/Windows Server 2019/Windows Server 2022/macOS 11/macOS 12/macOS 13/macOS 14コネクタ形状USB-microB対応機種Windowsパソコン/Macフォーマット形式NTFS電源供給USBバスパワーインターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応ハードウェア暗号化対応使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
薬品保管ユニット アズワン薬品保管ユニットアズワン
77,200税込84,920
1個
当日出荷
端子カバー 三菱電機端子カバー三菱電機
1,798税込1,978
1個
当日出荷
質量(kg)0.02外形寸法(mm)91.6×51×52.2対応機種FW-S、FW-V、FW-F
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式)ノーブランド
8,998税込9,898
1本
翌日出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。 オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BK1種別クイック式リサイクルブラック対応機種C824dn/C835dnw/C835dnwt/C844dnw適合メーカーOKIサービス分類リサイクル・リビルト
ユニットキャビネット アイリスオーヤマユニットキャビネットアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
幅約59cm、奥行き約35cmで場所を取らない省スペースタイプで使いやすく、シンプルなデザインのユニットチェストです。用途に合わせて同シリーズの組み合わせでの使用もおすすめです。便利な引き出しタイプで衣類収納にも活躍します。オープンスペースは魅せる収納にぴったりです。小物や使用頻度の高いものの収納に便利です。引き出しはマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。アジャスター付きで、がたつきを防止します。スチール脚に補強パイプを付けることで、横揺れを防止します。お客様組み立てとなります。
材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、パイプ部:スチール(エポキシ樹脂塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×351×812
ニッケル水素充電池 FDKニッケル水素充電池FDK(1件のレビュー)
899税込989
1パック(2本)
当日出荷
旧JIS規格で約2100回、新JIS規格で約600回繰り返し使えます。1回の充電で長時間使用でき、つぎ足し充電可能です。-20℃でも使用可能です。購入後すぐ使用でき、フル充電後10年後もすぐ使用できます。
用途ゲーム機器。シェーバー。ストロボ。デジカメ。携帯充電器。電動歯ブラシ。ビューティー機器トラスコ品番492-4525タイプ単3電圧(V)1.2標準容量(mAh)min:1900、電池:1900充電可能回数約2100回RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入数(本)2
レザー調BOXティッシュケース 黒 ジャストコーポレーションレザー調BOXティッシュケース 黒ジャストコーポレーション
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
落ち着いた風合いのコースターは様々なシーンでご使用いただけるベーシックなデザインです。
用途デスクや車内等のインテリアとして最適です。材質PU高さ(mm)80縦(mm)136横(mm)256繰り返し・詰め替え対応
電気錠ケース 美和ロック電気錠ケース美和ロック
40,980税込45,078
1個
当日出荷
仕様室外側:施錠時固定ノブ、室内側:サムターン+施錠時固定ノブ、MIWA AU用錠ケース単品切替方式通電時解錠/通電時施錠/対応機種MIWA AUバックセット(mm)76
ガラスビン 日本紐釦貿易ガラスビン日本紐釦貿易
559税込615
1箱(3個)
3日以内出荷から4日以内出荷
USB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付) HIDISCUSB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付)HIDISC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
節電タップ(独立スイッチ付) + 2USBポート 1.5m
用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電電源コード(m)1.5プラグ形状180°回転ムービープラグ保証期間6ヶ月使用温度範囲(℃)-10~+40最大出力(W)1400定格AC 125V 14A 極数2、メス使用場所国内用、屋内用スイッチ個別スイッチホワイトUSBポート5VX2(合計3.1A) USB-A
二重管継手チーズ 透明 東栄管機二重管継手チーズ 透明東栄管機
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。材質PVC形状チーズ透明RoHS指令(10物質対応)対応
QC3.0 PD対応 AC電源タップ & USB充電器 HIDISCQC3.0 PD対応 AC電源タップ & USB充電器HIDISC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
AC電源タップ&USB充電器(4ポート、3個口タップ)
用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電寸法(mm)133×60×28質量(g)約191使用温度範囲(℃)0~43電源コード(m)約0.27保証期間6ヶ月保護回路過電圧, 過電流, 過充電, 短絡使用場所日本国内用
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応外付HDD(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル) I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応外付HDD(ハードウェア暗号化/電源内蔵モデル)I ・O DATA(アイ・オー・データ)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)に対応した3.5インチ外付けセキュリティーハードディスクです。ハードウェアによる自動暗号化機能を搭載し、パスワード認証で大切なデータをしっかり守ります。また、電源内蔵でACアダプターがないのでコンセント周りがすっきりまとまります。保存するデータは、すべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配なく、簡単に情報漏洩対策ができます。保存したデータへアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。さらに、本体には盗難防止用の鍵を取り付けられる「ケンジントンスロット」を装備。各種設定が可能な管理者ソフトウェア「SUHManager」(別売)に対応。使用環境や期間の制限、パスワードミスロック状態のリセット、パスワード復旧など、各企業のセキュリティポリシーに合わせた設定のカスタマイズが可能です。Windows、Windows Server、macOSに対応しており、NASのバックアップをはじめ幅広いシーンでお使い頂けます。万が一盗難にあったりした場合も、バックアップデータにもパスワードロック・自動暗号化がかかるため、たとえ分解されてもデータを読み取られることはありません。
付属品USBケーブル(A-B USB 5Gbps 約1m)1本、ラバーフット、取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)約9.4(typ)電源電源内蔵定格電圧(V)AC100(50/60Hz)対応OS(日本語版のみ)Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025、macOS 13~(Windows(Sモード)およびARM版Windowsは非対応)コネクタ形状USB-B コネクター対応機種Windowsパソコン、Mac、I・ODATA製LAN DISK外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×216×155(ゴム足、コネクタ及び突起物含まず)使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを搭載した下記機種対応フォーマットNTFS、GPT保守管理3年インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合設置条件縦置き/横置き
ビニールチューブ(UT-N) ユーボンビニールチューブ(UT-N)ユーボン
1,798税込1,978
1袋(20m)
3日以内出荷
用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。透明材質ビニール肉厚(mm)0.45±0.15電線仕様-チューブ内径(Φmm)4電線被覆外径(mm)-
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式)ノーブランド
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。 オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BK2種別クイック式リサイクルブラック対応機種C835dnw/C835dnwt/C844dnw適合メーカーOKIサービス分類リサイクル・リビルト
かんたんデータ移行アプリ内蔵 ハードウェア暗号化対応ポータブルSSD 1TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)かんたんデータ移行アプリ内蔵 ハードウェア暗号化対応ポータブルSSD 1TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」を内蔵したセキュリティSSDです。データ移行をかんたんに行うことができます。データ移行後は、バックアップ用SSDとしてそのままご使用いただけます。また、ハードウェア自動暗号化・パスワードロックにも対応。Windows 11非対応のPCを使用している場合は、新しいPCへの入れ替えが必要になります。データ移行アプリ「Sync Connect+ データ移行マネージャー」が内蔵されています。旧PCへのアプリダウンロードは不要、旧PCから新PCへのデータ移行がとてもかんたんに行えます。データ移行後は、定期バックアップ用としてそのままご使用いただけます。Sync Connectでのバックアップ完了後、PCとSSD(本商品)が自動的にロックされる『あんしんオートロック機能』に対応しています。
仕様その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B、電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1
ゴーグル トーアボージンゴーグルトーアボージン
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
二通りの使い方ができる便利な簡易ゴーグルです。1上部の金具をヘルメットひさしに引掛けて使う2直接顔に付ける。イエロー系レンズで暗所、薄暮時でも見やすいです。UタイプはMP、野球帽ヘルメット用、UCタイプは溝付ヘルメット用です。
形状ゴーグル質量(g)34寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×154×76材質(レンズ)セルロースカラー平面カーブ
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 長期5年保証 セキュリティポータブルSSD 2TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 長期5年保証 セキュリティポータブルSSD 2TBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
96,980税込106,678
1台
翌日出荷
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のセキュリティSSDです。パスワードロック機能とハードウェアによる自動暗号化で、大切なデータをしっかり保存します。持ち運び時の落下によるデータ消失リスクを軽減する耐衝撃構造を採用。安心の5年保証付き。SSDはハードディスクと比べて読み書きが速く、データへのアクセスにかかる時間が大幅に短縮されます。本商品「SSPD-SUTCBシリーズ」はSSDを搭載しているため、ハードディスクモデル「HDPD-SUTCシリーズ」と比べるとデータの転送速度が速く、より快適にご使用いただけます。本商品に保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。また、保存したデータはすべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏えい対策ができます。本体には「ケンジントンスロット」を装備。頻繁に持ち歩くポータブルSSDだからこそ、耐衝撃性は欠かせません。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用し、本体内部には衝撃吸収ダンパーを搭載。ドライブ自体への落下の衝撃を軽減する設計になっています。
仕様出荷時フォーマット/NTFS、盗難防止用ホール/〇(ケンジントンスロット)付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)、取扱説明書容量2TB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)150対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 12~コネクタ形状USB-microB対応機種Windowsパソコン、Mac動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/ USB 2.0ポート(USB-AまたはUSB-C(R)コネクター)保証期間5年インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ/約84×130×19RoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B対応アプリケーション<搭載アプリ>SSPD-SUTCシリーズサポートソフト<対応アプリ>SyncConnect+、SyncConnect+データ移行マネージャーSUTCシリーズサポートソフトアップデートツール※最新情報は、本商品のサポートライブラリページをご確認ください。使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 USB-C(R) 超小型SSD(Slim SSD)512GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 USB-C(R) 超小型SSD(Slim SSD)512GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の超小型SSDです。PCやスマホに挿したときの出っ張りは、わずか約8.5mm。USB-C(R)対応で、PCはもちろんiPhoneやAndroidスマートフォン、タブレットなど幅広い機器でお使いいただけます。PCやスマホとの接続時、出っ張りはわずか約8.5mm。とても薄く、また小指サイズの小ささなので、作業中に挿したままでも気になりません。スマホの高画質化で「容量がすぐいっぱいになる…」そんなお悩みを解決。iPhone 17で動作確認済み。iPhone 15・16など、従来モデルでも安心してご使用いただけます。撮影した写真や動画をSSDに保存することで、大切なシーンを逃さず残せます。最大約400MB/sの読み込み速度と約400MB/sの書き込み速度を実現。大容量の動画や写真データも快適に扱えます。
容量512GB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)4対応OS(日本語版のみ) Windows 11、Windows 10、macOS 13~、iOS 17~、iPadOS 16~、Android 14~、ChromeOSコネクタ形状USB-C(R)対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebookスマートフォン・タブレット:iPhone、iPad、Androidスマートフォン・タブレット使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×8.5×14(コネクター含まず)、約23×15×14(コネクター含む)保守管理1年インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 USB-C(R) 超小型SSD(Slim SSD)256GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 USB-C(R) 超小型SSD(Slim SSD)256GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応の超小型SSDです。PCやスマホに挿したときの出っ張りは、わずか約8.5mm。USB-C(R)対応で、PCはもちろんiPhoneやAndroidスマートフォン、タブレットなど幅広い機器でお使いいただけます。PCやスマホとの接続時、出っ張りはわずか約8.5mm。とても薄く、また小指サイズの小ささなので、作業中に挿したままでも気になりません。スマホの高画質化で「容量がすぐいっぱいになる…」そんなお悩みを解決。iPhone 17で動作確認済み。iPhone 15・16など、従来モデルでも安心してご使用いただけます。撮影した写真や動画をSSDに保存することで、大切なシーンを逃さず残せます。最大約400MB/sの読み込み速度と約400MB/sの書き込み速度を実現。大容量の動画や写真データも快適に扱えます。
容量256GB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)4対応OS(日本語版のみ) Windows 11、Windows 10、macOS 13~、iOS 17~、iPadOS 16~、Android 14~、ChromeOSコネクタ形状USB-C(R)対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebookスマートフォン・タブレット:iPhone、iPad、Androidスマートフォン・タブレット使用湿度範囲20~80%(結露なきこと)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約23×8.5×14(コネクター含まず)、約23×15×14(コネクター含む)保守管理1年インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式)ノーブランド(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
5日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。 オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BY1サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式)ノーブランド
8,898税込9,788
1本
5日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。 オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BM1種別クイック式リサイクルマゼンタ対応機種C824dn/C835dnw/C835dnwt/C844dnw適合メーカーOKIサービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式)ノーブランド
8,898税込9,788
1本
5日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。 オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BC1サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
お客様から使用済みカートリッジをお預かりして再生を行ないます。 オーダーをいただくと使用済みカートリッジの回収を行い、到着次第再生を行います。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BM1種別リターン式リサイクルマゼンタ対応機種C824dn/C835dnw/C835dnwt/C844dnw適合メーカーOKIサービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式)ノーブランド
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
お客様から使用済みカートリッジをお預かりして再生を行ないます。 オーダーをいただくと使用済みカートリッジの回収を行い、到着次第再生を行います。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BC2種別リターン式リサイクルシアン対応機種C835dnw/C835dnwt/C844dnw適合メーカーOKIサービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式)ノーブランド
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。 オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BC2種別クイック式リサイクルシアン対応機種C835dnw/C835dnwt/C844dnw適合メーカーOKIサービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式)ノーブランド
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
お客様から使用済みカートリッジをお預かりして再生を行ないます。 オーダーをいただくと使用済みカートリッジの回収を行い、到着次第再生を行います。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BK2種別リターン式リサイクルブラック対応機種C835dnw/C835dnwt/C844dnw適合メーカーOKIサービス分類リサイクル・リビルト
ウェルナット ポップリベット・ファスナーウェルナットポップリベット・ファスナー
44,980税込49,478
1箱ほか
当日出荷から翌々日出荷
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式)ノーブランド
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
お客様から使用済みカートリッジをお預かりして再生を行ないます。 オーダーをいただくと使用済みカートリッジの回収を行い、到着次第再生を行います。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BY2サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式)ノーブランド
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
お客様から使用済みカートリッジをお預かりして再生を行ないます。 オーダーをいただくと使用済みカートリッジの回収を行い、到着次第再生を行います。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BM2種別リターン式リサイクルマゼンタ対応機種C835dnw/C835dnwt/C844dnw適合メーカーOKIサービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式)ノーブランド
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。 オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BM2サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
お客様から使用済みカートリッジをお預かりして再生を行ないます。 オーダーをいただくと使用済みカートリッジの回収を行い、到着次第再生を行います。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BY1種別リターン式リサイクルイエロー対応機種C824dn/C835dnw/C835dnwt/C844dnw適合メーカーOKIサービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(クイック式)ノーブランド
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。 オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BY2サービス分類リサイクル・リビルト
【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式) ノーブランド【リサイクル】リサイクル 大容量トナー 沖データTC-C3B タイプ(リターン式)ノーブランド
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
お客様から使用済みカートリッジをお預かりして再生を行ないます。 オーダーをいただくと使用済みカートリッジの回収を行い、到着次第再生を行います。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。 さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。
主な適合純正品番TC-C3BC1種別リターン式リサイクルシアン対応機種C824dn/C835dnw/C835dnwt/C844dnw適合メーカーOKIサービス分類リサイクル・リビルト
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 長期5年保証 セキュリティポータブルSSD 500GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 長期5年保証 セキュリティポータブルSSD 500GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
1台
取扱停止中
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のセキュリティSSDです。パスワードロック機能とハードウェアによる自動暗号化で、大切なデータをしっかり保存します。持ち運び時の落下によるデータ消失リスクを軽減する耐衝撃構造を採用。安心の5年保証付き。SSDはハードディスクと比べて読み書きが速く、データへのアクセスにかかる時間が大幅に短縮されます。本商品「SSPD-SUTCBシリーズ」はSSDを搭載しているため、ハードディスクモデル「HDPD-SUTCシリーズ」と比べるとデータの転送速度が速く、より快適にご使用いただけます。本商品に保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。また、保存したデータはすべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏えい対策ができます。本体には「ケンジントンスロット」を装備。頻繁に持ち歩くポータブルSSDだからこそ、耐衝撃性は欠かせません。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用し、本体内部には衝撃吸収ダンパーを搭載。ドライブ自体への落下の衝撃を軽減する設計になっています。
仕様出荷時フォーマット/NTFS、盗難防止用ホール/〇(ケンジントンスロット)付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)、取扱説明書容量500GB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)150対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 12~コネクタ形状USB-microB対応機種Windowsパソコン、Mac動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/ USB 2.0ポート(USB-AまたはUSB-C(R)コネクター)保証期間5年インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ/約84×130×19RoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B対応アプリケーション<搭載アプリ> SSPD-SUTCシリーズサポートソフト <対応アプリ> SyncConnect+、SyncConnect + データ移行マネージャー SUTCシリーズサポートソフトアップデートツール ※最新情報は、本商品の サポートライブラリページ をご確認ください。使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
...