カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
「utf-n」の検索結果

東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付)
ノーブランド¥1,176~税込¥1,294~1個5日以内出荷から7日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式UTF-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様
ノーブランド¥1,176~税込¥1,294~1個7日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去バルブ型式UTF-N材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(特殊金網付)+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
ノーブランド¥3,181~税込¥3,499~1個7日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去材質シートガスケット:充填剤入りPTFEバルブ型式UTF-N材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)SUS304
東洋バルヴ製UTF-N用互換品スクリーン(金網付)※メーカー標準仕様+標準仕様ガスケット(メーカー純正)
ノーブランド¥3,181~税込¥3,499~1個7日以内出荷東洋バルヴ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。用途配管内の異物除去材質シートガスケット:充填剤入りPTFEバルブ型式UTF-N材質(スクリーン)SUS304スクリーン金網付(40#標準品)材質(バルブ)SUS304
10K ステンレス鋼製Y型ストレーナ(フランジ形)
東洋バルヴ¥33,980~税込¥37,378~1個翌々日出荷種別SCS13A形状Y形接続方式管フランジ分類ストレーナメッシュ40使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0ハンドル形状ハンドル無しクラス10K
真空パッド ZPY16
SMC¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能 パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手 バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら