カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「uthl」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製ねじ込みボール UTHL型 KITZ(キッツ)

    ステンレス製ねじ込みボール UTHL型

    KITZ(キッツ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
    材質SCS13寸法D(mm)【ハンドル】100接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • 1000型 ステンレス鋼製ボールバルブ(レデューストボア)UTHLシリーズ KITZ(キッツ)

    1000型 ステンレス鋼製ボールバルブ(レデューストボア)UTHLシリーズ

    KITZ(キッツ)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS304材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス1000型RoHS指令(10物質対応)対応ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • ファイブストロングタワシ ハード 高森コーキ

    ファイブストロングタワシ ハード

    高森コーキ
    359税込395
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    長い繊維が絡んで生み出す5倍の強さ。鍋、釜、フライパンなどのコゲ落としに。レンジ周り、流し台などの汚れ落としに。長繊維の不織布を採用!従来品より数倍長持ちします。
    用途鍋、釜、フライパン等材質ナイロン不織布(研磨剤入)+スポンジ繰り返し・詰め替え対応
  • ロッキングT形ユニバーサルハンドル FPC

    ロッキングT形ユニバーサルハンドル

    FPC
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    首振りのT形延長工具にロッキング機構を追加してありますので、取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
    寸法L(mm)650
  • GK-842 PROTEC 防風GLOVE HG コミネ

    GK-842 PROTEC 防風GLOVE HG

    コミネ
    4,898税込5,388
    1双
    7日以内出荷
    操作性を重視した防風仕様ウインターグローブ。透湿防水構造を採用せず掌部分の厚みを抑えた構造で、春夏用グローブに匹敵するダイレクトな操作性を実現。 ・High operability windproof gloves ・Windproof construction ・Insulation padding in the back of hand ・Highly recommended for riders that utilize heated grips on motorcycles ・No lining on the palm, which would allow a better heat transmission to the hands ・3D pattern provides comfort grip ・Inner hard knuckle guard ・TPR palm protector ・Reflective panel on first finger ・Touch panel operation