カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 制御機器(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ
KITZ(キッツ)(16件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ
KITZ(キッツ)(5件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ
KITZ(キッツ)(36件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型
(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ
KITZ(キッツ)(21件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
(408件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐食性に優れた黄銅製です。用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)
東洋バルヴ(33件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレスボール弁 KITZ UTK 洗浄処理品
KITZ(キッツ)¥12,501税込¥13,7511台9日以内出荷メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス600型加工内容洗浄処理品ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
600型黄銅製ボールバルブ(フルボア) ZEシリーズ
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質(本体)黄銅(C3771BE)接続方式ねじ込み形接続方向ストレート
1000型ステンレスボールバルブ(フルボア)UTFMシリーズ
KITZ(キッツ)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷ボール形 簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です 精密鋳造品(ロストワックス)形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)規格面間寸法規格 KITZ標準最高使用圧力(MPa)6.86(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形ねじ規格JIS B0203材質(ボール)SUS316/SCS14A使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316(Crめっき)材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)材質(パッキン)PTFEクラス1000型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製
¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状蝶形材質(ステム)SUS316クラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ
KITZ(キッツ)(14件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ21型・21α型 ソケット型
アサヒAV(8件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A規格JIS B2220 10K接続方式管フランジ材質(ボール)304SS材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)PTFEクラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ(スタンダードボア)
(53件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅口径タイプスタンダードボア材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型
(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
フルボア ボールバルブ SUS316(レバーハンドル)
パーカーハネフィン(5件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から8日以内出荷フルボア構造のため圧力損失がほとんどありません。最高使用圧力(MPa)6.9材質(ボール)SCS14(SUS316)材質(キャップ)SCS14(SUS316)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316、(パッキン)強化PTFE材質(ハンドル)SCS304材質(ナット)SUS304材質(ボディシール)強化PTFE材質(ワッシャー)(スプリング)SUS304、(スラスト)強化PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品
シュナイダーエレクトリック¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷オプション 取付L金具材質SPCC(アイボリー)種類取付L金具
ステンレスボール弁 KITZ UTKM 洗浄処理品
KITZ(キッツ)¥14,679税込¥16,1471台6日以内出荷から9日以内出荷メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス600型加工内容洗浄処理品ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ UTKMW 洗浄処理品
KITZ(キッツ)¥14,679税込¥16,1471台6日以内出荷から9日以内出荷メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドル式クラス600型加工内容洗浄処理品ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレスボール弁 KITZ UTKW 洗浄処理品
KITZ(キッツ)¥12,501税込¥13,7511台9日以内出荷メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶ハンドル式クラス600型加工内容洗浄処理品ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
SparkFun RTK Surveyor
SPARKFUN¥129,800税込¥142,7801個33日以内出荷Description。The SparkFun RTK Surveyor is an easy to use GNSS receiver for centimeter-level positioning. Perfect for surveying, this preprogrammed device can also be used for autonomous driving, navigation, asset tracking and any other application where there is a clear view of the sky. The RTK Surveyor can also be used as a base station. With the flick of a switch, two RTK Surveyors can be used to create an RTK system capable of 14mm horizontal positional accuracy. The built-in Bluetooth(R)connection via an ESP32 WROOM enables the user to use the RTK Surveyor with their choice of GIS application on a phone or tablet. The built in battery allows field use for up to four hours and is compatible with common USB battery banks.。This device can be used in four modes:GNSS Positioning(~30cm accuracy)。GNSS Positioning with RTK(1.4cm accuracy)。GNSS Base Station。GNSS Base Station NTRIP Server。In Position mode the device receives L1/L2 signals from a user-provided antenna and the high-grade GNSS receiver provides lat/long and altitude with accuracies around 300mm.。In Positioning with RTK mode the device receives L1/L2 signals from the antenna and correction data from a base station. The correction data can be obtained from a cellular link to online correction sources or over a radio link to a 2nd RTK Surveyor setup as a base station.。In Base Station mode the device is mounted to a temporary position(like a tripod)and begins transmitting correction data over a radio or internet connection. A base is often used in conjunction with a second unit set to 'Positioning with RTK' to obtain the 14mm relative accuracy.。In Base Station NTRIP Server mode the device is mounted to a semi or permanently fixed position(like a roof)and connects over WiFi to transmit the correction data to a NTRIP caster so that any rover can access the correction data over a cellular or internet connection. This type of base is a very easy way to setup a very precise absolute correction source.。Two cables are provided with the RTK Surveyor allowing a user to plug on our easy to use Serial Telemetry Radios or their own radio link. If a local correction source is within 10km, a user can also use their phone to provide correction data over the Bluetooth(R)link(no external radio needed!).。Note:The SparkFun RTK Surveyor is just the enclosed device and does NOT include an antenna, serial telemetry radio, or associated mounting pieces. These items will need to be purchased separately from the Hookup Accessories below.。Get Started With the SparkFun RTK Surveyor Guide。Features。GNSS Receiver:ZED-F9P。Concurrent reception of GPS, GLONASS, Galileo and BeiDou。Receives both L1C/A and L2C bands。Current:68mA - 130mA(varies with constellations and tracking state)。Time to First Fix:25s(cold), 2s(hot)。Max Navigation Rate:PVT(basic location over UBX binary protocol)- 25Hz。RTK - 20Hz。Raw - 25Hz。Horizontal Position Accuracy:2.5m without RTK。0.010m with RTK。Max Altitude:50km(31 miles)。Max Velocity:500m/s(1118mph)。Bluetooth(R)Transceiver:ESP32 WROOM。Xtensa(R)dual-core 32-bit LX6 microprocessor。Up to 240MHz clock frequency。16MB of flash storage。520kB internal SRAM。Integrated 802.11 BGN WiFi transceiver。Integrated dual-mode Bluetooth(R)(classic and BLE)。Hardware accelerated encryption(AES, SHA2, ECC, RSA-4096)。2.5 μA deep sleep current。Overall Device。Internal Battery:LiPo 1000mAh with 500mA charging。Radio Port:3.3V TTL Serial(57600bps RTCM TX/RX)。Data Port:3.3V TTL Serial(115200bps NMEA)。Weight:132g(entire device including battery)。Dimensions:118mm×79mm×30mm(4.7in×3.1in×1.2in)。1x Qwiic Connector。1x microSD Socket for optional logging。Changes:This version(which replaces SPX-17369)uses a reinforced edge mount SMA connector for better resiliency when a fixed 'stub' antenna is used.アズワン品番67-0423-95
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら