カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(27)
    • ボールバルブ(10)
    • 継手(15)
  • バイク部品(43)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 農業機械(14)
  • 制御機器(5)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ボールバルブ種類
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
レバー式・蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
4.12
ブランド
KITZ(キッツ)・前澤化成工業・Aron(アロン化成)・U-CP・ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]・三菱・CKD・INAX(LIXIL)・アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)・アズワン・コガネイ・東栄管機・MDF(エムディーエフ)・エクシア・I-VALUE・加賀産業・タカチ電機工業・TRUSCO・ホンダ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
リサイクル・リビルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「utk」の検索結果

関連キーワード
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ビニマス 起点トラップ(UTK) 前澤化成工業

    ビニマス 起点トラップ(UTK)

    前澤化成工業
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    材質PVC形状起点トラップ
  • マスM-UTK 100×50S-150 前澤化成工業

    マスM-UTK 100×50S-150

    前澤化成工業
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:100内径(mm)150
  • ビニマス M 100-200 起点トラップ(UTK) 前澤化成工業

    ビニマス M 100-200 起点トラップ(UTK)

    前澤化成工業
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:100内径(mm)200
  • マスM-UTK 100×100S-150 前澤化成工業

    マスM-UTK 100×100S-150

    前澤化成工業
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:100内径(mm)150
  • ビニマス M 100-150 起点トラップ(UTK) 前澤化成工業

    ビニマス M 100-150 起点トラップ(UTK)

    前澤化成工業
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    充実した基本性能を誇るスタンダードな宅地内排水マス。
    口径(mm)管路:100内径(mm)150
  • ステンレスボール弁 KITZ UTK 洗浄処理品 KITZ(キッツ)

    ステンレスボール弁 KITZ UTK 洗浄処理品

    KITZ(キッツ)
    7,234税込7,957
    1台
    9日以内出荷
    メーカー品を溶剤洗浄処理した製品です。
    用途油分を嫌う流体配管に使用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス600型加工内容洗浄処理品ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状蝶形材質(ステム)SUS316クラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ユニクロ特厚金折 TRUSCO

    ユニクロ特厚金折

    TRUSCO(44件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷
    木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
  • ステンレス製ねじ込みボール UTKMW型 KITZ(キッツ)

    ステンレス製ねじ込みボール UTKMW型

    KITZ(キッツ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の汎用ねじ込みボ-ル弁です
    材質SCS14接続ねじ込み形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ

    KITZ(キッツ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
  • ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用 外山電気

    ねじなしTCユニバーサル 薄鋼用

    外山電気(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼板製適合規格(PS)E表面処理電気亜鉛メッキ
  • オートドライデシケーター(UT-Lab) アズワン

    オートドライデシケーター(UT-Lab)

    アズワン
    127,000税込139,700
    1個
    当日出荷
  • 起点トラップマス 前澤化成工業

    起点トラップマス

    前澤化成工業(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。
    材質塩化ビニル形状起点トラップ使用流体排水
  • 起点トラップマス Aron(アロン化成)

    起点トラップマス

    Aron(アロン化成)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質PVC形状トラップ付受口梱包数4使用流体排水
  • トラップ付起点 Aron(アロン化成)

    トラップ付起点

    Aron(アロン化成)
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
  • Φ75トラップ付起点マス Aron(アロン化成)

    Φ75トラップ付起点マス

    Aron(アロン化成)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    タイプ-管径(Φmm)100
  • プラマーソーRD 塩ビ・木工用替刃 NO.11 河部精密工業(KSK)

    プラマーソーRD 塩ビ・木工用替刃 NO.11

    河部精密工業(KSK)
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。 Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。
    用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、サイディング板。刃長(mm)230全長(mm)300質量(g)70トラスコ品番361-7505刃厚(mm)0.7材質(刃)焼入特殊鋼
  • 宅内マス 起点トラップ(差し口型) 東栄管機

    宅内マス 起点トラップ(差し口型)

    東栄管機
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
    用途排水の起点トラップマスです。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 宅内マス 起点トラップ(受け口型) 東栄管機

    宅内マス 起点トラップ(受け口型)

    東栄管機
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
    用途排水の起点トラップマスです。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
  • THCLNOUT-K ツバ広掃除口 黄銅 VP/VU兼用 I-VALUE

    THCLNOUT-K ツバ広掃除口 黄銅 VP/VU兼用

    I-VALUE
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    排水用金具、VP/VU兼用ツバ広掃除口
    材質黄銅/PVC適合管VP/VU
  • 本焼内角面引鏝 カネ三

    本焼内角面引鏝

    カネ三
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    建築物の内角の部分の補修、仕事が早いです。
    用途建築物の内角部分の補修、仕上げに材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工仕様角度90度の曲げた鏝トラスコ品番851-0925質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)35こて部全長(mm)150
  • T28用固定キャスター SIGNET(シグネット)

    T28用固定キャスター

    SIGNET(シグネット)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
  • ワンタッチ止め具T KGグレー 加賀産業

    ワンタッチ止め具T KGグレー

    加賀産業
    289税込318
    1本
    当日出荷
    Foシリーズヘルメット内装交換用部品。あご紐
    用途Foシリーズヘルメット内装交換用に
  • CLNOUT-K 掃除口 黄銅 VP/VU兼用 I-VALUE

    CLNOUT-K 掃除口 黄銅 VP/VU兼用

    I-VALUE
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    排水用金具、VP/VU兼用掃除口
    材質黄銅/PVC適合管VP/VU
  • 送り座付横水栓 INAX(LIXIL)

    送り座付横水栓

    INAX(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    タイプ非自動水栓タイプ横水栓適合場所一般水栓取付方式全交換(壁付)吐水口長さ(mm)固定97±5(壁から)
  • UT用結線バー UT-KB タカチ電機工業

    UT用結線バー UT-KB

    タカチ電機工業
    989税込1,088
    1本
    欠品中
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニマス 起点2本トラップ(MX-UTKW) 前澤化成工業

    ビニマス 起点2本トラップ(MX-UTKW)

    前澤化成工業
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    材質PVC、(Oリング)合成ゴム管径(Φmm)100使用流体排水
  • ビニマス 起点2本トラップ(MX-UTKW) 前澤化成工業

    ビニマス 起点2本トラップ(MX-UTKW)

    前澤化成工業
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。
    径(mm)150、管路:100
  • グラフィックキット オフロード MDF(エムディーエフ)

    グラフィックキット オフロード

    MDF(エムディーエフ)(3件のレビュー)
    3,298税込3,628特価
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!。MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!。全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
    メーカーヤマハ
  • U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用 タツタ電線

    U-TKVV(BS) ULリスティング(PLCC) 300V・耐熱・固定部用

    タツタ電線
    3,998税込4,398特価
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性、耐油性、柔軟性に優れています。
    用途制御装置、工作機械などの信号ラインに使用できます。適合規格ULリスティング ULレコグナイズド Cul定格電圧(V)300材質(シース)耐油・耐熱ポリ塩化ビニル材質(絶縁体)耐熱ポリ塩化ビニルシース色定格温度(℃)UL PLCC:90 UL AWM:80 cUL AWM:80
  • ビニマス 平行/起点トラップ/変角合流 前澤化成工業

    ビニマス 平行/起点トラップ/変角合流

    前澤化成工業
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    変角枝管採用。マス1個で自在な配管が可能です。
    口径(mm)管路:100内径(mm)150
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-40-~)

    CKD
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40種別部品
  • Φ40 積層式LED表示灯 点灯タイプ/ブザー付タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ40 積層式LED表示灯 点灯タイプ/ブザー付タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    9,998税込10,998
    1台
    7日以内出荷から73日以内出荷
    表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線/UL1007AWG22 コネクタ:JST製 ELP・12V・ELR・12V引出し線長さ(mm)1000音色ブザー無し材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ・ブラケット:ポリカーボネート樹脂ボディ部・カバー:ABS樹脂ポール(Φ17.3):SGP(クロームメッキ)シャーシ:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)使用温度範囲(℃)-30~50取付ポール取付/壁掛けブラケット信号線接点容量電源電圧以上25mA以上動作点灯保護構造IP65(水平面取付時)
  • スタンダードデシケーター(Ut-Lab) アズワン

    スタンダードデシケーター(Ut-Lab)

    アズワン
    51,400税込56,540
    1個
    当日出荷
    本体内部は気密性に優れています。 机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
    付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)ピッチ(mm)棚板取付け100×4段棚板耐荷重(kg)約5/枚扉開閉方式パッチン錠式棚板寸法(mm)268×256×10総耐荷重(kg)10
  • Φ40 積層式LED表示灯(ポール+壁付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ40 積層式LED表示灯(ポール+壁付) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    10,980税込12,078
    1台
    6日以内出荷から53日以内出荷
  • Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ40 積層式LED表示灯 点灯点滅ブザー付タイプ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    15,980税込17,578
    1台
    7日以内出荷から93日以内出荷
    表示ユニットは1~5段階までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えができます。コネクタ内蔵の壁付けブラケットで、機器輸送時の取り外し、再設定が簡単に行えます。1段あたりの消費電力は0.6wと、明るさと省エネを両立した表示灯です。
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタブザー音連続音・断続音切り替え音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。使用温度範囲(℃)-30~50信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上点滅速度/60min-1動作点灯・点滅突入電流ブザー100mA
  • Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール+壁付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール+壁付) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷から53日以内出荷
関連キーワード
ktk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ktk