カテゴリ
- 農業機械(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
材質
ブランド
エコロジープロダクト
価格
「utk」の検索結果

ユニクロ特厚金折
TRUSCO(44件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
カッティングステッカー
グリーンクロス(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷から7日以内出荷3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。転写用シート付きです。用途店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。材質マーキングフィルム色黒シートサイズ(mm)110文字高(mm)100取付け方法粘着シール
プラマーソーRD 塩ビ・木工用替刃 NO.11
河部精密工業(KSK)¥939税込¥1,0331枚当日出荷刃はねじっても曲げても折れないバイメタル構造で高い安全性を誇ります。 Niコーティング加工により低摩擦で滑りがよく、錆びにくく耐久性が高まります。用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、サイディング板。トラスコ品番361-7505全長(mm)300質量(g)70刃長(mm)230刃厚(mm)0.7材質(刃)焼入特殊鋼
UT用結線バー UT-KB
タカチ電機工業¥989税込¥1,0881本6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応











![PGライトAサインPRO用ウエイトタンク シンエイ[店舗什器・備品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11162597-241225-02.jpg)