カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
- 電気材料(5)
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「utp-c5e」の検索結果

カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E ) < Cat5e U/UTP >
関西通信電線¥16,980~税込¥18,678~1巻(100m)4日以内出荷から8日以内出荷コンパクトな100m把巻き適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠仕上外径(mm)5.2対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ5e LANケーブル ( 【細径型】UTP-C5E-W ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース >
関西通信電線¥7,598~税込¥8,358~1巻(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷外部シースにコネクターを直接差し込めるので加工が容易になります。細径化することにより、従来より軽量・柔軟性に優れています。外部シースにポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用の製品です。規格Cat5e適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル外径(Φmm)約5.7使用場所屋外シース色【外部】黒対数(P)4導体径(mm)0.50RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E-W-SSD ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース 自己支持型 >
関西通信電線¥9,298~税込¥10,228~1巻(10m)ほか4日以内出荷から8日以内出荷軽量で柔軟性に優れています。空中架空用にメッセンジャーワイヤー(1.2mm)付きSSDタイプ。工場間など建物の棟をつなぐ場合に便利です。規格Cat5e適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル外径(Φmm)約7.3使用場所屋外シース色【外部】黒対数(P)4P導体径(mm)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E ) < Cat5e U/UTP >
関西通信電線¥56,980税込¥62,6781巻(300m)8日以内出荷REELEX巻ケースを採用(300m8の字巻)。ケーブルをからませることなくスムーズに引き出せます。レングスマーク付なので残量がひと目で判ります。適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠仕上外径(mm)5.2対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル
エスネット¥13,980税込¥15,3781巻(100m)翌々日出荷一般的なカテゴリ5e LANケーブルです。(コネクタ無し)適合規格TIA/EIA-568-B.2/エンハンスドカテゴリー5準拠色パステルブルー規格CAT5eケーブル長(m)100構造単線ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル対数(P)4導体径(mm)0.52伝送帯域(MHz)100
カテゴリ5e LANケーブル ( STP-C5E ) < Cat5e F/UTP >
関西通信電線¥69,980~税込¥76,978~1巻(200m)8日以内出荷一括シールド付きで遮蔽効果が高く、ノイズ環境が悪い場所での使用に最適です。適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠仕上外径(mm)約6.5対数(P)4P導体径(mm)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ5e LANケーブル ( STP-C5E-RJW ) < F/UTP 両端RJ45プラグ付 >
関西通信電線¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e UTPケーブル 300m巻
通信興業¥34,980税込¥38,4781箱当日出荷から6日以内出荷300m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠ケーブルスタンダードコネクタ×シールドUTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCAT5e
MH Connectors RJ45 モジュラーコネクタ, オス, RJ45コネクタ, ケーブルマウント, Cat5e, MHRJ458P8CR
MH CONNECTORS¥3,998税込¥4,3981袋(5個)翌々日出荷MHRJ458P8CR RJ45 モジュラプラグ. MH Connectors MHRJ458P8CR RJ45 モジュラプラグは、 MHRJ シリーズのモジュラコネクタから派生したものです。これらの高品質 RJ45 コネクタは、標準で 50 金めっきコンタクトを備えており、信頼性の高い接続を実現します。それらは本当のナイフ刃、絶縁の穿孔の接触である。コネクタハウジングは、 UL94V-0 ポリカーボネート製のプラスチック製です。MHRJ458P8CR は丸型ケーブル用です。 MHRJ458P8CR は、 8P8C コネクタです。8P8C は、 ポジション コンタクトを表します。これは、通信およびコンピュータネットワーキングで使用される標準コネクタです。. 透明なポリカーボネート シールドなし 金めっきコンタクト 丸型ケーブルエントリ 真のナイフブレード. MHRJ シリーズには、 RJ45 RJ22 RJ11 RJ12 、および RJ48 コネクタもあります。 ストレインリリーフブーツをお探しですか? MH Connectors は、アンチスナグ機能またはクイックリリース機能を備えた、さまざまな色のストレインリリーフブーツを提供します。たとえば、白 ( 135-4165 135-4165 )またはグレー ( 135-4155 135-4155 )です。仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = UTP方向 = ストレート長さ = 22.48mm幅 = 11.68mmシリーズ = MHRJ表面処理:コンタクト = 金RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプタ PoE-USB TypeC PD60W給電/データ通信
サンワサプライ¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷PoE(Power Over Ethernet)をUSB Type-Cに変換し、パソコンやタブレットPC、POS端末などにPD給電をしながら安定したデータ通信を行うことができるアダプタです。本体がPoE電力で動作するので、変換アダプタの設置場所に電源が必要ありません。IEEE802.3bt(90W)のPoE規格に対応し、最大90WまでのPoE電力入力に対応。USB Type-CからのPD給電は最大60Wまでに対応。※1。最大100m離れた場所に本製品を設置することで電源コンセント等が無い場所でもパソコンやタブレットPCなどへPD給電とデータ通信を行うことができます。※2。通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。本製品は屋内使用専用品です。※1 IEEE802.3bt(60W)以上のPoE給電がある場合に限ります。※2 最大100mはLAN規格における理論値であり、実際にLAN通信・PoE給電が可能なケーブル長は最大80m程度以内となります。※3 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのものを選んでください。 推奨ケーブル(サンワサプライ製) ・KB-T6POEシリーズ(22AWG) ・KB-T6TSシリーズ(23AWG) ・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)※4 本製品とUSB Type-C機器間を接続するケーブルは付属のType-C-Cケーブルをご使用ください。 市販のUSB Type-C-Cケーブルを使用する場合は長さ1m以内でPD給電・通信対応のType-C-Cケーブルをご使用ください。 推奨ケーブル KU30-CCP310(1m) KU31-CCP310(1m) を仕様最大伝送速度:100Mbps(100BASE-TX)、通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス、ポート構成:100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE ポート(PSE) ×1ポートUSB Type-C(PD対応) ×1ポート、PoE対応有無:対応、PoE給電方式:Alternative A,Alternative B、適合LANケーブル:UTPカテゴリ5e/6/6aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの※PoE対応のLANケーブルをご使用ください。、消費電力(最大):約10W、動作時環境条件:温度/0~40℃、湿度/20~80%(結露なきこと)、インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、PD最大出力:60W ※IEEE802.3bt(75W)以上のPoE給電が必要セット内容USB Type-C-Cケーブル(0.5m)×1、取扱説明書(保証書)×1材質筐体:プラスチック色ホワイトコネクタ形状(アップストリーム)USB 5Gbps Type-Cコネクタ メス対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、PD充電に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン、iPhone15/16シリーズ※Nintendo Switch非対応※すべての機器で動作を保証するものではありません。温度温度/-20~70℃、湿度/20~80%(結露なきこと)準拠規格IEEE802.3(10BASE-T),IEEE802.3u(100BASE-TX ),IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)PoE受電ポートIEEE802.3af/at/bt(最大90Wまで)
CAT5e UTP 撚り線 100m巻
通信興業¥16,980税込¥18,6781箱6日以内出荷100m巻 LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2 Category5e/ JIS X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル
CAT5e UTP 8P メガネ型 200m巻(532044061)
通信興業¥47,980税込¥52,7781箱6日以内出荷ライトブルー色、200m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT5e対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)/ ANSI/TIA-568C.2、Category5e/ JIS、X 5150カテゴリ5(クラスD)準拠シールドUTPケーブルケーブルタイプメガネ型
RJ45 モジュラーコネクタ RS Pro 8P8C極 Cat5e ストレート ケーブルマウント メス
RS PRO¥10,980税込¥12,0781袋(5個)7日以内出荷仕様ジェンダー = メスLANカテゴリ = Cat5e取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = モジュラージャックシールドタイプ = UTP向き = ストレート長さ = 36.5mm幅 = 16.6mm深さ = 22.3mmRS Cat5e RJ45 UTPパンチフリージャック. RS Proがお届けする、Cat5e RJ45 UTPパンチフリージャックです。このコネクタは、さまざまなネットワーキング用途で使い勝手がよいようにケーブル取り付け型になっています。また、ABS IL-94V0耐火ボディにより、苛酷な環境でも安心です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro RJカプラ Cat5e UTP
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様タイプ = カプラインタフェースタイプ = RJ45 オスLANカテゴリ = Cat5eシールドタイプ = UTP配線構成 = ストレートスルー長さ = 19.6mm幅 = 23mm深さ = 32.5mmCat.5e EIA/TIA 5888.1. RS Pro Cat 5e RJ45パネル取り付けインラインジャックカプラ. RS Pro提供のCat5e RJ45スナップインパネル取り付けインラインUTPジャックカプラです。ABS UL-94V0ボディ及び金めっきコンタクト付き8P8C RJ-45ジャックを装備しています。このインラインCat 5e RJ45ジャックカプラには、14.9 mm (W) x 19 mm (H)のパネル切り抜きが必要です。パネルの厚さは最大2 mmまで対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand モジュラーコネクタ
legrand¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様タイプ:アウトレット●アウトレット数:1●シールドタイプ:UTP●取り付け角:ストレート●極数:1●長さ:22.5mm●幅:45mm●深さ:33mm●シリーズ番号:572303●ISO/IEC 11801 Ed. 2.0、amendment 2、EN 50173-1及びTIA/EIA 568 C. ARTEOR(TM) RJ45 Cat5e UTPシングルモジュールソケット. 内蔵圧着で、高速接続のLCS2コネクタ付属 AWG 22単芯ケーブルに最適、AWG 26及びAWG多芯ケーブルまで対応 コンタクトは2色でカラー識別され、配線方式はT568 A及びT568 白( 815-9664 815-9664 )又はマグネシウム( 815-9668 815-9668 )を用意RoHS指令(10物質対応)対応
DVI/HDMI用4K対応ツイストペアケーブル延長受信器
興和オプトロニクス¥54,980税込¥60,4781台12日以内出荷4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit もしくは4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bitまでのHDMI信号、またはWUXGA/UXGAまでのDVI信号、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN信号をCAT5e(STP)/CAT6(UTP)/CAT6Aケーブルを用いて、最長150mまで延長可能なHDMI/DVI用ツイストペアケーブル送信器です。HDCP1.4/2.2に対応しているため著作権保護された信号も延長することができます。また、本製品は小型・軽量・省エネ設計であるため、様々な場所に設置することができます。 。DVI/HDMI信号、RS-232C(双方向)を1本のツイストペアケーブルで最大150m延長可能。HDCP規格に準拠。コンパクト設計。HDCP1.4/2.2に対応質量(g)500( 専用AC アダプタを含まず)規格【DVI】Rev.1.0 シングルリンク【HDCP】Rev 1.4/2.2【RS-232C】38,400bps 以下消費電力(W)7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×25(コネクタ等突起物を含まず)電源電圧(V)DC5(専用ACアダプタ付属)入力信号CAT5 D.IN:1系統使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露しないこと)出力信号HDMI / DVI:1系統コネクタHDMI/DV:I HDMI TypeAコネクタ、CAT5 D.OUT/LAN:RJ-45コネクタ、RS-232C:DSUB9ピン(インチネジ オス座)RoHS指令(10物質対応)対応入出力信号RS-232C( 双方向):1系統、LAN:1系統対応解像度HDM:I 480p ~ 4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit、DVI:VGA ~ WUXGA(Reduced Blanking)/UXGAHDMI規格CEC、Deep Color、3D 対応 ARC、HEC 非対応総延長距離(m)【70m】4K/60Hz(YCbCr 4:2:0 8bit) 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時、【100m】・4K/60Hz(YCbCr 4:2:0 8bit) 通常モード、CAT6A ケーブル使用時、・1080p、WUXGA/UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時、【150m】1080p/60Hz 8bit 以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時LAN通信速度10/100Mbps、AutoMDI/MDI-X に対応
DVI/HDMI用4K対応ツイストペアケーブル延長送信器
興和オプトロニクス¥54,980税込¥60,4781台12日以内出荷4K /30HzRGB/ YCbCr4:4:4 8bitもしくは4K /60HzYCbCr4:2:0 8bitまでのHDMI信号、またはWUXGA/UXGAまでのDVI信号、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN 信号をCAT5e(STP)/CAT6(UTP)/CAT6Aケーブルを用いて、最長150mまで延長可能なHDMI/DVI用ツイストペアケーブル送信器です。HDCP1.4/2.2に対応しているため著作権保護された信号も延長することができます。また、本製品は小型・軽量・省エネ設計であるため、様々な場所に設置することができます。DVI/HDMI信号、RS-232C(双方向)を1本のツイストペアケーブルで最大150m延長可能。HDCP規格に準拠。コンパクト設計。HDCP1.4/2.2に対応質量(g)500( 専用AC アダプタを含まず)規格【DVI】Rev.1.0 シングルリンク【HDCP】Rev 1.4/2.2【RS-232C】38,400bps 以下消費電力(W)6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×25(コネクタ等突起物を含まず)電源電圧(V)DC5(専用ACアダプタ付属)入力信号HDMI / DVI:1系統使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~80%(結露しないこと)出力信号CAT5 D.OUT:1系統コネクタHDMI/DV:I HDMI TypeAコネクタ、CAT5 D.OUT/LAN:RJ-45コネクタ、RS-232C:DSUB9ピン(インチネジ オス座)RoHS指令(10物質対応)対応入出力信号RS-232C( 双方向):1系統、LAN:1系統対応解像度HDM:I 480p ~ 4K/30Hz RGB/YCbCr 4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit、DVI:VGA ~ WUXGA(Reduced Blanking)/UXGAHDMI規格CEC、Deep Color、3D 対応 ARC、HEC 非対応総延長距離(m)【70m】4K/60Hz(YCbCr 4:2:0 8bit) 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時、【100m】・4K/60Hz(YCbCr 4:2:0 8bit) 通常モード、CAT6A ケーブル使用時、・1080p、WUXGA/UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時、【150m】1080p/60Hz 8bit 以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時LAN通信速度10/100Mbps、AutoMDI/MDI-X に対応
DVI/HDMI用4K対応ツイストペアケーブル延長受信・送信器
興和オプトロニクス¥109,800税込¥120,7801台12日以内出荷4K/60Hz(4:2:0 8bit)、4K/30Hz(4:4:4 8bit)の4K信号まで延長可能なHDBaseTに対応したDVI/HDMI受信・延長器です。受信したHDBaseTを再延長できるデージーチェーン接続が可能で、映像信号の他、100MbpsまでのLAN信号、38,400bpsまでのRS-232C信号を、同時出力できるツイストペアケーブル分配延長器です。CAT5e(STP)/CAT6(UTP)/CAT6Aケーブルにて、機器間を最大150mまで延長して接続することができます。また、HDCPRev1.4/2.2に対応しております。DVI/HDMI、RS-232C信号、100MbpsまでのLAN信号に対応。HDCP1.4/2.2に対応。最長150mまでの延長が可能。HDMI出力と、再延長可能なHDBaseT出力の2分配出力を実装仕様【ピクセルクロック】25~297MHz質量(g)750(専用ACアダプタを含まず)規格【DVI】Rev.1.0シングルリンク UXGA/WUXGA(Reduced Blanking)までの解像度に対応【HDCP】Rev.1.4/2.2【RS-232C】38,400bps以下消費電力(W)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×140×44(コネクタ等突起物を含まず)電源電圧(V)DC12(専用ACアダプタ付属)入力信号CAT5 D.IN:1系統(メーカー製ツイストペアケーブル送信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)使用温湿度範囲温度:0~40℃、相対湿度:20~80%(結露しないこと)出力信号CAT5 D.OUT:1系統(メーカー製ツイストペアケーブル受信器に接続します)(HDBaseT・DIGITAL LINK対応)、DVI/HDMI:1系統コネクタCAT5 D.IN、CAT5 D.OUT、LAN:R J-45 DVI/HDMI:TYPE Aコネクタ、RS-232C:D SUB9ピン(インチネジ オス座)RoHS指令(10物質対応)対応入出力信号RS-232C(双方向):1系統、LAN:1系統HDMI規格DeepColor、3D対応 CEC、ARC、HEC非対応 480p~4K/30Hz RGB/YCbCr4:4:4 8bit、4K/60Hz YCbCr 4:2:0 8bit総延長距離(m)70m(4K×2K 通常モード、CAT5e(STP)ケーブル使用時)、100m(4K×2K通常モード、CAT6Aケーブル使用時)、100m(1080p、WUXGA(Reduced Blanking)、UXGA 通常モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)、150m(1080p/60Hz 8bit以下 長距離モード、CAT5e(STP)/CAT6(UTP)ケーブル使用時)LAN通信速度 10/100Mbps、Auto MDI/MDI-Xに対応