カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「utp28sp3m」の検索結果

パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVCケーブルスリム曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568B
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷カテゴリ6細径UTPパッチコードです。 通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。 100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレット等の接続材質ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム線心数4P結線T568B
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥34,980税込¥38,4781箱(10本)23日以内出荷ケーブル外径 3.8mmの極細 Cat6 LANケーブルです。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。色黒種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6難燃性CMケーブル外径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28