カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(126)
  • 電気材料(26)
  • 制御機器(21)
  • 測定用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「utp6a」の検索結果

177件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテ6A UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテ6A UTPパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷
    色青規格CAT6A特性難燃性ケーブル径(Φmm)6.4
  • LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応 PANDUIT(パンドウイット)
    イエロー
    パープル
    ホワイト
    レッド
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    +2

    LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45導体24AWGケーブル径(Φmm)6.4カテゴリーカテゴリ6A
  • カテゴリ6A UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラック
    イエロー
    パープル
    ブルー
    +2

    カテゴリ6A UTPパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(10本)
    23日以内出荷から27日以内出荷
    カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A難燃性CMケーブル外径(Φmm)6.4プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])24
  • カテゴリ6A LANケーブル ( UTP-C6A-(S) ) < Cat6A U/UTP > 関西通信電線
    ブルー
    イエロー
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    カテゴリ6A LANケーブル ( UTP-C6A-(S) ) < Cat6A U/UTP >

    関西通信電線
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1巻(200m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    500MHz帯域まで対応しております。PAPテープ構造でエイリアンクロストークに対応しております。REELEX梱包を採用(200m8の字巻)。ケーブルをからませることなくスムーズに引き出せます。レングスマーク付なので残量がひと目で判ります。内部シースは、Φ5.6mmと細径のため、曲げを必要とする施工環境で非常に便利です。
    規格Cat6A適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル長(m)200構造ツイストペア材質(シース)PVC対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)(内部)5.6 / (外部)7.1導体サイズ(AWG[mm2])24
  • カテゴリ6A LANケーブル ( EM-UTP-C6A 環境配慮型 ) < Cat6A U/UTP > 関西通信電線

    カテゴリ6A LANケーブル ( EM-UTP-C6A 環境配慮型 ) < Cat6A U/UTP >

    関西通信電線
    ¥45,980税込¥50,578
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    500MHz帯域まで対応しており、電気特性が大幅に安定しています。エイリアンクロストークに対応しております。樹脂リール巻を採用し引き出しが容易です。レングスマーク付きなので残量が一目で判ります。シース内側にスリットがあり撚り戻しを抑制しています。
    適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠材質(シース)低煙ゼロハロゲン(LSZH)シース色パステルブルー対数(P)4P導体径(mm)0.61RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)8.3以下
  • LANケーブル UTP カテゴリー6A ホーリック
    パープル
    ブラック

    LANケーブル UTP カテゴリー6A

    ホーリック
    ¥489~税込¥538~
    1個
    8日以内出荷
    コネクタのツメ折れを防止するプラグカバー付き。UTPケーブル。屋内配線用
    規格【PoE】IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)、【対応イーサネット】10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T構造より線ツイストペアコネクタ形状RJ-45コネクタコネクタありケーブル外径(Φmm)約6結線方式ストレート結線使用場所屋内通信速度最大:10Gbps伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止○ケーブルタイプUTPケーブルコネクタサイズW約11.3 × H約14.7 × D約42.0 mm
  • LANケーブル UTP カテゴリー6A フラット ホーリック
    パープル
    ブラック

    LANケーブル UTP カテゴリー6A フラット

    ホーリック
    ¥389~税込¥428~
    1個
    8日以内出荷
    UTPケーブル。屋内配線用
    規格【対応イーサネット】10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T構造より線ツイストペアコネクタ形状RJ-45コネクタコネクタありケーブル外径(Φmm)約6結線方式ストレート結線使用場所屋内通信速度最大:10Gbps伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])32ケーブルタイプUTPケーブルコネクタサイズW約11.3 × H約12.8 × D約37.4 mm
  • Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用上下45度キャップ PANDUIT(パンドウイット)

    Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用上下45度キャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,098税込¥2,308
    1袋(10個)
    当日出荷
    Cat6Aモジュラージャック用の上下45度アングルキャップ単品です。 上下45度の角度でケーブルエントリーが可能なので、奥行きが無いスペースに最適です。 モジュラージャック本体は含まれていません。 補助工具:TGSJT
  • 屋外用CAT6A UTPタイプ 岡野電線

    屋外用CAT6A UTPタイプ

    岡野電線
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    7日以内出荷
    単線ケーブル Cat6Aに対応。UTPタイプの屋外ケーブル らくスパシリーズで現場成端の作業性UP品
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UTP-C6A-(S)用 モジュラージャック ( KT-MJ-C6A ) 関西通信電線

    UTP-C6A-(S)用 モジュラージャック ( KT-MJ-C6A )

    関西通信電線
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(100個)
    8日以内出荷
    適合ケーブル外径(Φmm)5.0~7.5導体26~23RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体外径(Φmm)0.7~1.20
  • UTP-C6A-(S)用 モジュラープラグ ( RK-RJ45HDB-C6A ) < 圧着用 > 関西通信電線

    UTP-C6A-(S)用 モジュラープラグ ( RK-RJ45HDB-C6A ) < 圧着用 >

    関西通信電線
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    適合ケーブル外径(Φmm)5.0~6.0導体26~24RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体外径(Φmm)0.7~1.00
  • (キット)埋込JISアダプタ C6A/UTP/OW 日本製線

    (キット)埋込JISアダプタ C6A/UTP/OW

    日本製線
    ¥2,598税込¥2,858
    1式
    当日出荷
    Cat6A UTP JISアダプタ キット オフホワイト
    規格Cat.6A
  • Cat.6A UTP ローゼットボックスキット 日本製線

    Cat.6A UTP ローゼットボックスキット

    日本製線
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1式
    6日以内出荷
    Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
    規格Cat.6A
  • CAT6A UTPケーブル 200m巻 通信興業
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ピンク
    +4

    CAT6A UTPケーブル 200m巻

    通信興業
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱
    6日以内出荷
    200m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG23単線導体、CAT6A対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
    ケーブル長(m)200ケーブル外径(Φmm)7.7規格CAT6A構造単線ケーブルスタンダードコネクタなしシールドUTPケーブル結線方式なし使用場所屋内導体サイズ(AWG[mm2])23爪折れ防止なし
  • Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用左右45度キャップ PANDUIT(パンドウイット)

    Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用左右45度キャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー) PANDUIT(パンドウイット)
    グレー
    ブルー
    ホワイト

    Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥91,980税込¥101,178
    1巻
    翌々日出荷から23日以内出荷
    Cat6A 23AWGのUTPケーブルです。ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。
    用途LANケーブル配線に。使用温度範囲(℃)-20~75規格カテゴリ6A全長(m)305難燃性LSZHケーブル外径(Φmm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT6a UTP LANケーブル スリムタイプ VENTION

    CAT6a UTP LANケーブル スリムタイプ

    VENTION
    ¥439~税込¥483~
    1台
    7日以内出荷
    仕様●コンダクター:無酸素銅●バージョン:Cat. 6A色ブラックAWG32AWGインターフェース金メッキ保証期間1年コネクタRJ45寸法OD(mm)2.8材質(ジャケット)PVC
  • UTP-C6A-(S)用 モジュラープラグ ( KT-RJ45FDT-C6A ) < 現地成端用 > 関西通信電線

    UTP-C6A-(S)用 モジュラープラグ ( KT-RJ45FDT-C6A ) < 現地成端用 >

    関西通信電線
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    適合ケーブル外径(Φmm)6.0~8.5導体26~23RoHS指令(10物質対応)対応絶縁体外径(Φmm)0.8~1.20
  • UTP-C6A-(S)用 モジュラージャック付 JISプレートキット ( KT-MJ-C6A-KIT ) 関西通信電線

    UTP-C6A-(S)用 モジュラージャック付 JISプレートキット ( KT-MJ-C6A-KIT )

    関西通信電線
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT6A/UTP/白/難燃性) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥56,300税込¥61,930
    1本
    翌日出荷
    。自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
    仕様●カラー:ホワイト●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A
  • らくスパ CAT6A-UTP 単線 200m巻 岡野電線
    グリーン
    ピンク
    レッド

    らくスパ CAT6A-UTP 単線 200m巻

    岡野電線
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱
    7日以内出荷
    単線ケーブル Cat6Aに対応。加工の前処理15秒。楽にスパッと綺麗に外部シース+AXテープ+内部シースを一括除去が可能になりました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • らくスパ CAT6A-UTP 単線 200m巻 岡野電線
    ブルー
    ホワイト

    らくスパ CAT6A-UTP 単線 200m巻

    岡野電線
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱
    7日以内出荷
    単線ケーブル。CAT6Aに対応。加工の前処理15秒。楽にスパッと綺麗に外部シース+AXテープ+内部シースを一括除去が可能になりました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat.6A LANケーブル UTP 直角コネクタ 360°スイングタイプ VENTION

    Cat.6A LANケーブル UTP 直角コネクタ 360°スイングタイプ

    VENTION
    ¥489~税込¥538~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様コンダクター:無酸素銅色ブラック加工電気めっき:金メッキAWG32AWGインターフェースRJ45保証期間1年データ転送速度10Gbps寸法OD(mm)2.8モデルIBO材質(ジャケット)PVC
  • Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線) 日本製線
    グリーン
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ピンク
    ブラウン
    +5

    Cat.6A U/UTP ケーブル (26AWG Cat.6A 単線)

    日本製線
    ¥75,980税込¥83,578
    1巻(300m)
    16日以内出荷
    Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。
    用途広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m規格Cat.6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9概算質量(kg/km)35対数(P)4P導体径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止なしケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)0.7
  • Cat6aケーブル Belden  UTP BELDEN

    Cat6aケーブル Belden UTP

    BELDEN
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    シールドUTPシース色青許容電圧(V)72dc
  • 現場成端用Category6A/Cat.6 UTP用RJ45モジュラープラグ 日本製線

    現場成端用Category6A/Cat.6 UTP用RJ45モジュラープラグ

    日本製線
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    アンシールドケーブル専用の現地成端用Cat.6A RJ45プラグです。
    質量(g)6.2極数8ケーブル外径(Φmm)5.9~7.9RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径】23AWG~26AWG 単線及び撚り線カテゴリー6A / 6コネクタタイプRJ45 Unshielded絶縁体外径(Φmm)0.70~1.15
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム
    ブルー
    ブラック
    ホワイト

    LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(25件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1本
    当日出荷
    高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)約6.5仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×規格Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターコネクタありシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応パッケージアルミ箔袋+ステッカー爪折れ防止○(爪折れ防止カバー付)カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル 日本製線
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ピンク
    +4

    Cat.6A F/UTP 26AWG 単線ケーブル

    日本製線
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1箱ほか
    6日以内出荷から16日以内出荷
    Cat6A F/UTP 26AWG単線ケーブル
    シールドF/UTPケーブル
  • LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性) EA764BBシリーズ エスコ

    LANケーブル(CAT6A/UTP/青/難燃性) EA764BBシリーズ

    エスコ
    ¥56,300税込¥61,930
    1本
    7日以内出荷
    自作用UTPカテゴリ6A単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)。カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、今後の買い替えの心配がなく、長く使用できます。火災などの原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
    仕様●カラー:ブルー●ケーブル長:300m●ケーブル直径:6.4mm●ケーブル構造:単線(23AWG)ツイストペア、十字介在付き●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT6A
  • Cat6A U/UTP 26AWG 単線ケーブル 水色 日本製線

    Cat6A U/UTP 26AWG 単線ケーブル 水色

    日本製線
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(300m)
    6日以内出荷
    Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、26AWGの100ΩインピーダンスU/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品で、端末のシールド処理は不要です。広帯域アプリケーション、高速データ通信や音声通信に適しています。・最大パーマネントリンク長65m / 最大チャネル長75m
    適合10GBASE-T,5GBASE-T,2.5GBASE-T,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T材質製品構造:U/UTP 4対 導体:単線 AWG26 外被:PVC色水(SB)規格CAT6Aケーブル長(m)300構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)5.9結線方式ストレート結線給電方式PoE対応爪折れ防止非対応
  • Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】 日本製線
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ピンク
    +5

    Cat.6A U/UTP パッチコード【10本セット】

    日本製線
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(1m×10本)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    構成U/UTPケーブル外径(Φmm)5.9導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 Plug UTP用8極8心
  • RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(UTP用) 日本製線

    RJ45 カテゴリー6A ポップアップコンセント(UTP用)

    日本製線
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット(1個)
    8日以内出荷
    Cat.6A規格に対して大幅なマージンをもった、100Ωインピーダンスアンシールドモジュラージャックとプラグ差込口を収納可能なポップアップコンセントのキット品です。
    極数8ケーブル外径(Φmm)4.5~9.0色(本体)【コンセントプレート】オフホワイト、【モジュラージャックハウジング】黒・赤、【埋込絶縁コンセント取付枠】灰概略質量(g)【ポップアップコンセント本体】43、【モジュラージャック】10RoHS指令(10物質対応)対応適合径範囲【導体径(単線)】26AWG~22AWG、【導体径(撚線)】AWG26/7~AWG22/7カテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 アンシールド絶縁体外径(Φmm)0.8~1.6
  • 10GBASE-T対応 Cat.6A U/UTP スタンダードケーブル 日本製線
    ブルー
    イエロー
    ホワイト
    レッド

    10GBASE-T対応 Cat.6A U/UTP スタンダードケーブル

    日本製線
    ¥54,980税込¥60,478
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    10GBASE-T伝送に対応したCat.6A U/UTPケーブルです。WARPテープを使用したエイリアンクロストーク対策品です。端末のシールド処理は不要です。
    ケーブル外径(Φmm)7.3概算質量(kg/km)50導体単線導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプU/UTP絶縁体外径(Φmm)1
  • LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム
    ブルー
    ホワイト
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    ブラック
    +1

    LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    ¥319~税込¥351~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500規格Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
  • CAT6A準拠 細径UTPケーブル 300m巻 通信興業
    グリーン
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グレー
    パープル
    ピンク
    +4

    CAT6A準拠 細径UTPケーブル 300m巻

    通信興業
    ¥65,980税込¥72,578
    1箱
    6日以内出荷
    300m巻細径LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG26単線導体、CAT6Aチャネル対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
    シールドUTPケーブル
  • LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム
    ブルー
    ブラック

    LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本ほか
    当日出荷
    ■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5パッケージアルミ箔袋+ステッカーコネクタの有無両端コネクター付
  • CAT6A LANケーブル/超スリム/ブラック/UTP/34AWG/純銅導体/個別試験済み/カテゴリ6A RJ45 イーサネットケーブル StarTech.com

    CAT6A LANケーブル/超スリム/ブラック/UTP/34AWG/純銅導体/個別試験済み/カテゴリ6A RJ45 イーサネットケーブル

    StarTech.com
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    3日以内出荷
    狭いスペースでの配線をすっきり整理:標準的なCAT6aケーブルより40%薄く、柔軟性に優れ、密集したIT環境でも取り回しが容易な超スリムCat6aケーブル。UTP構造で最大10Gbpsの通信速度を実現し、高速ネットワークに対応。高性能設計:50ミクロンの金めっき接点による高精度のフィットで、信号損失を最小限に抑制。34AWG純銅線が安定した信号伝送を実現。柔軟に優れた外径2.6mm TPE被覆材を採用。RoHS指令に準拠。信頼性テストをクリア:ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠し、500MHz帯域までCat6a性能に対応。Flukeチャネルテストにより、最小限の近端クロストーク(NEXT)と反射損失(RL)を抑えた構造。注意:PoE(Power over Ethernet)用途には対応していません。視認性とエアフローの向上:半透明のコネクターカバーがポートLEDの光を透過し、接続状態を素早く視認。パッシブエアフローを改善し、高密度なサーバーラックやパッチパネルでのトラブルシューティングを容易にする超極細ケーブル設計。ITプロフェッショナル向け設計:拠点設備や社内ネットワークなど、幅広い運用環境に対応。メーカーのラボおよび実運用環境でのテストをクリアし、スムーズな統合と長期間の稼働を実現。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル CAT6A 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP エレコム
    ブルー
    ブラック

    LANケーブル CAT6A 準拠 やわらか より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    ¥899~税込¥989~
    1本ほか
    当日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対に爪が折れない!周波数帯域500MHzを保証する10ギガビット・イーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6A準拠のやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対に爪が折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)つめ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー6Aに準拠したやわらかLANケーブルです。高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約4.2仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○規格Cat6A準拠(10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター結線方式ストレート結線導体ヨリ線パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6A準拠
  • Cat.6A F/UTP シールドパッチコード【10本セット】 日本製線

    Cat.6A F/UTP シールドパッチコード【10本セット】

    日本製線
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(1m×10本)ほか
    16日以内出荷
    色【ブーツ】黒、【外被】水(SB)ケーブル外径(Φmm)6導体26AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 26AWG用シールドプラグ8極8心
  • 10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】 日本製線
    グリーン
    ブルー
    オレンジ
    イエロー
    グレー
    パープル
    ピンク
    +5

    10Gbps伝送対応 Cat.6A U/UTP 細径パッチコード 単線仕様【10本セット】

    日本製線
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(1m×10本)ほか
    8日以内出荷から16日以内出荷
    構成U/UTPケーブル外径(Φmm)4.6導体28AWG対数(P)4PRoHS指令(10物質対応)対応結線T568BカテゴリーCat.6AコネクタタイプRJ45 28AWG用UTPプラグ8極8心