カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uusbotg」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12cm Micro USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB A端子 メス - USB Micro-B端子 オス StarTech.com

    12cm Micro USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB A端子 メス - USB Micro-B端子 オス

    StarTech.com
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    USB OTG (On-the-Go) 対応デバイス 1x Micro USB「B」 オスコネクタ 1x USB「A」 メスコネクタポート 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造
    用途Micro USB OTG対応タブレットやスマートフォンに標準USBポートを追加。タブレットにUSBキーボード/マウスを接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けのデータストレージとしてUSBメモリを接続長さ(mm)128ブラック高さ(mm)8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス製品幅(mm)15ケーブル長(cm)12.7USBタイプUSB2.0オス形状Micro USB Type-B[5ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
  • 12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス StarTech.com

    12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス

    StarTech.com
    659税込725
    1個
    当日出荷
    USB OTG (On-the-Go:OTG) 対応デバイス 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造
    用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続長さ(mm)127ブラック高さ(mm)7質量(g)7ケーブル長(m)0.127コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - L型Micro USB Type-B[5ピン]オス製品幅(mm)15ケーブル長(cm)12.7USBタイプUSB2.0オス形状L型Micro USB Type-B[5ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
  • StarTech.com USBケーブル, Micro USB B → Micro USB B, 200mm, USB 2.0 StarTech.com

    StarTech.com USBケーブル, Micro USB B → Micro USB B, 200mm, USB 2.0

    StarTech.com
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    外部ドライブから電話やタブレットにファイルを運ぶために信頼できるメッセンジャーが必要ですか? StarTech.comのこのUSBケーブルを参照してください。OTGデバイス向けに設計されており、高速モードで最大480 Mbpsの速度でデータを伝送します。つまり、ジフィーで大きな信号パケットを送信できます。このユニットは、両端にタイプBオスコネクタを備えており、両方向のデータ転送が容易です。頑丈な構造このケーブルのPVCジャケットは、過酷な環境でも信頼できる耐衝撃性を備えています。ノイズなし伝送アルミミラーホイルシールドはEMIから保護し、シームレスな信号伝送を実現します。持ち運びが簡単 このユニットの重量は11g、長さは0.2mで、モバイルデバイスと一緒に使えるコンパクトなワークマットになります。? 成形されたストレインリリーフにより、ねじれによる損傷を防止。? 耐腐食性のニッケルコネクタめっきにより、長期間の性能を発揮
    長さ(mm)200【外被】黒規格CE, REACHケーブルUSB OTGケーブルコネクタ(1・2)Micro USB B、オス/メス:オスデータ転送速度480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBUSB 2.0
PCアクセサリーカテゴリ