カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uuw-0306」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属ネジ(ステンレス六角ナット) 六角ナット(1種) 廣杉計器

    金属ネジ(ステンレス六角ナット) 六角ナット(1種)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質ステンレス規格1種RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア ROHM

    ローム 整流ダイオード, 5A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア

    ROHM
    2,398税込2,638
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 5A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM の 40 V ショットキーバリアダイオードは●エピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 低VFエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ワッシャー ステンレス 袋入り 大阪魂

    平ワッシャー ステンレス 袋入り

    大阪魂(45件のレビュー)
    88税込97
    1袋(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。
    用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00 廣杉計器

    金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) UW-0000-00

    廣杉計器(6件のレビュー)
    589税込648
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304 ステン ヒラワッシャー UUW- 大阪魂

    SUS304 ステン ヒラワッシャー UUW-

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • 金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) 平ワッシャー UW-0000-00 廣杉計器

    金属ネジ(ステンレス平ワッシャー) 平ワッシャー UW-0000-00

    廣杉計器(1件のレビュー)
    799税込879
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質ステンレス種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強粘着付貼るワッシャー(ステンレス) OHSATO(大里)

    強粘着付貼るワッシャー(ステンレス)

    OHSATO(大里)
    189税込208
    1袋(4枚)
    翌々日出荷
    強力両面テープ付きの便利なワッシャー(丸座金)です。供回りによる傷防止。板や布地の穴堀り補強。垂直面への仮止め・落下防止
    用途傷付・落下防止用途に。仕様裏面両面シール付材質ステンレス材質(ワッシャー)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン ヒラワッシャー 大阪魂

    ステン ヒラワッシャー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    材質/快削ステンレス鋼(SUS303) 処理/脱脂
  • ローム 整流ダイオード, 1.5A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 490mV ROHM

    ローム 整流ダイオード, 1.5A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 490mV

    ROHM
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1.5A●ピーク逆繰返し電圧: 30V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 490mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 30A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 整流ダイオード, 1A, 25V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 350mV ROHM

    ローム 整流ダイオード, 1A, 25V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 350mV

    ROHM
    1,898税込2,088
    1袋(30個)
    翌々日出荷
    仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 25V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 350mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 30A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン ROHM

    ローム Nチャンネル MOSFET50 V 200 mA 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン

    ROHM
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 150 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 150 mW

    ROHM
    3,998税込4,398
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 5mA●最大ツェナーインピーダンス: 200Ω●最大逆漏れ電流: 1μA●寸法: 1.25×0.85×0.7mm●動作温度 Max: +150 ℃●ツェナーダイオード150 mW、EDZ、EDZCシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 13V 表面実装 1 W ROHM

    ローム ツェナーダイオード 13V 表面実装 1 W

    ROHM
    2,898税込3,188
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: SOD-123FL●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大逆漏れ電流: 10μA●寸法: 2.7×1.7×0.9mm●順方向電流: 20mA●ローム ツェナーダイオード 1W KDZシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 150 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 150 mW

    ROHM
    1,998税込2,198
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 60Ω●最大逆漏れ電流: 100nA●寸法: 1.25×0.85×0.7mm●順方向電流: 5mA●ツェナーダイオード150 mW、EDZ、EDZCシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 15.25V 表面実装 500 mW ROHM

    ローム ツェナーダイオード 15.25V 表面実装 500 mW

    ROHM
    2,798税込3,078
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 500 mW●パッケージタイプ: SC-108B, SOD-323HE, TUMD2M●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 10mA●最大ツェナーインピーダンス: 18Ω●最大逆漏れ電流: 200nA●寸法: 2.1×1.5×0.8mm●動作温度 Max: +150 ℃●TFZV16Bは電圧調整用のツェナーダイオードです。パッケージは小型パワーモールドタイプで、チップマウンタによる自動実装が可能です。小型パワーモールドタイプ(TUMD2M) 高い信頼性 チップマウンタによる自動実装が可能 用途: ACサーボRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム ツェナーダイオード 30V 表面実装 1 W ROHM

    ローム ツェナーダイオード 30V 表面実装 1 W

    ROHM
    1,998税込2,198
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 整流ダイオード, 500mA, 150V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア ROHM

    ローム 整流ダイオード, 500mA, 150V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア

    ROHM
    4,398税込4,838
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323HE●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 150V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 3A●小型モールドタイプ(TUMD2M) 高い信頼性 超低IRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 整流ダイオード, シリーズ, 100mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-416 (SC-75A) ショットキーバリア 450mV ROHM

    ローム 整流ダイオード, シリーズ, 100mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-416 (SC-75A) ショットキーバリア 450mV

    ROHM
    1,498税込1,648
    1袋(30個)
    翌々日出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-416 (SC-75A)●最大連続 順方向電流 : 100mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シリーズ●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 450mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 500mA●ショットキーバリアダイオード●最大900 mA●ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 470mV ROHM

    ローム 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 470mV

    ROHM
    4,298税込4,728
    1袋(150個)
    翌々日出荷
    仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 470mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 2A●ショットキーバリアダイオード●最大900 mA●ROHMRoHS指令(10物質対応)対応