カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uvc led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UVC除菌装置 豊田合成

    UVC除菌装置

    豊田合成
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    トヨタグループの「豊田合成」が開発したUVC-LEDを搭載。 安心・安全品質の空間除菌機 ~ウィルス、菌を除菌しあなたの暮らしを守ります~ 吸入した空気中の細菌・ウイルスをフィルターでとらえ、 深紫外線を照射して除菌します。 送風の強さは3段階で調整可能。 吸引した空気中の細菌やウィルスをフィルターでとらえ深紫外線を 照射することで、部屋全体の空気除菌が可能です。
    仕様ウイルス除去時間:50~350秒。循環回数:LOW:0.47回/h、Middle:0.94回/h、High:1.65回/h。HEPAフィルターにキャッチしたウィルス、菌を99.9%除菌。8畳(約13m2)のスペースで1時間に約1.2回の空気循環能力を有します。寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×310定格電圧(V)100~240風量LOW:0.25m2/min、Middle:0.5m2/min、High:0.88m2/minモード切替3段階モード(LOW/Middle/High)適合面積(m2)LOW:15/h、Middle:30/h、High:53/h騒音レベル(dB(A))LOW:35、Middle:45.5、High:54.8色(本体)ホワイトアズワン品番64-9078-41フィルター交換目安約6000時間適用畳数8畳(約13m2)/(約32m2)
  • 59s X1 深紫外線LEDポータブル除菌機 LIMON

    59s X1 深紫外線LEDポータブル除菌機

    LIMON
    5,988税込6,587
    1台
    当日出荷
    スマホサイズの超薄型UVC除菌機。いつでも・どこでも気になる部分をキレイにできます。マスク・スマホ・キーボード、食器など多くのものに使用でき、最大99.9%の除菌効果が得られます。アルコール除菌のように、補充の心配はなく、臭いもありません。マイクロUSBケーブルが同梱されていますので、PC・モバイルバッテリー等から手軽に充電が可能で、約2.5時間の充電で、59秒モードで約60回、180秒モードでは、約20回程度使用可能です。
    付属品ポータブル除菌機本体×1、UVシールド×1、USBケーブル×1(マイクロUSBケーブル)、取扱説明書寸法(mm)140×69×17質量(g)95消費電力(W)4入力5V=1A(付属の交換ケーブル)波長(nm)260~280バッテリー電圧(V)3.7充電電圧(V)最大:4.2バッテリー容量(mAh)1000(3.7Wh)LED寿命(時間)約10000インターフェイスmicroUSBLED使用数(個)6
  • センサー式深紫外線UVCLEDランプ マキテック

    センサー式深紫外線UVCLEDランプ

    マキテック
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。 センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。 市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
    用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレセット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚質量(g)155消費電力(W)5定格電圧(V)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8定格電流(A)1全光束(Lm)60色温度(K)3000紫外線放射強度(μW/cm2)100寿命40000h検知距離(m)2以下センサー感知方式人感(赤外線)設置方式マグネット設置場所屋内紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270配光角度(°)可視光/紫外線:120照射距離(m)≒6待機電流0.7動作温度範囲(℃)-15~45USBタイプType-c電球の種類LED切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間連続点灯時間(分)(最大)1連続照射時間(分)(最大)1
  • VCC VAOL シリーズ 紫外線 LED VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)

    VCC VAOL シリーズ 紫外線 LED

    VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
  • Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V CREE

    Cree ハイパワーLED XLamp XM-L2 シリーズ 表面実装 3.3 V

    CREE(1件のレビュー)
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)5×5×3レンズ色クリアレンズ形状砲弾型LED色ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ5050放射束(mW)13000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.3
  • BWL-WC501RUV UVC+ワイヤレスチャージライト Beruf

    BWL-WC501RUV UVC+ワイヤレスチャージライト

    Beruf
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    気になる場所を気軽にUV-Cで99%除菌できます。 近距離のみ照射の安全設計です。
    用途パソコン、スマホ、車のハンドル、電動工具等の除菌に。暗所の作業にLEDライトとして。付属品USBケーブル仕様蓄光仕様、UVC波長:7000μW/cm2充電時間(時間)約3~4バッテリー容量(mAh)3.7V、4000有効距離(m)UVC:0.03明るさ(Lm)最大500防水保護等級IP×5
  • UV殺菌灯装置 環境テクノス

    UV殺菌灯装置

    環境テクノス
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
    付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
  • 殺菌ランプ 東芝ライテック

    殺菌ランプ

    東芝ライテック(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    グロースタータ形の蛍光ランプです。 殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
    用途空気、水、器材の殺菌用です。点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
  • 超高輝度コード付LED エレキット

    超高輝度コード付LED

    エレキット
    549税込604
    1本
    当日出荷
    コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
    電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ) アズワン

    ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)

    アズワン
    32,300税込35,530
    1個
    当日出荷
    コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
    電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
  • 強紫外線ライト アルプス

    強紫外線ライト

    アルプス(9件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
    材質アルミニウム(アルマイト塗装)寸法(mm)Φ30×100質量(g)87消費電力(W)0.2電源単4電池3個波長(nm)375アズワン品番2-3772-01照射量(μW)3000(UV)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 5Φ紫外線LED Luckylight

    5Φ紫外線LED

    Luckylight
    36税込40
    1本
    3日以内出荷
    レンズ色無色透明定格電圧(V)3.4ピーク波長(nm)395輝度350mcd定格電流(mA)15照射角15度主波長(nm)425
  • LEDブラックライト カシムラ

    LEDブラックライト

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    400mmUV LEDチップを14灯×2本使用。USB電源のブラックライトイルミ。やわらかいPVCカバーで曲面にも取付可。バイザー取付クリップ付属。
    用途車内の小物長さ(mm)255幅(mm)120高さ(mm)350奥行(mm)40入数2本
  • Vishay VLMU1610 シリーズ 370nm,135 ° 紫外線 LED VISHAY

    Vishay VLMU1610 シリーズ 370nm,135 ° 紫外線 LED

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様LED数 = 1ピーク波長 = 370nm放射束 = 50 mW @ 60 mAmWビュー角 = 135 °レンズ形状 = 正方形ピン数 = 2LED材質 = InGaN実装タイプ = 表面実装高さ = 1.38mm長さ = 1.6mm幅 = 1.6mm寸法 = 1.6 x 1.6 x 1.38mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Acerpure pro AP972-50(空気清浄機) Acer(エイサー)

    Acerpure pro AP972-50(空気清浄機)

    Acer(エイサー)
    169,800税込186,780
    1台
    翌日出荷
    IOT空気清浄機、約70畳対応(CADR 696cmhからの換算)。360度全方向から強力に集塵し2層構造のファンが効果的にきれいな空気を室内に循環します。清浄機能は4-in-1 HEPAフィルターを採用し空気中のバクテリアを除去し超微細なほこりやアレルゲン、そしてPM1.0をキャッチします。本体内のフィルター上部に設置された高輝度のUVC LEDがフィルター全体を照射する事でウイルスやバクテリア等の繁殖を防ぎ、本体内部を常に清潔に保ちます。
    ブラックセンサーCO2センサー、ガス(異臭)センサー、粒子センサー適合床面積CADR:約70畳、JEMA:約57.4畳
  • 空気除菌装置 eLENA インバーター対応 フジデノロ

    空気除菌装置 eLENA インバーター対応

    フジデノロ
    279,800税込307,780
    1台
    7日以内出荷
    新型コロナウイルスを1.0秒以内で不活性化。強い殺菌効果を持つUV-Cを使用し、効率性を高め除菌する新しいスタイルの「コロナ対策空気除菌装置」です。空気を下部から吸気し。殺菌した空気を上方へ排出することで空間を効率的に循環。除菌成分を放出するタイプの製品とは異なり、eLENAは空気を取り込み内部で浄化。人体への影響の心配がありません。
    用途コロナ対策UVC空気除菌装置仕様【広さ-風量による空気循環時間(min)】20畳(100m3)を30分で浄化、東日本50Hz/西日本60Hz共用機種質量(kg)約14.5材質(本体)筐体部鋼板使用温度範囲(℃)20~30の室内環境下での使用を推奨消費電力(W)65交換目安推奨1回/2年(ランプユニット)処理風量(m3/min)1.0/2.0/3.0使用目的空中浮遊菌の除去電源電圧(V)AC100(50/60Hz)ランプ寿命8000時間高さH×直径(mm×Φmm)本体:983×200(脚部270)操作パネル機械式:電源・風量・タイマー・アラート使用ランプ20W×2本安全機構転倒センサ:傾斜で停止(アラート点灯)、復帰可。振動センサ:衝撃で停止(アラート点灯)、復帰可。回路異常で連動停止、復帰可。但し、操作パネルのLEDは点灯している場合もあります。処理方法送風式紫外線照射切タイマー切1/2/3h
  • ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ) アズワン

    ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)

    アズワン(2件のレビュー)
    27,200税込29,920
    1個
    当日出荷
    電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365
  • ATOMS3R カメラキット(8MB PSRAM搭載) M5Stack

    ATOMS3R カメラキット(8MB PSRAM搭載)

    M5Stack
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    液晶画面の替わりにカメラを搭載したAtomS3 AtomS3のディスプレイに替えて0.3MピクセルのGC0308カメラを搭載したIoT開発モジュールです。Wi-Fi機能を内蔵したESP32-S3-PICO-1-N8R8をメインコントローラに、8MBのフラッシュと8MBのPSRAMを搭載しています。そのほかに、5Vを3.3Vに変換する電源管理回路や、3軸BMM150地磁気センサ、6軸BMI270姿勢センサなどを内蔵しています。カメラはガラスカバーで保護されており、画像キャプチャと赤外線伝送制御をサポートしています。UVC(USBビデオクラス)ファームウェアがプリインストールされているため、ドライバ不要のUSBカメラとして機能します。 ファームウェアの書き込み:緑色のLEDが点灯するまでリセットボタンを長押し(約2秒)してから離すと、デバイスはダウンロードモードになり、書き込み待機状態になります。
    仕様【MCU】ESP32-S3-PICO-1-N8R8【IMU】BMI270【COMPASS】BMM150セット内容AtomS3R CAM 本体×1寸法(mm)24×24×13.5質量(g)7.3出力電圧(V)3.3電源電圧(V)5インターフェース【I/O】G5 / G6 / G7 / G8 / G38 / G39動作温度0℃~+40℃電源供給USB Type-Cカメラ仕様0.3Mピクセル(最大フレームレート 30fps)
  • USB スピーカーフォン搭載 360°パノラマ Webカメラ j5 create

    USB スピーカーフォン搭載 360°パノラマ Webカメラ

    j5 create
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    魚眼レンズを採用して最大化360度できるWebカメラで、さらにAI機能(自動追跡、オートフレーミング)、高音質スピーカーを搭載している、会議室にこれ一台をインストールすれば綺麗なオンライン会議ができる段階的なソリューション商品です。魚眼レンズの歪みに方がいるが、メーカーの独自ノウハウで歪みを最大化抑制し、綺麗な映像を提供できます。最大6つの表示方法を選ぶ必要はありません、利用シーンに応じて自由に変更できます。AI機能は自由にホストを選択し、そしてAIで360度全域で追跡して、更にオートフレーミング機能で参加者に応じて最適な画角に自動調整できます。高音質スピーカーを搭載し、直径6メートルの中小型会議室を使用します。設置方法テーブル真ん中なので、もうテレビ側をインストールしてケーブル長さが不足しており、簡単に接続できます。
    適合HDR対応セット内容JVCU368本体、リモコン(リモコン用単4形電池付属)、クイックインストールガイド、保証カード材質プラスチックホワイト質量(g)約400電源パスパワーケーブル長(m)2消費電力DC 5V/900mA機能AI:オートフレーミング、人自動追跡コントロール本体ボタンとタッチバーまたは付属リモコン最大解像度【MJPEG】1920×1080、1280×720、960×540、640×480/360、320×240、【ユヴ】640×480/360表示LED電紫:電源オン、青:使用中、赤:ミュート保証期間2年スピーカー3W・4Ωスピーカー / 48KHz / AEC&AGC&ANC対応コネクタホスト:USB 3.0 Type-C / Type-A(UVC 1.1 & UAC対応)フォーカス固定画素数500万画素外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.9×9.3×6.1受光素子1/2.8” Sony 高感度CMOSセンサーデジタルズーム最大2.6倍(シングルビューモード)プロトコルUVC 1.1 & UACフレームレート1920×1080 30fps画角1フル画面:180°x2(上下)2パノラマ:360°3 ホストモード:119.5°(下)+360°(上)4デュアルホスト:46.5°×2(左右)53人モード:55.8°(左), 56.9 ° x2 (右)6シングルビュー:119.1°ビデオフォーマットMJEPG、YVU内蔵マイク全指向性マイクx2 (16Hz)
  • JVU250 AF/MF切替 USBフルHD Webカメラ j5 create

    JVU250 AF/MF切替 USBフルHD Webカメラ

    j5 create
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    本製品は、ディスプレイに設置して自撮りしながら「ビデオ通話」ができると同時に、デスクの書類を写せる「書画カメラ機能」を搭載したWebカメラです。 ビジネスマンのテレワークや、学生のオンライン授業が普及している中で、書類を相手に見せるシーンが多いですが、スキャンナーを持っていなくて不便という意見があります。 メーカーの『JVU250』は、直感な設計でカメラを90度前に倒すことで、ディスプレイや別途用意の三脚に固定すれば、簡単にデスクの書類を撮影できます。 オートフォーカスのピントが合わない場合もあるので、マニュアルフォーカスに切替すれば、手動でピントの設定をサポート。 メーカー開発の可変式クリップは自立できる設計のため、三脚を持っていない方でも本機を立てることで、トレーニングや開封動画やミーティングなど様々な場面で利用していただけます。 解像度はフルHD 30fpsサポート、磁力で閉じるプライバシーシャッターを採用。
    仕様【受像素子】1/2.9インチ CMOS センサー、【プライバシー】マグネット式プライバシーシャッターセット内容JVU250本体、クイックインストールガイド、保証カード材質ハウジング:プラスチック レンズ:COC+ガラスブラック質量(g)約235ケーブル長(m)2対応OSUVC/UACサポートのWindows(R) 11/10 、macOS(R)、Chrome OS(TM)など機器。コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB2.0 Type-A / Type-C(UVC/UAC対応)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:100.7 × 58 × 68.5有効画素数1920(H) × 1080(V)、2百万画素固定方法可変式ユニバーサルクリップ操作【ボタン/ノブ】押す:AFとMFモードに切替、3秒長押し:映像を180度回転、ノブ:MFモードで回してフォーカスを調整表示LEDオートフォーカス(AF):グリーン、マニュアルフォーカス(MF):オレンジ保証期間2年フォーカスオートフォーカス / マニュアルフォーカス音声圧縮形式H.264, MJPEG, YUV指向性全指向性マイク×1フレームレート1080p/ 720p/ 640p / 480p / 360p @ 30FPS画角対角83.3度 / 水平75.4度給電方式バスパワー
  • 書画カメラ エルモ

    書画カメラ

    エルモ
    94,980税込104,478
    1個
    9日以内出荷
    12倍光学ズームと16倍デジタルズームとの併用で最大192倍まで拡大可能。ズームダイヤル & ワンプッシュオートフォーカス。様々な角度から映せる300度回転するアーム。HDMI/RGBケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続。Miracast(ミラキャスト)*機能による無線映像伝送によりモニターから離れた位置にも設置可能 ※動作確認機種:ELMO Cast, HS-2。内蔵メモリ/SDカード/USBメモリに音声付動画や静止画を記録・再生可能。A3サイズ表示。HDMI映像取り込み機能搭載により画面分割、PinPで電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切り替え表示が可能。UVC・UAC機能対応でオンライン授業/会議でWebカメラとしても利用可能でHDMI映像取り込み機能搭載により電子黒板やパソコンの映像と書画カメラ映像との切換えが可能。別売の顕微鏡アタッチメントにより、簡単に顕微鏡と接続が可能
    付属品ACアダプタ:12V2A、電源コード、Type C-Aケーブル、クイックスタートガイド、赤外線カードリモコン、ボタン電池(リモコン用)、スクールギャランティ(ラベル、登録用紙、説明書)、操作補助シール、保証書、HDMIケーブル用固定具、ケーブルタイ適合焦点調節可能範囲:50mm ~ ∞(Wide)、200mm ~ ∞(Tele)質量(kg)約3.0(本体のみ)外形寸法(mm)幅:349 奥行:377 高さ:436(セットアップ時)、幅:195 奥行:294 高さ:475(収納時)電源DC12V(ACアダプタAC100~240V/21.6W)(消費電力)表示PinP/画面分割:2画面/4画面 (カメラ映像、HDMI入力映像、メモリ上の静止画)入力(選択)本体/外部(RGB×1、HDMI×1)レンズ撮影:f=4.67~52.85(12倍光学ズームレンズ) F=3.2~3.8対応映像静止:可能記録方式再生:静止画/動画(内蔵/USBメモリ/SDカード)有効画素数水平3840、垂直2160(16:9比)、水平3520、垂直2640(4:3比)機能USBカメラ:可能(UVC、UAC対応、カメラ映像とHDMI入力映像)※HDCP 対応のコンテンツは USB へ出画できません。授業支援:ハイライト/マスク/顕微鏡/画面分割/PinP ※ハイライト/マスク機能はマウス(市販品)接続時のみ利用可能。速度撮影:60フレーム/秒(1080P/720P出力時)総画素数水平4072、垂直3176、約1290万画素ズーム光学:12倍解像度(HDMI)水平/垂直1600TV本以上(4K@30fps)撮影範囲4:3: 最大430mm×319mm、最小53.6mm×40.3mm、16:9: 最大469mm×259mm、最小58.5mm×33.0mm入力端子RGB入力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI入力端子×1、マイク入力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1LED照明:白色LED撮像素子1/2.3インチ CMOS有効1230万画素ホワイトバランスオート/蛍光灯/屋内/屋外フォーカス自動(ワンプッシュ/ズームシンク)/マニュアル出力端子RGB出力 ミニDsub 15P コネクタ メス ×1、HDMI出力端子×1、ライン出力端子Φ3.5mm ステレオミニジャック×1デジタルズーム16倍インターフェイスUSB2.0 デバイス タイプC レセプタクル×1、USB2.0 ホスト タイプA レセプタクル×1、SDカードスロット×1明るさオート(レベル調整可能)補正機能フリッカ:60Hz/50Hz映像出力HDMI: 2160P, 1080P, 720P、RGB: 1080P, XGA、USB: 2160P, 2840×1536, 1080P, 1280×960, XGA, 640×480、Miracast: 1080P画像回転(°)0/90/180/270
  • 書画カメラ エルモ

    書画カメラ

    エルモ
    249,800税込274,780
    1個
    9日以内出荷
    12MのCMOSセンサー2K(フルHD)出力。12倍ズーム、2倍のセンサーズーム24倍劣化の少ないズームができます。2K/60fpsの高フレームレート出力。5インチのLCDタッチパネル、ジョグダイヤルで直感的に操作を行っていただけます。外部入力機能システムの中心として複数機器の映像をコントロールすることができます。LEDランプとカメラヘッドが一体化
    付属品ACアダプタ、AC電源コード、USB3.0ケーブル(1.5m)、リモコン、リモコン用コイン電池(CR2025)、ホワイトボードシート メラミンスポンジ(ホワイトボードシート用)、ケーブルタイ、ネジ、HDMIケーブル固定具、注意シール、クイックスタートガイド、保証書適合プレゼンテーション:画像回転(90°回転含む), フリーズ, マスク, 白黒/操作ロック質量(kg)5外形寸法(mm)W297×D482×H478 (セットアップ時)、W297×D482×H95 (収納時)出力(HDMI)1.4対応 1,920×1,080/60fps 1,280×720/60fps ※HDMI出力時でもA4縦サイズ撮像可能なモード有り、(HD_BaseT)3,840×2,160/30fps※1、1,920×1,080/60fps※1、1,280×720/60fps※1 ※1 LANケーブルで100m延長可能 ※2 LANケーブルで70m延長可能、RGB:UXGA(1,600×1,200 @30fps) 4:3、XGA(1,024×768 @30fps) 4:3、1920×1080 @60fps 16:9、1280×720 @60fps 16:9、USB 3.0対応、UVC(映像)対応 ※音声:UAC無し(M-JPEG/YUY2) FHD(1,920×1,080 @60fps) 16:9、HD(1280×720 @60fps) 16:9、QUXGA(3,200×2,400 @30fps) 4:3、UXGA(1,600×1,200 @30fps) 4:3、XGA(1,024×768 @30fps) 4:3、VGA(640×480 @30fps) 4:3入力(切替)HDMI:タイプA×2入力、VGA:D-Sub×1入力 ※RGBはスルー切替のみ、HDMI入力は録画が可能 & RGBへの変換可能記録方式再生:記録メディア:SDカード,USBメモリ、記録方式:動画 MP4(映像: H.264,音声:AAC),静止画JPEG、画像サイズ:2K/60fps,2K/30fps,1K/30fps、動画方式:通常録画/タイムラプス録画,日付タイムスタンプ ※USBメモリは静止画のみ有効画素数3840×2160(16:9比) 8.3M、3520×2640(4:3比) 9.3M機能画質:ホワイトバランス / フリッカー補正 / 明るさ調整 / コントラスト調整 / ノイズリダクション / 輪郭補正 / シェーディング補正 / 画素欠陥補正 / ディストーション補正機能 / 高画質リサイズ機能 / 色収差補正照明1 (LED)ズームセンサー:2倍、光学:12倍、電子:12倍外部制御機能RS-232C,USB,リモコン,ネットワーク(WOL)操作(ボタン)ズーム:ジョグダイヤル(ステージ、ヘッド)、ボタン:電源、AF(ステージ、ヘッド)、 動画記録、静止画記録、回転、フリーズ、明るさ、入力機切替、設定、タッチパネル操作:有適合端子USB タイプB (USB3.0):映像出力、USB タイプA (USB2.0):USBメモリ & 電源供給、USB タイプA (電源):電源供給(WHDIなど)寸法(横×縦)(mm)最大撮影領域:430×319(4:3比)、470×259(16:9比) ※HDMI出力時でもA4縦サイズが撮影可能モードフォーカス:ズームシンクAF/ワンプッシュAF/マニュアル画質2K画質音声入力:外部マイク,HDMI音声 ※内蔵マイク無し、出力:ライン出力,RS-232C / USB / リモコンパネル(LCD)高画質 (800×450 16:9比) 5インチ 静電容量方式適合範囲(cm)フォーカス:WIDE端:5~∞ / TELE端:20~∞
  • ビデオバー Video Bar 4K アバーメディア

    ビデオバー Video Bar 4K

    アバーメディア
    77,000税込84,700
    1台
    13日以内出荷
    USBケーブル1本で一括接続。USB Type-C の接続だけで、会議に必要な機能をすべて提供できます、会議の安定性を確保します。臨場感のある音質を実現。インテリジェントな音声ピックアップ - AI ノイズ リダクション機能を備えたビームフォーミング テクノロジーは、話者の自然な声を拡大し、環境のノイズを除去します。ファーフィールド アダプティブ テクノロジーは、部屋のどこからでも響き渡る声を拾って再現します。全二重システムによって、同時通信がより自然になります。マイクは、最大 4 mの全方向の音声を自然かつ明瞭にキャプチャします。あらゆる照明環境でプロフェッショナルな画像を実現。リアルタイムで高感度な HDR (ハイ ダイナミック レンジ)、3DNR (3D ノイズ リダクション)、AWB (オート ホワイト バランス) テクノロジーを提供し、あらゆる照明環境で画像を最適化して、常にプロフェッショナルな画像を実現します。高画質超広角とAI自動フレーミング機能。124° FoV および 4K UHD 画質 は。AI ジェスチャー認識による AI 自動フレーミング機能で、その空間にいる全員を見つけてフレーミングします。 。プライバシーを守る デイバスをコントロール。プライバシー シャッターで、意図しない撮影を防ぎ、身の安全を確保します。Kensingtonセキュリティスロットも内蔵し、デバイスを保護できます。
    仕様●スピーカー出力(W):5●フォーマット:MJPEG、YUY2、 NV12( UVC 1.0)●マイクロフォン:デュアル無指向性マイク●最大解像度/フレームレート:3840x2160/30fps●画像処理:オート フレーミング、ジェスチャー認識、3D ノイズ リダクション、HDR(ハイ ダイナミック レンジ)、自動照明補正、自動顔露出補正●集音範囲(m):4セット内容PA511D本体・クイックガイド・USB 3.0 Type-C to Type-A、 USB 3.0 Type-C (どちらか一つ選んでください。)・電源アダプター (12V/1.5A)寸法(mm)380×110×130質量(g)1060インターフェース1 x HDMI (4K)/1 x USB-A (3.2 Gen 1)/1 x USB-C (3.2 Gen 1)/1 x RJ45/1 x 推奨される拡張マイク用Aux ポート(オプション)/1x LED インジケータ/2 x Kensington セキュリティ スロット/電源コネクタ保証期間1年間視野124°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL2e 格納箱なし ナリカ

    生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL2e 格納箱なし

    ナリカ
    54,000税込59,400
    1個
    22日以内出荷
    コードレス&充電式の実態顕微鏡。光源に白色LEDを採用:従来のハロゲンランプと比較して長寿命、低消費電力で色温度が自然光に近いため観察像に影響を及ぼしません。コードレス&充電式:場所を選ばずに使用できます。フル充電で約50時間連続使用可能。立体的な正立像を観察可:観察が容易に行える45°傾斜鏡筒は、左右の眼幅、左眼の視度を調節することができ、立体的な正立像を観察できます。鏡筒が360°回転可能。ワンタッチで倍率転換:対物レンズは回転変倍式で、レンズを交換することなくワンタッチで20×・40×の倍率転換ができます。支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式:支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式で、岩石や植物の観察が容易に行えます。
    付属品目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9mm)、ACアダプタ、ステージ円板(白黒、ガラス)電源ACアダプタ又はUSB給電、充電式(充電池3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×280総合倍率10~30×作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式)、落射2種(斜め、上方)、透過ステージプレート白/黒丸ステージ(裏面は皿形状)各1個、透過用ガラスステージ接眼レンズWF10×/20mm 2個一対、片眼視度調整可能対物レンズ1~3×、ズーム式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径/30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
  • 生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL1e 格納箱なし ナリカ

    生徒用実体顕微鏡 VCT-VBL1e 格納箱なし

    ナリカ
    43,000税込47,300
    1個
    22日以内出荷
    コードレス&充電式の実態顕微鏡。光源に白色LEDを採用:従来のハロゲンランプと比較して長寿命、低消費電力で色温度が自然光に近いため観察像に影響を及ぼしません。コードレス&充電式:場所を選ばずに使用できます。フル充電で約50時間連続使用可能。立体的な正立像を観察可:観察が容易に行える45°傾斜鏡筒は、左右の眼幅、左眼の視度を調節することができ、立体的な正立像を観察できます。ワンタッチで倍率転換:対物レンズは回転変倍式で、レンズを交換することなくワンタッチで20×・40×の倍率転換ができます。支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式:支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式で、岩石や植物の観察が容易に行えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 実体顕微鏡VCTシリーズ用木製格納箱 ナリカ

    実体顕微鏡VCTシリーズ用木製格納箱

    ナリカ
    15,400税込16,940
    1個
    22日以内出荷
    実体顕微鏡VCTシリーズを格納できる木製格納箱です。
    付属品目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9mm)、ACアダプタ、ステージ円板(白黒、ガラス)電源ACアダプタ又はUSB給電、充電式(充電池3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×280総合倍率20×、40×作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式)、落射2種(斜め、上方)、透過ステージプレート白/黒丸ステージ(裏面は皿形状)各1個、透過用ガラスステージ接眼レンズWF10×/20mm 2個一対、片眼視度調整可能対物レンズ2×、4×、変倍ノブ切替式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径/30mm焦準装置ラックアンドピニオン式粗動ハンドル