カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 清掃用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「uvd-30」の検索結果

ターピーエコUV土のう
萩原工業¥2,998税込¥3,2981パック(30枚)当日出荷から翌日出荷エコマーク取得品。再生原料を使用したエコ仕様でありながら、約4年耐候で屋外で長く使用できます。用途中期土木工事の土塁設置、河川工事などの中期工事の土塁、災害用備蓄など。エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 118 006
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 反負荷側 固定 JZSP-UVD302相当
ダイヤトレンド¥12,880~税込¥14,168~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMGV-30D,SGMSV-30D形状モータ側:アングルプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-V
安川電機Σ-V対応主回路ケーブル 直結 固定 JZSP-UVD301相当
ダイヤトレンド¥11,630~税込¥12,793~1本16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-Vシリーズ主回路ケーブル用途対応サーボモータ:SGMGV-30D,SGMSV-30D形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:丸型圧着端子接続方法直結保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー安川電機ケーブル種類主回路ケーブル曲げ能力固定対応モータΣ-V