カテゴリ

  • 安全保護具(17)
  • メカニカル部品(1)
  • 縫製用品(1)

「uvex ha-1」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一眼型 保護メガネ UVEX(ウベックス)一眼型 保護メガネUVEX(ウベックス)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
レンズ交換が簡単にできます。耳当たりが良く、弾力性のあるテンプルを採用しました。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)31仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ツル長さ・角度調整可、耐薬品性、上ひさしサイド付トラスコ品番422-8791材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック形状一眼型規格JIS T 8147規格品、EN166規格機能レンズ交換可能
一眼型保護メガネ(耐薬品) UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ(耐薬品)UVEX(ウベックス)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ウベックス製品の最軽量モデルです。角度調整が可能です。外側はキズ防止コート、内側は曇り止めコートです。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)28仕様防曇加工、防傷加工、ツル角度調整可、サイド付、耐薬品性、UVカットトラスコ品番447-8801形状一眼型規格JIS T8147規格品加工硬化処理機能軽量、角度調整可、外側キズ防止コート、内側曇り止めコート材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート
一眼型 保護メガネ 密着タイプ UVEX(ウベックス)一眼型 保護メガネ 密着タイプUVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
クッションモールドで密着性が抜群です。モールドは取外しが可能です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4質量(g)38仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可、上ひさしサイド付トラスコ品番422-8766形状一眼型規格JIS T 8147規格品、EN166規格品加工硬化処理機能フレーム角度調整可材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ポリカーボネート
安全ゴーグル ウルトラソニック UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ウルトラソニックUVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。質量(g)80規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.4
一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラス UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ ウベックス スーパーOTG オーバーグラスUVEX(ウベックス)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタンコーティングsapphireレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013
二眼型保護メガネ アイスリー UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ アイスリーUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。2018年トラスコ掲載ページ6 0032
一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラス UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ ウベックス スーパー オーバーグラスUVEX(ウベックス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ヒンジレスの軟質テンプルが包み込むようにフィットします。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。オーバーグラスタイプです。メタルフリーで金属部品を使っていません。
仕様ノーズパッド:無、メガネ併用可レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番836-6604質量(g)45000規格JIS T 8147規格品(9169469、9169066、9169067)、EN166規格品(9169081)材質(フレーム)ナイロン・ポリウレタンコーティングexcellenceテンプル色ネイビーブルーレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0013
オーバーグラス型 保護メガネ UVEX(ウベックス)オーバーグラス型 保護メガネUVEX(ウベックス)(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色クリア質量(g)84仕様通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換形状ゴーグル型機能メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能材質(フレーム)ポリプロピレン/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
二眼型 保護メガネ ミドリ安全二眼型 保護メガネミドリ安全(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッドトラスコ品番388-6930形状二眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.3
一眼型 保護メガネ オーバーグラス UVEX(ウベックス)一眼型 保護メガネ オーバーグラスUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
上下のひさしでゴーグルに近い防塵性能です。 耳に負担がかからず、とても軽い掛け心地です。 メガネ併用可能です。
形状一眼型仕様上下ひさしサイド付トラスコ品番422-8782材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:プラスチック質量(g)44規格JIS T 8147レンズ色クリア機能曇り止め、メガネ併用可レンズ厚さ(mm)1.9調整機能長さ・角度調整可
安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ) UVEX(ウベックス)安全ゴーグル ウルトラソニック(密閉タイプ)UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)トラスコ品番819-0812形状ゴーグル型質量(g)80タイプ密閉タイプ規格JIS T 8147規格品、EN166規格品レンズ色クリアフレーム色グレー機能耐衝撃性、曇り止めテンプル色グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4アズワン品番64-4818-69
家庭用ミシン針 HA×1 オルガン針家庭用ミシン針 HA×1オルガン針(7件のレビュー)
599税込659
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
種別家庭用ミシン針
安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ) UVEX(ウベックス)安全ゴーグル(通気孔付・ワイドビュータイプ)UVEX(ウベックス)(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
レンズ、バンドの交換が可能です。視野の広い大型レンズです。曇りにくい通気システムとレンズを採用しました。
仕様通気孔付、防曇、防傷、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可機能レンズ・バンド交換可、曇り止めレンズ形状ゴーグル型材質(レンズ)セルロースアセテートトラスコ品番422-8804質量(g)138規格EN166規格品レンズ色クリア材質(フレーム)軟質PVCレンズ厚さ(mm)1材質(バンド)合成ゴム織り込み布
一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品) ミドリ安全一眼型保護メガネ オーバーグラス(耐薬品)ミドリ安全(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2.2質量(g)50仕様メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル付属品専用ポーチトラスコ品番422-8731形状一眼型規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×162×65加工硬化処理機能傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能材質(フレーム)ポリカーボネート/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)スモークグレー
一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(テンプルタイプ) UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ スーパーOTG ガードCB(テンプルタイプ)UVEX(ウベックス)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
日本人の顔にフィットするCB(カスタムブリッジ)バージョンです。別売りのヘッドバンドに交換可能です。めがねの上から着用可能です。バンド/テンプル交換可能です。
トラスコ品番255-9306材質ポリカーボネートフレーム:ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン形状一眼型レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、めがね併用可能バンド/テンプル交換可能、ヘッドバンド交換可能(別売)コーティングextremeテンプル色アンスラサイト/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.1アズワン品番65-1964-20紫外線カット
安全保護メガネ オールクリア 一眼型 モノタロウ安全保護メガネ オールクリア 一眼型モノタロウ(78件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として材質ポリカーボネート形状一眼型レンズ色クリアレンズ加工無し機能メガネ併用可、耐衝撃性
一眼型保護メガネ アイボ UVEX(ウベックス)一眼型保護メガネ アイボUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:○、ノーズパッド:○、ツル調整:○レンズ色クリアトラスコ品番819-0787材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、TPU(熱可塑性ポリウレタン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)47規格EN166規格品テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.9
二眼型保護メガネ スポーツスタイル UVEX(ウベックス)二眼型保護メガネ スポーツスタイルUVEX(ウベックス)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)23000規格EN166規格品材質(フレーム)ポリカーボネート、ポリブチレンテレフタレート、 熱可塑性エラストマーコーティングextremeレンズ厚さ(mm)2.12018年トラスコ掲載ページ6 0030
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ 富士フイルムマシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ富士フイルム
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
耐振動・耐衝撃設計独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。高い操作性/統一されたデザイン小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適な軽量・コンパクト設計。6mm~50mmは7モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。高い赤外線透過率HF-HA-1Sシリーズは赤外線透過率が高いので、単波長*の赤外線照明を使用したマシンビジョンシステムでご利用いただけます。※可視光と赤外光の両方にフォーカスが合う機能はございません。近接撮影に強い最短10mm*までの近接撮影が可能。( ※DF6HA-1Sの場合)8モデルの幅広いラインナップ焦点距離は6mm~75mmまで8機種をラインナップし、幅広い用途にお使いただけます。明るいF値明るいF値により、低照度化でもクリアな画像を得られます。
操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合