カテゴリ

  • 物流用品(21)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 日用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「uw-100」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    ウレタン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です(意匠登録No.968313号)。
    仕様ラジアルボールベアリング入材質(車輪)ウレタンUR使用温度範囲(℃)-30~+80硬度HS(A)90-92ベアリングラジアルボールベアリング入特性耐衝撃性・耐油性材質(ホイール)スチールSPHC-P
  • 車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

    車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。
    用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
  • 車輪のみ(ウレタン) TRUSCO

    車輪のみ(ウレタン)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
    適合TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(車輪)ウレタンベアリングコマーシャルベアリング入適合品番TUJ,TUJB,TUK,TUKB材質(ホイール)スチール
  • TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン TRUSCO

    TYSシリーズ 車輪のみ ウレタン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    適合TYSU・TYSUB・TYSUKシリーズ荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンベアリングダブルベアリング入表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
  • プレス金具用ウレタンゴム車輪 ヨドノ

    プレス金具用ウレタンゴム車輪

    ヨドノ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的なプレス製ウレタン車輪です。
    材質車輪:ウレタンゴム、ホイル:スチール型式UW型材質(車輪)ウレタンゴム材質(ホイール)スチール
  • EUW 制電性ウレタン 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    EUW 制電性ウレタン 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    強度に自信の独自開発ボックススタイル芯金構造です。 導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。 カーボン素材未使用で、床面に跡が付きません。
  • SUW ウレタン(ステンレス用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    SUW ウレタン(ステンレス用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 耐衝撃性・耐油性・耐酸性
  • ハイテンキャスター (車輪のみ) TRUSCO

    ハイテンキャスター (車輪のみ)

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)
  • ネオソフトPEエプロン メディテックジャパン

    ネオソフトPEエプロン

    メディテックジャパン
    859税込945
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    薄手で安価なポリエチレン製エプロンです。箱入りで置き場所を選びません。3色あり、カラーコントロール等にお勧めです。ネック部分にスリットがあり、スリット部から引っ張ると破れやすく、簡単に脱ぐことができます。
    用途食品工場等でのユニフォーム汚れ防止に。清掃時の着衣汚れ防止に。材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.017サイズフリー幅(cm)約68全長(cm)約120ひも長(cm)約50
  • プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)交換車輪 TRUSCO

    プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)交換車輪

    TRUSCO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンストッパーなし材質(ホイール)ウレタン
  • SWUW 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    SWUW 抗菌ホワイトウレタン(ステンレス用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 抗菌性・高弾性・耐油性
  • フェルトホイル イチグチ

    フェルトホイル

    イチグチ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。
    その他ホイルは、S(ソフトタイプ)のみの設定です。別売アーバー(軸6mm)に装着してお使いください。種別フェルト研磨材の構造フェルト適合ツール両頭グラインダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 100径 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    抗菌ホワイトウレタン車輪のみ 100径

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番112-9425軸径(Φmm)12車輪径(Φmm)100材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンリム幅(mm)35ボス幅(mm)42許容荷重(N)1270
  • SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    タイヤ:制電性ウレタン 芯:ステンレス304 ステンレスニードルベアリング 静電気対策・耐油性・床面保護 体積固有抵抗値10の6乗~10の8乗Ω・cm(※材料メーカー測定値で保証値ではありません)
  • ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    付属品配管用ボルトナット付仕様逆止め弁、バイパス弁付、面間:API594形状その他材質(本体)ステンレス鋼使用温度範囲(℃)0~60規格面間:API594 クラス150、管接続:ウエハー形(JIS 10K)最高使用圧力(MPa)1.37(0℃~+60℃の静流水)、0.98(0℃~+60℃の脈動水、空気、潤滑油、作動油)接続方式ウエハー接続ウエハー材質(ボール)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ使用流体水、油、空気材質(キャップ)SCS13A:バイパスバルブ材質(カバー)SCS13A:バイパスバルブハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(ジスク)SCS13A、PTFE:バイパスバルブ材質(ステム)304SS+ハードCrめっき:バイパスバルブ材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト:バイパスバルブ材質(ヒンジピン)304SS材質(ボンネット)SCS13A:バイパスバルブ材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • V-LOCKチップ XNMU イスカル

    V-LOCKチップ XNMU

    イスカル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    広幅総形ブランクチップです。
    用途突っ切り、溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC/DCコンバータ SUWシリーズ コーセル

    DC/DCコンバータ SUWシリーズ

    コーセル
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷から68日以内出荷
    形状オンボードシリーズSU出力形式2出力
  • チップ XNUW イスカル

    チップ XNUW

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    形状特殊形状逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • AMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD

    AMD3シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

    CKD
    39,188税込43,107
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷
    ポート数2接続方式チューブ使用流体薬液・純水・空気・N2ガス
  • 1回使い捨て 薄型ペットシーツ YAMAZEN(山善)

    1回使い捨て 薄型ペットシーツ

    YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(25枚×4袋)
    当日出荷から5日以内出荷
    一回分のおしっこをしっかり吸収(小型犬1回約30cc)。一回使い捨てタイプなので清潔。超薄型なのでストックしてもかさばらない。ひっかき対策に特殊エンボス加工。表面が白色だからペットのおしっこの状態で健康状態がわかりやすい。
    用途ペット用シート、ペット用シーツ、使い捨てシーツ、トイレシーツ、ペット用シート、使い捨てシート、トイレシート、犬用品ペットシートとして。
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
    対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
  • 緩衝スプリングキャスターⅠ-A ウレタン車輪付固定ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅠ-A ウレタン車輪付固定ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は耐衝撃性・耐油性のUWウレタン車輪です。
    用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車にストッパーあり
  • ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入 ユーエイキャスター

    ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪ベアリング入

    ユーエイキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
    材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪径D(Φmm)100
  • カートリッジフィルター750mmタイプ 橋本クロス

    カートリッジフィルター750mmタイプ

    橋本クロス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)750最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
  • カートリッジフィルター500mmタイプ 橋本クロス

    カートリッジフィルター500mmタイプ

    橋本クロス
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)500最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8  対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m IODATA BRD-3DU8 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【IODATA アイ・オー・データ】。★液晶ディスプレイ。IWB-651EB/PC1。IWB-651EB-AG。IWB-652EB。IWB-652EB-AG。IWB-752EB-AG。LCD-AD171EB。LCD-AD172SEB/S。LCD-AD222EB。LCD-ADF15R。LCD-DX251EPB。LCD-GCQ271HA。LCD-MD241D/S。LCD-MD241D。LCD-MD241D-AG。LCD-MF222FBR-T。LCD-MF223FB2-T。LCD-MF223FBR-T。LCD-MF224FDB-T。LCD-MF224FDB-T2。LCD-MF224FDB-T2-AG。LCD-MF224FDB-T-AG。LCD-MF241FVB-T。LCD-MF241FVB-T-A。LCD-MF241FVB-T-AG。LCD-MF241XBR。LCD-MF241XWR。LCD-SAX151DB-T。★電子黒板・タッチ化ユニット。らくらくボード。IWB-2EBシリーズ。IWB-752EB。IWB-651EB。★TVキャプチャーBOX。GV-MC/TZ。GV-MC7/HZ3。GV-MVP/HZ3。GV-MVP/RZ。GV-MVP/RZ2。GV-MVP/RZ3。GV-MVP/RZ3S。GV-MVP/SZ。GV-MVP/TZ。★ブルーレイディスクドライブ。BRD-3DU8。BRD-U8DM。BRD-U8E。BRD-U8S。BRD-UH08LE/KN。BRD-UH8。BRD-UH8LE。BRD-UH8S。BRD-UM2。BRD-UM2S。★DVDドライブ。DVD-iU16A。DVD-iUH16。DVDRW-iU4.7P。DVDRW-iU4.7P2。DVDRW-iU4.7P3。DVR-iUH2。DVR-iUM4。DVR-iUM8。DVR-iUN16W。DVR-iUN4。DVR-iUN4S。DVR-iUN8。DVR-iUN8W。DVR-iUN8WR。DVR-iUP4。DVR-iUP4-A。DVR-U20E。DVR-U24DM。DVR-U24E。DVR-U24EV。DVR-U24EZ。DVR-U4120LE。DVR-UA24EZ。DVR-UA24EZ2。DVR-UA24EZ2A。DVR-UEH12W。DVR-UEH16A。DVR-UEH16G。DVR-UEH16W。DVR-UEH4。DVR-UEH4S。DVR-UEH8。DVR-UEM16C。DVR-UEM16CR。DVR-UEM16G。DVR-UEN16R。DVR-UEN18GL。DVR-UEN18GLV。DVR-UEP4D。DVR-UEP8。DVR-UEP8/M。DVR-UH16A。DVR-UH16D。DVR-UH16G。DVR-UH18G。DVR-UH18GT。DVR-UH8CDB。DVR-UM16A。DVR-UM16C。DVR-UM16CR。DVR-UM16CV。DVR-UM16G。DVR-UM16R。DVR-UM16S。DVR-UM8CDB。DVR-UN16A。DVR-UN16D。DVR-UN16F。DVR-UN16FA。DVR-UN16L。DVR-UN16R。DVR-UN16R/S。DVR-UN16RL。DVR-UN16S。DVR-UN18E。DVR-UN18GL。DVR-UN18GLV。DVR-UN18GS。DVR-UN20E。DVR-UN20GL。DVR-UN24GE。DVR-UN24GS。DVR-UP16A。DVR-UT24EZ。DVR-UW8DP。DVR-UW8DP2。DVS-iUR4P。★ビデオキャプチャBOX。GV-MDVD2。GV-MDVD3。★チューナー。HVT-BT200。HVT-T100。★CD-RWドライブ。CDRW-iU48S。CDRW-iU52S。CDRW-U40BST。CDRW-U48。CDRW-U5232。CDRW-U5232L。CDRW-U5232V。CRWD-iU32S。CRWD-iU48S。CRWD-iU52S。★ハードディスクプレーヤー。IV-P100。★USBオーディオ入出力ステーション。D2VOX。DAVOX。DAVOXL。DDVOX。★EPGレシーバーBOX。SR-SPTV/USB。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 緩衝スプリングキャスターⅠ-A ウレタン車輪付自在ストッパー付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝スプリングキャスターⅠ-A ウレタン車輪付自在ストッパー付

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    低速4km/h以下の仕様です。 車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。 緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。 車輪は耐衝撃性・耐油性のUWウレタン車輪です。
    用途精密機器・部品の運搬 配膳台車など振動を軽減させたい台車に材質(車輪)ウレタンストッパー回転ストッパー
  • プレート式自在車 ストッパーナシ ウレタン車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式自在車 ストッパーナシ ウレタン車

    ジョー・プリンス竹下
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    ・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式自在車 ストッパー付 ウレタン車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式自在車 ストッパー付 ウレタン車

    ジョー・プリンス竹下
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    ・プレートにはダブルベアリングが入っています。・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付は、車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー仕様です。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式固定車 ストッパーナシ ウレタン車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式固定車 ストッパーナシ ウレタン車

    ジョー・プリンス竹下
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ・全車輪ダブルベアリング入りです。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式固定車 ストッパー付 ウレタン車 ジョー・プリンス竹下

    プレート式固定車 ストッパー付 ウレタン車

    ジョー・プリンス竹下
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    ・全車輪ダブルベアリング入りです。・ストッパー付です。
    材質熱間圧延鋼板(SPHC)仕上黒色焼付塗装+亜鉛メッキ黒色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 緩衝キャスター 自在 100径 ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター 自在 100径 ウレタン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番112-9408軸径(Φmm)12材質(車輪)ウレタン(UR)リム幅(mm)35ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衝キャスター 固定 100径 ウレタン車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    緩衝キャスター 固定 100径 ウレタン車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番113-7325軸径(Φmm)12材質(車輪)ウレタン(UR)リム幅(mm)35ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])98[100]車輪取付幅(mm)43特性衝撃吸収取付穴径(mm)11偏心(mm)28.5~35キャスタータイププレート式固定車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪