カテゴリ
- 物流用品(11)
絞り込み
エコロジープロダクト
「uwj-200」の検索結果

自在車 ウレタン車輪(B入)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター
帯電防止ウレタンキャスター 自在金具付き
ヨドノ¥4,498~税込¥4,948~1個翌々日出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付自在
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から20日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUW車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器材質(車輪)抗菌ホワイトウレタンストッパーなし
旋回キャスター J
ウカイ(岐阜産研工業)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷J型中荷重用旋回金具付きのキャスターです。サイズ200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)140×140偏心E(mm)58材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付高H1(mm)250取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105)自重(g)3910取付穴径d(Φmm)11
静電気帯電防止キャスター 自在 200径 ウレタン車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷トラスコ品番112-9405軸径(Φmm)20材質(車輪)制電性ウレタンリム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性静電気防止取付穴径(mm)11.5偏心(mm)58キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SUWJ-200-C35
ウカイ(岐阜産研工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3910最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SUWJ-200-C25
ウカイ(岐阜産研工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ラジアルベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3910最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)42
パレット台車
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。トラスコ品番183-2722車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-51適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
パレット台車 ストッパー付
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。トラスコ品番183-2725車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-54適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
パレット台車 ハンドル・ストッパー付
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。トラスコ品番183-2724車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-53特性ハンドル着脱可適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
パレット台車 ハンドル付
TRUSCO¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ハンドルは着脱式です。 フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。トラスコ品番183-2723色シルバー車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタンブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100ブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-52特性ハンドル着脱可適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可