カテゴリ
- 物流用品(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
「uwkb-130」の検索結果

プレス製ウレタンキャスター 固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。 耐衝撃性・耐油性に優れています。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式形状固定車S型式プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパー付材質(金具)スチール特性耐油性、耐衝撃性偏心(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
KB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
ユーエイキャスター¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から30日以内出荷大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。用途重量物運搬用、その他一般用形状固定材質(車輪)ウレタン(B入)金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
スタンダードプレスキャスター ウレタン車輪付固定ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷から4日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 耐衝撃性・耐油性のUW車輪 右ストッパー用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
静電気帯電防止キャスター 固定ストッパー付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング材質(車輪)制電性ウレタンストッパー回転ストッパー付抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
帯電防止ウレタンキャスター 固定ブレーキ付き
ヨドノ¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cmRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードプレスキャスター 抗菌ホワイトウレタン車輪付固定ストッパー付(右)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 抗菌性・高弾性・耐油性のWUWホワイトウレタン車輪です。 右ストッパー用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器ストッパーあり
スタンダードプレスキャスター 固定左ストッパー付 130径ウレタン車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷軸径(Φmm)20材質(車輪)ウレタン(UR)リム幅(mm)42ストッパーダブルストッパー付許容荷重(daN[kgf])245[250]車輪取付幅(mm)53取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪