カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 防災用品(1)

「uwt07」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NEW止まるんですB カーボーイ

    NEW止まるんですB

    カーボーイ(4件のレビュー)
    569税込626
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。
    用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。種別ノンスリップマット材質PVC長さ(mm)1250
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4.7μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 4.7μF

    ニチコン
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 4.7μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WT許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、WTシリーズ、105 ℃. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計されています。 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に適合しています。 鉛フリータイプのWTシリーズRoHS指令(10物質対応)対応