カテゴリ
- パソコン/周辺機器(29)
- 空圧工具(11)
- 救急・衛生(7)
- 切削工具(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 防犯用品(5)
- 制御機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ADTECHNO(エーディテクノ)(10)
- 日東工器(7)
- イワツキ(7)
- シャープ(5)
- StarTech.com(5)
- i-PRO(5)
- 修理(4)
- NAKATAKI(4)
- TRUSCO(3)
- 富士電機(3)
- ユニカ(3)
- JAPANNEXT(3)
- タンガロイ(2)
- カナレ電気(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- シーケー金属(2)
- BLACK BOX(2)
- TOWA JAPAN(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ux100」の検索結果

UX100シリーズ・DL5115シリーズ用通信ケーブル DL5115は標準添付品補充用 【DL5115シリーズ・UX100シリーズ用】
富士電機¥6,798税込¥7,4781本13日以内出荷UX100用シリアル通信ケーブル(RS232Cケーブル)仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(電波を発する機器ではない為)●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(447品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4218-60
UPS 無停電電源装置 UX100 (500VA) 0.5kVA 常時商用給電 正弦波 小型 薄型 軽量 500VA / 350W 0.5kVA
富士電機¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷運転方式:常時商用給電方式 定格出力容量:500VA/350W バックアップ時間:3.5分 バッテリ寿命:5年 装置期待寿命:7年質量(kg)5.6定格電圧(V)交流入力:100(80~117V)出力電圧(V)交流出力:80~117(商用給電時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×308×162出力容量(kVA/W)0.5/350(定格)最大入力電流(A)交流入力:6(充電電流含む)
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル SDS-プラスUX
TRUSCO(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップ全長(mm)160有効長(mm)100シャンクSDSplus機能打撃・回転
SDSプラスUX(クロス)
ユニカ(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
ポータブルpHメーター
ケニス¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷板状の樹脂製ストリップ電極を使用したpH計です。使い捨て電極のため洗浄や校正が不要です。電極には温度センサが搭載されており、温度によるpHの変化も自動補正されます。 本体へケーブルで接続したストリップ電極をサンプル溶液に直接浸す一般的な測定(ケーブルモード)のほか、微量サンプル(10~20μL)向けとしてストリップ電極を本体へ直接接続して測定する方法(ポートモード)が行なえます。 最大1000件の測定データが本体に保存でき、付属USBケーブルでパソコンへもExcel(.txt)ファイル出力できます。 500万画素のカメラ搭載で、撮影したサンプルの写真を測定結果と共に保存できます。 4.3インチの大画面カラータッチパネル搭載で簡単に操作できます。5分間操作しなければ自動的に電源オフになるパワーセーブモード付きです。 本体背面には卓上使用に便利な開閉型の自立スタンドがあります。付属品ストリップ電極(10個)/ストリップケーブル(ケーブル長100cm)寸法(mm)87×21×152測定範囲pH:1~14pH、mV:±1000.0mV、温度:10~40℃質量(g)250電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12(アダプタ・ケーブル付属)精度pH/±0.1pH、mV/±0.05%、温度/±0.5℃分解能pH/0.01pH、mV/0.1mV、温度/0.1℃ディスプレイ4.3インチ静電式カラータッチパネルデータ数1000件内蔵電池リチウムイオンバッテリー容量(mAh)2500画素数500万画素(カメラ)防水保護等級IP54
六角軸UXクロスビットショート
ユニカ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、石材全長(mm)280有効長(mm)162
ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥3,398税込¥3,7381枚翌々日出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
?Type-Cイヤホンジャック(メス)変換コネクタ
ルーメン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷充電しながら音楽が聴ける!Type-C搭載端末の充電と有線イヤホンマイクを同時に使用する事が出来るよう分配する変換コネクタになります。 スマホやタブレット、パソコンなどに使用可能な100W充電対応です。 Type-Cポートが1つで、3.5mmイヤホンマイク使用と充電を同時にしたい!そんな時に本商品をご使用いただければ充電しながら同時にイヤホンマイクも使用可能です。 100W充電対応なので、スマホ以外にもタブレットやパソコンなど幅広く充電する事が可能です。対応4極ステレオミニプラグイヤホン/ヘッドホン周波数16bit/48KHzコネクタType-C(オス)- Type-C充電用(メス)&Type-Cイヤホンマイク用(メス)充電方式USB PD 100W
加湿空気清浄機
シャープ¥159,800税込¥175,7801台欠品中プラズマクラスターNEXTは自然界をはるかに上回る1cm3あたり50000個以上の高濃度のイオンで、空気リスクに立ち向かいます。[プラズマクラスターNEXTの主な効果]ストレスがたまりにくい環境をつくる/集中を維持しやすい環境をつくる/付着したペットの皮膚特有の菌の作用を抑える/付着した排せつ物臭を消臭/ニオイの元となる付着ニオイ原因菌を除菌/浮遊・付着ウイルスの作用を抑える/浮遊・付着花粉アレル物質の作用を抑える/浮遊カビ菌を除菌/付着カビ菌の増殖を抑制。クリーンルーム規格Class8レベルの領域へ「AI AUTOモード」。室内にただよう粒子の数を見える化する、AIモニター。コアンダフロー。汚れに合わせて自動で気流を切り換える「AI AUTOモード」。背面ワイド吸引。ニオイや微小な粒子までキャッチ、3つの高性能フィルター。加湿フィルターを自動で洗浄。業界トップクラスの加湿量を実現する独自構造。二層構造の加湿フィルター。キレイにうるおう、清潔加湿。(1)Ag+イオンカートリッジ(2)抗菌・防カビ加湿フィルター(3)凹凸の少ないトレー。COCORO AIR搭載でもっと便利に快適に。AIで運転を最適化。好みやスケジュールに応じて運転をカスタマイズ。ペット専用の運転モードが使える。おしゃべりをお好きな音声に変更できる。フィルターの交換目安、お手入れ時期などお知らせ。温度・湿度、空気の汚れ具合をひと目で把握。暮らしに寄り添う佇まいと環境配慮の両立を目指したデザイン。移動に便利な、ストッパー付きキャスター。ペットとの暮らしにもオススメ。質量(kg)14外形寸法(mm)W427×D305×H700消費電力(W)加湿空気清浄:[強]62/[中]59/[静音]8.5(8.3)、空気清浄:[強]93/[中]47/[静音]7.3(7.1)タンク容量(L)給水:4.3風量(m3/min)加湿空気清浄:[強]7.9/[中]6.4/[静音]2、空気清浄:[強]10/[中]6.4/[静音]2電源コード(m)2運転音(dB)加湿空気清浄:[強]50/[中]49/[静音]23、空気清浄:[強]53/[中]49/[静音]21床面積(m2)プラズマクラスター:約23畳/約38、加湿空気清浄:~37畳/61、プレハブ洋室:~31畳/51(目安)、木造和室:~19畳/31(目安)、空気清浄:~46畳/76最大加湿量(mL/h)1100浄化方式「プラズマクラスターNEXT」浄化&フィルター浄化清浄時間(分)加湿空気清浄:8畳/8、空気清浄:8畳/6加湿方式気化方式加湿量(mL/h)加湿空気清浄:[強]1100/[中]930/[静音]330待機時消費電力(W)約1.0(約1.4)1時間あたりの電気代目安(円)加湿空気清浄:[強]約1.9/[中]約1.8/[静音]約0.26(約0.26)、空気清浄:[強]約2.9/[中]約1.5/[静音]約0.23(約0.22)
ProAV向けUltra90 PoE++対応(2880W)1Gポートx40 SFP+スロットx8 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥999,800税込¥1,099,7801個翌々日出荷NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-40G8XF-PoE++(GSM4248UX)はギガビットポートを40個と10G SFP+スロットを8個搭載、Ultra90 PoE++に対応しており、1ポートあたり90W、40ポート合計で2880Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
【修理】オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ストレートタイプ)(瓜生製作)UX-1000S(修理)
修理¥19,980税込¥21,9781台10日以内出荷種類オイルパルスレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】オイルパルスレンチ U/UX/UXRシリーズ(ピストルタイプ)(瓜生製作)UX-1000(修理)
修理¥19,980税込¥21,9781台10日以内出荷種類オイルパルスレンチ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル”SDS-プラスUX” 有効長100mmタイプ
ユニカ¥999税込¥1,0991本翌々日出荷真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。トラスコ品番137-2545適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)165有効長(mm)100シャンク形状SDSplus刃径(mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
交換用プラズマクラスタイオン発生ユニット
シャープ¥7,798税込¥8,5781式当日出荷安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出できる。対応製品KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX100-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX100-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX100-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX100-H/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX100-H/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合)
加湿フィルター
シャープ¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷製品の加湿性能をしっかり確保。抗菌・防カビ加工。(抗菌剤は安全基準を確認済み)。本体にぴったり装着できる。対応製品KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-PX100-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-RX100-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-SX100-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-TX100-H/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-UX100-H/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約10年
液晶ディスプレイ 24型/1920×1200/USB Type-C×1、HDMI×2、VGA×1/ブラック/スピーカー:有
JAPANNEXT¥22,980税込¥25,2781台翌日出荷24インチのIPSパネルを採用し、WUXGA(1920x1200)解像度、HDRに対応した液晶モニターです。300cd/m2の高輝度、広視野角のIPSパネルを採用し画像をくっきりと鮮やかに映し出します。sRGB99%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。WUXGA(1920x1200)解像度に対応。16:10のアスペクト比は従来の16:9のアスペクト比を持つモニターに比べ、縦の解像度が大きい分、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。上下左右178度に対応した広視野角IPSパネルを搭載。最大輝度300cd/m2の高輝度液晶はsRGB99%の広色域に対応し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。インターフェイスはHDMI1.4端子を1つとUSB Type-Cの端子を1つ、さらにVGA端子を1つ搭載しています。USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能、USB Type-Cの端子を搭載したスマートフォンの充電に対応しております。また一部の対応スマートフォンの場合には、画面を表示することも可能です。ご使用のスマートフォンがUSB-Cからの映像出力に対応しているかご確認ください。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。また2W x2のスピーカーを内蔵します。付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、VESA用スペーサー、マニュアル、保証書質量(kg)4.2使用温度範囲(℃)0-50消費電力(W)最大20/通常15/省エネ12/スタンバイ0.5/USB-C給電使用時最大40表面処理非光沢対応HDR273(HDMI)、イヤホン出力、プラグアンドプレイレンジACパワー:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 3A角度調整範囲チルト機能:-5°+15°使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 351×535×52、(スタンド付)457×535×185コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 84%解像度1920×1200応答速度14ms入力端子Type-C×1/HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ24パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節可
静電HEPAフィルター
シャープ¥8,798税込¥9,6781枚当日出荷プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。0.3μmの粒子を99.97%以上キャッチ。フィルター寿命もしっかり担保。対応製品KI-EX100-N/KI-FX100-N/KI-GX100-N/KI-HP100-W/KI-JP100-W/KI-LP100-W/KI-NP100-W/KI-PX100-W/KI-RX100-W/KI-SX100-W/KI-TX100-H/KI-UX100-H/KI-WF100-N交換目安約10年に1回
DisplayPort - VGA変換ケーブル 4.5m DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200
StarTech.com¥4,598税込¥5,0581個当日出荷DisplayPort - VGAアクティブ変換。プラグ アンド プレイ式インストール。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル長さ(mm)4600色ブラック高さ(mm)15質量(g)218出力【AV】VGAケーブル長(m)4.6湿度(%RH)40~85コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)製品幅(mm)40アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットAnalogix-9832オーディオ機能なしコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプオス - オス
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
Mini DisplayPort - DVI変換ケーブル 91cm Mini DP(オス) - DVI - D(オス) 1920x1200
StarTech.com¥2,898税込¥3,1881個当日出荷1xオスMini DisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p。DisplayPort信号を出力するIntel Thunderbolt デバイスに対応仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースがDVIやHDMI信号をパススルーするために必要とするDP++(DisplayPort++)ポート、【ワイド画面サポート】ありセット内容MiniDisplayPort-DVIアダプタ長さ(mm)920色ブラック高さ(mm)15質量(g)69.4出力【AV】DVI-D(シングルリンク)ケーブル長(m)0.915湿度(%RH)40~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)0~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)38アダプター型式パッシブ動作温度(℃)0~60チップセットNXP-3361オーディオ機能なしケーブル長(cm)91.5コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBDVI-D[25ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]変換タイプオス - オス
DisplayPort - VGA変換ケーブル 91cm DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個当日出荷DisplayPort - VGAアクティブ変換。プラグ アンド プレイ式インストール。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル長さ(mm)915色ブラック高さ(mm)15質量(g)79出力【AV】VGA湿度(%RH)40~85コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)製品幅(mm)40アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットAnalogix-9832オーディオ機能なしケーブル長(cm)91.5コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプオス - オス
液晶ディスプレイ 12.2型/1920×1200/ブラック
JAPANNEXT¥19,980税込¥21,9781台翌日出荷12.2インチでIPSパネル搭載を搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応したモバイルモニターです。高精細な画面で写真を表示したり、プレゼン画面をお客様に見せる、外出先でゲームを楽しむなど様々な使い方が可能です。WUXGA(1920x1200)解像度は、フルHD(1920x1080)解像度よりも高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応し、明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。ネジ2本で固定可能なスマートケースが、本製品をホコリや傷から守ります。※スマートケースはあらかじめネジ2本で取り付けられた状態で梱包されています。取り外す際はマイナスドライバーをご使用ください。インターフェイスは、miniHDMI1.4 x1、USB-C x1、USB-C(給電専用 5V/0.5A) x1を搭載。パソコンだけでなく、様々なデバイスと接続が可能です。 75x75mmのVESA規格に対応、モニターアームなどにも使用が可能です。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカー軽減設計で、目と身体への負担を軽減します。また、1Wx2のスピーカーを内蔵しています。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●応答速度(G to G):20ms●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●最大消費電力(備考):最大≦10W 通常≦4W 省エネ≦2W スタンバイ≦1W●リフレッシュレート:60Hz●HDR方式:「HDR10」質量(kg)約0.4ピッチ約0.137mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 5V/2A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×10×188コントラスト比1200:1表示色1620万色 sRGB69% / DCI-P3 52%解像度1920×1200視野角H:178oV:178oケーブルType-C、miniHDMIスピーカーあり「1W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:10入出力端子miniHDMI、USB-Cモニターサイズ12.2型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300
液晶ディスプレイ 24型/1920×1080/ブラック
JAPANNEXT¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷24インチのIPSパネルを搭載し、WUXGA(1920x1200)解像度に対応した液晶モニターです。WUXGA(1920x1200)解像度(アスペクト比16:10)は、従来のフルHD(1920x1080)解像度(アスペクト比16:9)より縦の解像度が11%大きいので、ニュースやブログなどのウェブサイトを一度に表示できるコンテンツ量が増えます。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度280cd/m2の液晶パネルは、sRGB:99%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。インターフェイスはHDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (60Hz)を搭載。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。仕様●本体サイズ(H×W×D):439mm×533mm×189mm●本体重量(kg):3.7●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●上下角度調整(チルト)機能:あり「5°+15°」●HDR方式:「HDR10」●パネル方式:IPS(AHVA)●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):14msサイズ24型ピッチ約0.269mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A表面処理非光沢入力信号デジタル&アナログ最大消費電力(W)20コントラスト比1000:1表示色1670万色 sRGB99% / DCI-P3 80%解像度1920×1200視野角H:178oV:178oケーブルHDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカーなし色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:10パネル駆動方式IPS(AHVA)輝度(cd/m2)280USBなし
パネルコンテナラック 910X320XH1600 クリアカラーコンテナ 小X56 中X12 大X8
TRUSCO¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。トラスコ品番263-9157材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1600奥行(mm)320間口(mm)910コンテナ(コンテナ大)VN-3N 8個、(コンテナ中)VN-2N 12個、(コンテナ小)VN-1N 56個色(本体)ホワイト最大積載量(kg/台)100