カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
絞り込み
「uz-n-t」の検索結果

600型 ステンレスボールバルブレデュースボア(Tハンドル)UZシリーズ
東洋バルヴ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ロストワックス精密鋳造用途高圧用・工業用・機器付属用形状ストレート材質(本体)SCS13A接続ねじRc材質(シート)強化PTFE材質(ボール)SUS316又はSUS304使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1ハンドル形状Tハンドル材質(インサート)SCS13A又はSUS304材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)ZDC2クラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
BRAKING SZ11FID
BRAKING¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷カスタムの定番!WAVE FIXEDローター!。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。トップライダーにも信頼される安定した制動性能と操作性。カスタムや性能向上、補修用途にも対応するディスクローター適合車種ADDRESS V125 (05-07) [UZ125K5/K6/K7_CF46A] フロント用ADDRESS V125 (09) [UZ125K9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125 (13) [UZ125L3_CF4EA] フロント用ADDRESS V125G (05-07) [UZ125GK5/GK6/GK7_CF46A] フロント用ADDRESS V125G (08) [UZ125GK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125G Limited (08) [UZ125ZK7/ZK9_CF4EA] フロント用ADDRESS V125S (10) [UZ125SL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S (13) [UZ125SL3/SSL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Basic (10) [UZ125SUL0_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (11) [UZ125SZL1_CF4MA] フロント用ADDRESS V125S Limited (13) [UZ125SZL3_CF4MA] フロント用ADDRESS V100 (91-96) [AG100M/N/S/T_CE11A] フロント用ADDRESS V100 (01-04) [AG100K1-K4_CE13A] フロント用ADDRESS Tune (88-90) [AD50T/TK/TL_CA1CA] フロント用ADDRESS V50 (96) [AG50-T_CA1FA] フロント用Let'sⅡ S (97-98) [AZ50SV/SW_CA1KB] フロント用Let'sⅡ S (03) [AZ50SK3_CA1KB] フロント用SEPIA RS (93-95) [AJ50SP/SR/S-S_CA1HB] フロント用SEPIA ZZ (90) [AF50ZZL/M_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (92) [AF50ZZN_CA1EB] フロント用SEPIA ZZ (93-98) [AJ50ZZP/R/S/T/W_CA1HC] フロント用