「uzushio brush」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸付きホイールワイヤーブラシ モノタロウ

    軸付きホイールワイヤーブラシ

    モノタロウ(74件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
    用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。軸径(Φmm)6厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30販売区分業務用
  • カシメ結束式ステンレス軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメ結束式ステンレス軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途ホイール・カップ型等で研磨出来ない狭い個所、パイプの内面のバリ取り研磨用に最適です。仕様賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6適合ツール電動・空気工具グラインダー線径(Φmm)0.30
  • ワイヤブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ワイヤブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(18件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    用途手作業用その他賠償保険付種別手作業用金柄ブラシ幅(mm)8全長(mm)270高さ(mm)12種類ワイヤブラシ線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)ワイヤー植付(mm)65
  • 軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式 モノタロウ

    軸付き筒型ブラシ 鋼線 カシメ式

    モノタロウ(44件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
    用途パイプの内面のバリ取りなど。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)22線径(Φmm)0.3毛丈(mm)27筒径(Φmm)16筒長(mm)23販売区分業務用
  • 鋼線鋸刃ホイールブラシ 鳴門屋

    鋼線鋸刃ホイールブラシ

    鳴門屋(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。
    用途ブレードのガレット部に付着した切りくずの払い落し。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)6.5外径(mm)80穴径(mm)6.5
  • 軸付き筒型ブラシ ステンレス カシメ式 モノタロウ

    軸付き筒型ブラシ ステンレス カシメ式

    モノタロウ(22件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
    用途パイプの内面のバリ取りなど。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)22線径(Φmm)0.3毛丈(mm)27筒径(Φmm)16筒長(mm)23販売区分業務用
  • カシメパイプ付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    カシメパイプ付鋼線メッキ線軸付筒型ブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付筒型ブラシ(コーナー)軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25毛丈(mm)27筒径(Φmm)15筒長(mm)25
  • 軸付筒型ワイヤーブラシ SK11

    軸付筒型ワイヤーブラシ

    SK11(11件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷
    用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。パイプの内面研磨、クリーニングに。せまい場所やコーナー部に便利です。また、変木、木の根などの仕上げに使用して下さい。鉄・軽金属、木材軸径(Φmm)6使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト線径(Φmm)0.3材質(ブラシ部)鋼硬線適合材鉄・軽金属、木材
  • 鋼線ホイールブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ホイールブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
    用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等適合電動・空気工具グラインダー種別ホイールブラシ線径(Φmm)0.3適合材鋳物、ゴムなど
  • チャンネルブラシ J型 モノタロウ

    チャンネルブラシ J型

    モノタロウ(238件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
    材質(柄部)スチールヘッド形状J型
  • 鋼線ゴールドホイールブラシ 鳴門屋

    鋼線ゴールドホイールブラシ

    鳴門屋(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
  • スチールワイヤブラシ インダストリーコーワ

    スチールワイヤブラシ

    インダストリーコーワ(35件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    握りやすい形状で、作業性がよい
    用途さび落とし・研磨用全長(mm)268高さ(mm)30線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)スチールワイヤー材質(柄部)スチール(クロムメッキ)植付(mm)62RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルブラシ I型 モノタロウ

    チャンネルブラシ I型

    モノタロウ(103件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    材質(柄部)スチールヘッド形状I型
  • ホイールブラシ 鋼線 モノタロウ

    ホイールブラシ 鋼線

    モノタロウ(49件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
    用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。線径(Φmm)0.3販売区分業務用
  • インサイドブラシ(ステンレス) NSK(ナカニシ)

    インサイドブラシ(ステンレス)

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    円筒内面、曲面仕上げなどや様々な加工に応用できるブラシです。
    軸径(Φmm)6全長(mm)100毛材ステンレス(SUS304)
  • 傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm) TRUSCO

    傘型ブラシ ワイヤブラシ半円型(軸径6mm)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
    用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
  • 六角軸付ネジリブラシ TRUSCO

    六角軸付ネジリブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
    用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000シャンク径(Φmm)6.35材質(軸)スチール(SPHC)適合材ステンレス、アルミなど芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ六角幅(mm)(ストプナット)10
  • 六角軸ツイスト型ワイヤーブラシ サンフレックス

    六角軸ツイスト型ワイヤーブラシ

    サンフレックス(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様六角軸(対辺6.35mm)材質鋼線全長(mm)102軸長(mm)45線径(Φmm)0.2許容回転数(min-1[r.p.m])(最大)3000植付(mm)50
  • 六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線 RELIEF

    六角軸 ツイストブラシ 硬鋼線

    RELIEF(14件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    インパクトドライバーでの使用が可能なツイスト形状のブラシシリーズです。よく使われるサイズを選定したラインナップとなっております。芯線に「平巻線」を使用している為、使用時の線材の抜けなどがほとんどありません。
    用途金属製品のサビ落としや表面処理、バリ取りに。金属パイプの内面研磨や清掃に。材質硬鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600軸径6.35線径(Φmm)0.2適合材各種金属ブラシ長(mm)60
  • ゴマ毛 うずしお 好川産業

    ゴマ毛 うずしお

    好川産業
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    毛玉が厚く、毛長で腰が強い。 幅塗り・横塗り兼用。
    用途船舶、鉄骨、橋梁、鉄柱 鉄骨用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、馬毛主な用途鉄骨用毛色ゴマ色RoHS指令(10物質対応)対応