カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-06jc2」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • J-ファン(同時給排ファン) / 〈抗菌タイプ〉 三菱電機

    J-ファン(同時給排ファン) / 〈抗菌タイプ〉

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    壁スイッチを不要にして、省施工・省コストを実現 メンテナンスは外気清浄フィルターのお手入れだけ いつも清潔な抗菌パネルを採用 コンパクトボディ ・壁据付専用(天井据付不可) ・畳数別機種設定 ・電源スイッチ付(本体下部) ・自然給気(給気用ファンスイッチ「切」)に切換え可能 ・排気、給気独立手動シャッター付 ・低騒音、低消費電力 ・抗菌仕様(パネル・フィルターカバー) ・ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能 ・付属品:接続パイプ(250mm)
    付属品接続パイプ質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)3.40(50Hz)、3.60(60Hz)電源単相騒音値(dB)20(50Hz)、21.50(60Hz)ダクト径(Φmm)EA:100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×390×163操作方法電源スイッチ風量(m3/h)16(50Hz)、18(60Hz)羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)0(50Hz)、0(60Hz)
空調/換気関連部品カテゴリ