カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-08pad」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ用ファン / (人感センサータイプ) 三菱電機

    パイプ用ファン / (人感センサータイプ)

    三菱電機
    8,498税込9,348
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 0.6 → 38 V, 8-Pin, A7986ATR STMicro

    STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 0.6 → 38 V, 8-Pin, A7986ATR

    STMicro
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電流 Max : 3A●出力電圧 : 0.6 → 38 V●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 2.4mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 可変●寸法 : 5×4×1.6mm●高さ : 1.6mm●幅 : 4mm●The A7986A is a step-down switching regulator with a 3.7 A (min.) current limited embedded power MOSFET, so it is able to deliver up to 3 A current to the load depending on the application conditions. The input voltage can range from 4.5 V to 38 V, while the output voltage can be set starting from 0.6 V to VIN. Requiring a minimum set of external components, the device includes an internal 250 kHz switching frequency oscillator that can be externally adjusted up to 1 Mhz. The HSOP8 package with exposed pad allows the reduction of Rth(JA) down to 40 ℃/W.3 A DC output current 4.5 V to 38 V input voltage Output voltage adjustable from 0.6 V 250 kHz switching frequency, programmable up to 1 MHz Internal soft-start and enable Low dropout operation: 100% duty cycle Voltage feed-forward Zero load current operation Overcurrent and thermal protection HSOP8 package Applications Dedicated to automotive applications Automotive LED drivingRoHS指令(10物質対応)対応
  • グリル取付用フィルター 三菱電機

    グリル取付用フィルター

    三菱電機
    569税込626
    1枚
    92日以内出荷
    換気用タイプに「ほこり取りフィルター」が新登場!。排気用角形格子グリル・Φ100mmに「ほこり取りフィルター」を設置するだけで羽の汚れを抑えられ、らくらくメンテナンスが可能です
    用途V-08PALD6、V-08PHLD6、V-08PA6、V-08PAD6パイプ用ファン専用のほこり取りフィルターです適合機種Φ100mm樹脂製16メッシュ対象機種 V-08PALD6、V-08PHLD6、V-08PA6、V-08PAD6パイプ用ファン種別グリル取付用フィルター材質合成樹脂クロ入数(枚)1