カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「v-08pd8」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプファン スタンダードタイプ 三菱電機

    パイプファン スタンダードタイプ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)19/22ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×103.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット(4枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung SSD 980 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Samsung SSD 980 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。SSD。・Samsung SSD 980。MZ-V8V250B/EC。MZ-V8V250B/IT。MZ-V8V500B/EC。MZ-V8V500B/IT。MZ-V8V1T0B/EC。MZ-V8V1T0B/IT。・Portable SSD T5 EVO。MU-PH2T0S-IT/EC。MU-PH2T0S-IT。MU-PH2T0S-TV/IT。MU-PH4T0S-IT/EC。MU-PH4T0S-IT。MU-PH4T0S-TV/IT。MU-PH8T0S-IT/EC。MU-PH8T0S-IT。MU-PH8T0S-TV/IT。・Portable SSD T9。MU-PG1T0B-IT。MU-PG1T0B-IT/EC。MU-PG2T0B-IT。MU-PG2T0B-IT/EC。MU-PG4T0B-IT。MU-PG4T0B-IT/EC。・Portable SSD T7 Shield。MU-PE1T0R-TV/IT。MU-PE1T0S-TV/IT。MU-PE2T0S-TV/IT。MU-PE4T0S-TV/IT。MU-PE1T0R-IT。MU-PE1T0S-IT。MU-PE1T0R-IT/EC。MU-PE1T0S-IT/EC。MU-PE2T0S-IT。MU-PE2T0S-IT/EC。MU-PE4T0S-IT。MU-PE4T0S-IT/EC。すべての対応機種は記載できておりません。
    色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    6日以内出荷