カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(24,850)
- 制御機器(7,445)
- パソコン/周辺機器(2,511)
- 電動工具(2,082)
- 家電(1,785)
- 測定用品(1,520)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,224)
- 科学研究・開発用品(1,059)
- 電気材料(1,028)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(857)
- 農業機械(717)
- 厨房用品(663)
- メカニカル部品(599)
- ポンプ・送風機・電熱機器(469)
- 配管・水廻り設備部材(407)
- FA担当者のオススメ新商品(352)
- はんだ関連・静電気対策用品(314)
- 清掃用品(262)
- 住設機器(258)
- 防犯用品(256)
- バイク部品(251)
- 作業工具(251)
- 安全用品(224)
- 物流用品(203)
- 船舶用品・漁業資材(203)
- 事務用品(196)
- 学童・教育用品(192)
- 建材・エクステリア(188)
- 溶接用品(180)
- 防災用品(172)
- 医療(156)
- カー用品(152)
- 切削工具(148)
- 印刷用紙/インク/印刷機(134)
- 梱包用品(133)
- 店舗什器・備品(128)
- 機構部品(123)
- 塗装・養生・内装用品(121)
- 建築金物(106)
- バッテリー・電装(106)
- 自動車補修部品(97)
- 農業・園芸資材(90)
- 作業服(89)
- 縫製用品(80)
- 卓上消耗品(72)
- 測量用品(土木/建設)(69)
- クリーンルーム用品(63)
- 油圧機器・油圧ホース(60)
- エンジン工具(60)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(59)
- ヘルスケア(51)
- 日用品(42)
- 空圧工具(42)
- 介護用品(41)
- トラック用品・パーツ(38)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(36)
- フォークリフト・産機・建機用品(36)
- テープ(33)
- オフィス家具(32)
- 洗車・清掃(32)
- 研磨材(26)
- 救急・衛生(23)
- 接着剤・補修材(22)
- 安全標識(19)
- 完成車(18)
- 理美容(16)
- 自転車部品(15)
- マスク(14)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
- 整備工具・収納(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 安全保護具(8)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- タイヤ・足回り(5)
- 保管用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 手袋(4)
- 農具(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 塗料(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 自動車純正部品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 食品・飲料(2)
- トラック純正部品(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- Panasonic(パナソニック)(11,159)
- 三菱電機(8,137)
- ODELIC(オーデリック)(1,472)
- omron(オムロン)(1,070)
- 東芝ライテック(711)
- CKD(670)
- 岩崎電気(643)
- オーム電機(625)
- DAIKO(大光電機)(599)
- ENDO(遠藤照明)(495)
- IDEC(和泉電気)(484)
- HiKOKI(ハイコーキ)(478)
- 日動工業(372)
- 渡辺電機工業(366)
- ELPA(352)
- YAMAZEN(山善)(352)
- エスコ(340)
- 富士電機(340)
- マキタ(333)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「v-100」の検索結果

VOICE VT-2000専用 タイムカード Vカード100枚入
VOICE(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(100枚)当日出荷用途VOICEタイムレコーダーVT-2000専用タイムカード入数(枚)100
V-100 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA423RL-100材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)99.0線径(Φmm)4.0外径(Φmm)107機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-100
V-100 オーリング (真空フランジ用/5個)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-100材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)99.0線径(Φmm)4.0外径(Φmm)107JIS呼びV-100
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 100uF
Ruby-con¥34税込¥371個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
ハンドピース V-100
ホルベイン¥10,980税込¥12,0781丁翌々日出荷低価格が魅力の「Vシリーズ」。本格的なダブルアクションタイプのハンドピースです。操作しやすいカップなしタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V 100WH10 100W
河北ライティングソリューションズ(KLS)¥4,790税込¥5,2691個当日出荷用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)100定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-13平均寿命(時間)1000
PTCヒーターモジュール(5V/100℃)
DFRobot¥699税込¥7691個3日以内出荷サーモスタットセラミックPTCエレメント 温度センサーなしで自動的に一定の温度を維持するために使用する正の温度係数を持つセラミックヒーターモジュールです。極性に関係なく、ACとDCで使用できます。電力容量はこのモジュールの最大放熱電力を超えている必要があり、そうでない場合は正常に動作しません。電源を入れると自動的に加熱され、表面温度は一定の値を維持します。 極性を問わずACまたはDC電源で使用可能 高い熱伝達率を持ち、低消費電力で動作 アルミチューブに封入され、絶縁が施されている 高温耐性シリコーンワイヤーを採用 PTC加熱チップを内蔵し、長時間の通電が可能 電力は自動的に調整され、放熱が速いほど電力は大きくなる寸法(mm)25×20×5定格電圧(V)DC/AC 5電力(W)最大5温度(℃)100±10(25環境下で測定)
電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。1次電圧(V)1002次電圧(V)100相数単相周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 100uF
Ruby-con¥56税込¥621個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
スイッチング電源(5V/100W)
MEAN WELL¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷ユニバーサルAC入力/フルレンジ 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.3W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証定格出力電流(A)DC18入力電圧(V)定格交流入力電圧:85~264VAC定格入力電流(A)1.9/115VAC、1.2/230VAC定格出力電力(W)90入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~18電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)4.5~5.5(出力電圧許容差±2.0%)リップルノイズ(mVp-p)100定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±1.0%入力電源効率(%)86時間(ms)セットアップ時間:500/230VAC、500/115VAC at full load、立ち上がり時間:30/230VAC、30/115VAC at full load、ホールドアップ時間:55/230VAC、10/115VAC at full load
セラミックコンデンサ(50V/100pF/±10%)
Asian Brand¥4税込¥41個3日以内出荷直径(Φmm)4.6定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)3.2許容差±10%温度係数SLRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(pF)100
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 100uF
Ruby-con¥229税込¥2521個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 100pF ±5%
WIMA¥119税込¥1311個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧63VDC許容差【静電容量】±5%静電容量100pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ電解コンデンサ(50V/100μF/105℃品)
Asian Brand¥11税込¥121個3日以内出荷直径(Φmm)8高さ(mm)取り付け時(最大)/12定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)3.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D8×L12mm静電容量(μF)100
LiTime 12V 100Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥52,980税込¥58,2781式6日以内出荷サブバッテリー、オフグリッド自家発電、ボート、エレキモーターに最適な12V100Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリー。製品仕様。容量:1280Wh、電圧:12.8V、サイズ:330×172×216mm、重量:10Kg。高い安全性能。BMS保護機能を搭載しており、過充電・過放電・過電流・短絡などの多重安全対策が施されています。キャンピングカーやボートなどでも安心してご使用いただけます。長寿命設計。最大4000回の充放電サイクルに対応しており、毎日使用しても約10年間お使いいただけます。防水・防塵性能。IP65規格に準拠しており、屋外や湿気の多い環境でも安心してご使用いただけます。ボート用バッテリーとしても最適です。拡張性。最大で4直列4並列の接続が可能で、51.2V400Ahまで拡張できます。大容量サブバッテリーとしてもご利用いただけます。幅広い対応用途。キャンピングカー、車中泊、ポータブル電源自作、非常用電源、オフグリッド発電、ハイエース車中泊、ボートのエレキモーター用など、様々な用途に適しています。高コストパフォーマンス。性能と価格を両立した12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリーで、人気商品TOP1です。充電方法が多彩。充電器、ソーラーシステム、発電機、オルタネーターの4通りの充電方法に対応しています。ソーラー発電との併用も可能です。認証・付属品。FCC、CE、RoHS、UN38.3、IEC62619取得済みです。付属品はバッテリー本体、説明書、M8ターミナルボルト×2、絶縁カバー×2です。ソーラー設置目安。太陽光発電システムの導入費用目安は約6万円です。寸法(mm)約330×172×216質量(kg)10温度(℃)放電:-20~60接続方式最大4直列・4並列まで接続可能保護等級IP65保存温度(℃)10~35公称電圧(V)12.8電池LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)寿命4000回以上保証期間5年保護機能低温保護:非対応充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)継続:100(1C)、推奨:20(0.2C)保護回路100A最大出力電力(W)1280消費電力量(Wh)1280充電方式バッテリー充電器/オルタネーター/ソーラー端子M8×16 mm各種認証RoHS/UN38.3最大放電電流(A)1秒:400(4C)、継続:100(1C)公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)抵抗(mΩ)≦40充電環境0℃~50℃![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 100pF GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579738-251222-02.jpg)
メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 100pF
GB[制御機器]¥64税込¥701個3日以内出荷ポリエステルフィルムコンデンサーはフィルム型としては最も基本的なコンデンサーです。マイラーコンデンサーという商品名で有名です。精度や温度特性、ひずみ特性などが電界型やセラミック型より優れるとされ多少大型になっても特性の優先される低周波アナログ回路、オーディオ回路に採用されてきました。周波数特性は電解型とセラミック型の中間です。現在では技術の進歩により温度補償型のセラミックコンデンサー等にも特性の良いものがあるので周波数特性を重視する場合はそちらもご検討下さい。定格電圧(V)100容量許容差(%)静電容量±5.0静電容量(pF)100
アルミ個体コンデンサ(25V/100μF/105℃品)
Asian Brand¥37税込¥411個3日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)装着時(最大)/8定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L8mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)30@100kHzリップル電流(A)1.1@100kHz静電容量(μF)100
ハッコーステンドグラス MJET 100V-100W平型プラグ EC付
HAKKO(白光)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ステンドグラス製作のはんだの盛り上げに使用するはんだこてです。 作業しやすいL型タイプ。用途ステンドグラス用はんだこてトラスコ品番849-7192質量(kg)0.24電源(V)AC100消費電力(W)100寸法(幅W×高さH)(mm)127×171標準こて先EC8
アルミ電解コンデンサ(100V/100μF/105℃品)
Asian Brand¥24税込¥261個3日以内出荷直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/17定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L17mm静電容量(μF)100
真空電磁弁V100シリーズ
コガネイ¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
真空電磁弁V100シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。電磁ソレノイドにより主軸を切換える負圧用方向制御弁
Li Time 24V 100Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
LiTime¥63,980税込¥70,3781式6日以内出荷仕様【BMS】BMS:100A、最大継続出力電力:2560W、最大継続充電電流:100A、最大継続放電電流:100A、最大5秒放電電流:280A、最大1秒放電電流:400A寸法(mm)532×207×216質量(kg)20.68温度範囲(℃)【放電】-20~60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)25.6バッテリーセルタイプ:角型LiFePO4セール、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列2直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:FCC/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付かない充電電圧(V)28.8±0.4充電電流(A)【推奨】20(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)2560充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/発電機端子M8×16 mm公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
Capacitor Motor Start 450V 100uF
Ducati Energia¥9,798税込¥10,7781個7日以内出荷仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
Li Time 12V 100Ah Bluetooth付きリチウムディープサイクルバッテリー
LiTime¥57,980税込¥63,7781式6日以内出荷仕様【BMS】BMS:100A、最大継続出力電力:1280W、最大継続充電電流:100A、最大継続放電電流:100A、最大1秒放電電流:500A寸法(mm)260×168×211質量(kg)10.05温度範囲(℃)【放電】-20~60保護等級IP65保存温度(℃)-10~50公称電圧(V)12.8バッテリーセルタイプ:LiFePO4、サイクル回数:4000回以上、最大接続システム(並列&直列):最大4並列4直列、内部抵抗:≦40mΩ、認証:技適認証/CE/PSE/RoHS/UN38.3保証期間5年保護機能【低温】付【低温保護再開】あり(5℃)充電電圧(V)14.4±0.2充電電流(A)【推奨】20(0.2C)周囲温度(℃)【充電】0~50消費電力量(Wh)1280充電方式専用充電器/ソーラーとMPPT/走行充電器端子M8×16 mm公称容量(Ah)100材質(シェル)アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
小型アルミニウム電解コンデンサ 16V 100uF 105℃ 長寿命 低インピーダンス
Ruby-con¥66税込¥731個欠品中PCの電源用に最適! ルビコンのZLH型は低インピーダンス・長寿命の電解コンデンサーです。最高使用温度105℃対応です。 特にPC限定品ではありませんが高周波でのインピーダンスを低く抑えた特性は高速で大きな電流変化を伴うPCの電源用に最適です。定格電圧16Vケース寸法(mm)5×11許容差【静電容量】±20%(20℃,120Hz)静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージラジアル
アルミ個体コンデンサ(16V/100μF/105℃品)
Asian Brand¥24税込¥261個3日以内出荷直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/6定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2寿命105℃で2000時間許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L6mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)18@100KHzリップル電流(A)2.3@100KHz静電容量(μF)100
コントローラ 24V/100W ハパラレル 2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷タイプEthernet無出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用両極性品)35V 100uF
ニチコン¥219税込¥2411個3日以内出荷仕様リプル(120Hz.85℃)使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)10×20静電容量100μF極性無入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
コントローラ 24V/100W イーサネット2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥81,980税込¥90,1781台5日以内出荷タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式
Core 12V 100Ah シリーズ Mini リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
RENOGY JAPAN¥32,980税込¥36,2781個翌日出荷Core mini vs. 鉛蓄電池。同じ強力な性能を、小型化・軽量化で実現します。Core mini vs. LiFePO4電池。次世代のコンパクトデザインを体験し、妥協のない安全性とパワーを提供します。10倍の長寿命化。最新の12.8V 100AhコアミニLFPバッテリーは、UL認定のEVグレードのプリズマティックセルを内蔵しており、80%の放電深度で5000サイクルの耐久性を誇ります。同容量の鉛蓄電池と比較して、寿命と性能は圧倒的です。最大ピーク放電電流。最大で5秒間300Aまで放電できるこのバッテリーは、高い始動電流を必要とする電子レンジなどのエネルギーを多く消費する機器にスムーズに電力を供給できます。耐振動性の向上。統合された金属セルスペーサーがセルをしっかりと固定し、移動を防ぎます。これにより、不整地路面の走行や荒れた水面の条件下でも、セルの損傷や短絡のリスクを最小限に抑えます。テスト済みの信頼性。UL、FCC、CEなどのテストと認証に裏打ちされたこのミニサイズの12.8V 100Ah LiFePO4バッテリーは、比類のない信頼性を提供し、さまざまな用途に対応できます。用途ミニサイズで広がる可能性。RenogyのCore mini LiFePO4バッテリーでスペースを最大限に活用し、重量を最小限に抑えましょう。これは、小型トレーラーや他の小型RVで快適さを得るための最適な電源ソリューションです。快適な釣りをサポート。Renogyの12.8V 100Ah Core Mini LiFePO4バッテリーは、トローリングモーターや魚群探知機、その他の重要なカヤックフィッシング機器に安定した電力を供給し、快適な釣りをお楽しみいただけます。寸法(mm)229×138×213質量(kg)9.9接続方法直列と並列接続 (4S4P)公称電圧(V)12.8寿命(0.5C、25° C)5000 / サイクル(80%DOD)バッテリー容量(Ah)100充電電圧(V)14.4充電電流(A)【推奨】50【最大連続】100最大放電電流(A)100 / 【ピーク】300@5s公称容量(Ah)(0.5C、25℃)100定格電圧範囲(V)10~14.8
AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)
エスコ¥36,100税込¥39,7101個翌日出荷エスコ品番EA940MN-48定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
...

























![メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 100V 100pF GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68579738-251222-02.jpg)