カテゴリ

  • 制御機器(631)
  • 電気材料(86)
  • 空調・照明・電設資材(53)
  • 自動車補修部品(26)
  • バイク部品(16)
  • 機構部品(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 切削工具(14)
  • 建築金物(12)
  • 農業機械(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 家電(9)
  • 厨房用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • テープ(7)
  • 測定用品(7)
  • 研磨材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電動工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-105」の検索結果

1,014件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大音量LED付ブザー赤(12V)105dB HITPOINT

    大音量LED付ブザー赤(12V)105dB

    HITPOINT
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 大音量(105dB)のブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。
    仕様トーン/パスルレート:Pulse 1.2Hz ±20%タイプ自励式定格DC12V 200mA本体寸法(mm)Φ54.3±0.5×41±0.2LED色赤色音色ピー(断続音)音量(dB)105(距離100cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC5~15実装タイプ取付用L字ステー付き(取り付け用ネジ穴径Φ5)
  • Dual N-Ch PowerPAK SO-8 150V 105mohm @ 1 VISHAY

    Dual N-Ch PowerPAK SO-8 150V 105mohm @ 1

    VISHAY
    2,998税込3,298
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
    仕様IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V

    Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
    用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
  • ダイヤホイールVシリーズDR105 BOSCH(ボッシュ)

    ダイヤホイールVシリーズDR105

    BOSCH(ボッシュ)
    1,698税込1,868
    1枚
    欠品中
    綺麗な切断、リムタイプ連続刃、刃高12mmで長寿命
    用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等の切断トラスコ品番471-8054材質(本体)スチールタイプリムタイプ外径(Φmm)105本体質量(g)115寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1.9切断対象コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、石材等材質(刃)ダイヤモンド及びメタルボンドアズワン品番65-1991-15刃高(mm)12
  • ダイヤホイールVシリーズDW105 BOSCH(ボッシュ)

    ダイヤホイールVシリーズDW105

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    速い切断、薄型1.4mm厚
    用途硬質タイル(磁器、石器、石質)、一般タイル、硬質瓦(石州、三州、淡路)の切断トラスコ品番496-1188材質(本体)スチールタイプ波型タイプ外径(Φmm)105本体質量(g)76寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×1.0刃厚(mm)1.4切断対象タイル、瓦材質(刃)ダイヤモンド及びメタルボンドアズワン品番65-1991-97刃高(mm)12
  • 交流電圧調整器 アズワン

    交流電圧調整器

    アズワン(7件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷
    入力電圧(V)AC100出力電圧(V)AC20~98寸法(mm)55×44×79質量(g)150入力2Pプラグ負荷接続コンセント
  • Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング V(真空フランジ用) ふっ素ゴム

    マスオカ(5件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Vシリーズ真空フランジ用 (NBR)

    武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
    45税込50
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別V形真空フランジ用(耐鉱物油用)材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • 小形基本スイッチ V 耐熱型 Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V 耐熱型

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
  • Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR NOK

    Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) NBR

    NOK(3件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX/120)(目安)JIS規格JIS B 2401-1硬さ(デュロメータA)70材料記号NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素 NOK

    Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) フッ素

    NOK
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質フッ素ゴム(FKM)種類V形真空フランジ用(耐熱用)使用温度範囲(℃)-15~200(MAX/220)(目安)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401硬さ(デュロメータA)70材料記号FKM-70(4種D)フッ素ゴム
  • Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • 真空フランジ用Oリング 日近

    真空フランジ用Oリング

    日近(1件のレビュー)
    41税込45
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)規格JIS B 2401(フランジ溝部JISB2290)
  • Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工

    Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)

    森清化工
    58税込64
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
  • 電動送風機形ホースマスク SHV-105 興研

    電動送風機形ホースマスク SHV-105

    興研
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
    付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプハイスコープV型(面体)電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    319税込351
    1袋
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。JISB2401-1標準規格品です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
  • スポーツサングラス SAMV SWANS(スワン)[安全保護具]

    スポーツサングラス SAMV

    SWANS(スワン)[安全保護具](2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    ~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~ 「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。 調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。 あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ 耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。 宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。 有害な紫外線から眼を護る SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。 長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。 フィット感を高める 調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。 可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。
    付属品セミハードケース、取扱説明書仕様ノーズ調節可能適合大人用質量(g)17機能UVカット材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネート紫外線透過率(%)0.1以下寸法(高さH×幅W)(mm)40×140紫外線カット99.9%以上
  • ノンスリップコンクリートドリル H&H

    ノンスリップコンクリートドリル

    H&H(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    翌日出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
    用途コンクリート ブロック モルタル 石膏ボード
  • P11S1V0FLSY00105KA VISHAY

    P11S1V0FLSY00105KA

    VISHAY
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リード延長用ピン MAC8(マックエイト)

    リード延長用ピン

    MAC8(マックエイト)
    6,398税込7,038
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    リード付部品のリードを長くしたい場合にご利用ください。 リードを穴の中へ入れて、はんだ付けを行ってください。 発熱部品(抵抗器など)を基板から浮かせて実装することで、周囲への熱影響を防ぐことができます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト(SC105-W800 ヤンマー

    Vベルト(SC105-W800

    ヤンマー
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(SC105-W800
  • ネックバルブ ヤマト産業

    ネックバルブ

    ヤマト産業
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
    用途高圧切替バルブ仕様【オペレート】手動弁材質(本体)C3771B
  • 滑り止めラインテープ 日本緑十字社

    滑り止めラインテープ

    日本緑十字社
    6,398税込7,038
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)1質量(g)670主な用途滑り止め用裏面離けい紙日本緑十字社品番260162
  • RV-50(RH×1)Wマージン漸増ネジレドリル 理研製鋼

    RV-50(RH×1)Wマージン漸増ネジレドリル

    理研製鋼
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    材質RHX1ハイス表面処理TiALNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 指月電機製作所

    TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ

    指月電機製作所(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
  • OリングV番(1Aニトリルゴム) 森清化工

    OリングV番(1Aニトリルゴム)

    森清化工
    29税込32
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ステン共柄 スモール泡立  特大 ミネックスメタル

    ステン共柄 スモール泡立 特大

    ミネックスメタル
    259税込285
    1本
    翌々日出荷
    TGK品番1-0504-1901全長(mm)210直径(mm)40
  • Oリング 1A-V 大阪魂

    Oリング 1A-V

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ストレーナーシングル プラ柄 ミネックスメタル

    ストレーナーシングル プラ柄

    ミネックスメタル
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質18-8ステンレス材質(柄部)PP
  • 滑り止めラインテープ 日本緑十字社

    滑り止めラインテープ

    日本緑十字社
    5,998税込6,598
    1巻
    翌々日出荷
    厚さ(mm)1質量(g)670主な用途滑り止め用裏面離けい紙日本緑十字社品番260163
  • 滑り止めラインテープ 日本緑十字社

    滑り止めラインテープ

    日本緑十字社
    4,998税込5,498
    1巻
    翌々日出荷
    厚さ(mm)1質量(g)670主な用途滑り止め用裏面離けい紙日本緑十字社品番260161
  • 滑り止めラインテープ 日本緑十字社

    滑り止めラインテープ

    日本緑十字社
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷
    厚さ(mm)1質量(g)670主な用途滑り止め用裏面離けい紙日本緑十字社品番260166
  • ダイヤモンドフレーム Vカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドフレーム Vカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    26,980税込29,678
    1枚
    当日出荷
    チップがV型先細形状のため、ヒビ割れへの喰い付きがよく、複雑なクラックでも壁面の隅々まで余分な損傷なく楽にならい切りができ、リフォーム作業時間も大幅に短縮できます。
    用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。仕様乾式トラスコ品番372-6568質量(g)300穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)108刃厚(mm)10適合材コンクリート・モルタルチップ幅(mm)10付属リング穴径(Φmm)15
  • カーゴパンツ クロダルマ

    カーゴパンツ

    クロダルマ
    6,998税込7,698
    1着
    4日以内出荷
    収納力と動きやすさを兼ね備えたカーゴパンツです。両腿のカーゴポケットをはじめ、右後ろにはWポケットを備え、作業時や日常でも小物をしっかり収納できます。綿素材をベースにわずかにポリウレタンを加えることで、丈夫さと快適なストレッチ性を両立します。シンプルなデザインの中にロゴ刺繍をあしらい、機能性とスタイルを両立した一本です。
    混率(%)綿98、ポリウレタン 2股下(cm)80
  • 並型フランジ式FC製チェッキ弁 エバラポンプ(荏原製作所)

    並型フランジ式FC製チェッキ弁

    エバラポンプ(荏原製作所)
    24,980税込27,478
    1台
    翌々日出荷
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.37[14]接続JIS 10K形(並)取扱液清水0~80℃材質(弁体)FC200材質(ゴムシール)ゴム/NBR材質(弁箱)FC200
  • 並型フランジ式FC製スルース弁 エバラポンプ(荏原製作所)

    並型フランジ式FC製スルース弁

    エバラポンプ(荏原製作所)
    43,980税込48,378
    1台
    翌々日出荷
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.37[14]接続JIS 10K形(並)取扱液清水0~120℃材質(弁体)FC200材質(弁座)CAC406材質(弁箱)FC200材質(弁棒)C3604BD
  • UR21 振動用 ボディ ユニカ

    UR21 振動用 ボディ

    ユニカ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。
    用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
  • コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型 コマドリル

    コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型

    コマドリル
    539税込593
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。ローレット軸ドリルビットは、従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。 適合ドリル:振動ドリル用、回転ドリル用。
    用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。ロングタイプは深穴工事に最適です。
  • タンタル電解コンデンサ 星日電子

    タンタル電解コンデンサ

    星日電子(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(20個)
    当日出荷から10日以内出荷
    種類電解コンデンサピッチ(mm)2.54容量許容差(%)±20(M)
関連キーワード
...