カテゴリ

  • 制御機器(5)

「v-116-1a4」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V

    Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
    用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
  • サーマルリレー 富士電機

    サーマルリレー

    富士電機
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ

    ABB
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690Vac/440Vdcの電力回路の制御に使用されます。これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守DINレール取り付け又はねじ取り付け接触保護設計アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:275 A●許容入力:90 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:152.6mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃アズワン品番65-7329-08
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ

    ABB
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:200 A●許容入力:75 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃アズワン品番65-7362-29
  • 電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ ABB

    電磁接触器 230 V ac 4極 AF116シリーズ

    ABB
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    AFシリーズ接触器。ABBシリーズAF接触器は、主に3相モータの切り替え及び最大690 V ac / 440 V dcの電力回路の制御に使用されます。 これらは絶縁、スイッチングコンデンサ、照明装置などのその他多くの用途にも最適です。 AFシリーズ3極接触器は幅広いコイル電圧及び定格電流で使用することができ、アドオンの補助コンタクトも使用できます。コンタクト、コイル検査を簡単に保守 DINレール取り付け又はねじ取り付け 接触保護設計 アドオンの補助コンタクトブロック、熱動過負荷リレーを別売りで用意
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:4●コンタクトの定格電流:160 A●許容入力:55 kW●通常端子構成:4NO●シリーズ:AF116●補助接点の数:1●範囲:AFシリーズ●接続方式:ねじ●奥行き:128.1mm●動作温度 Min:-40℃, -25℃●コード番号:837-6945アズワン品番65-7362-27