カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-152-1a5-t」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形基本スイッチ V 耐熱型 Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V 耐熱型

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
  • GeChic 5V-2A AC電源アダプター+USB-A(dual)ケーブル1.5m セット On-Lap T112C、T152C用オプションアクセサリー Gechic(ゲシック)

    GeChic 5V-2A AC電源アダプター+USB-A(dual)ケーブル1.5m セット On-Lap T112C、T152C用オプションアクセサリー

    Gechic(ゲシック)
    2,898税込3,188
    1台
    16日以内出荷
    ・【対応機種】T152C/ T112C。・ 高品質なアダプター(入力:AC 100-240V、出力:5.0V/ 2.0A)、各国安全規格およびRoHSのテストに合格。・ 付属のUSB-A電源&タッチ出力ケーブルはUSB 2.0規格のツイストペア構造で、純銅芯と太径ケーブルを採用し、安全で耐久性のある電流伝送を実現します。・ USB-Aケーブルを5VアダプターとT152C/T112CタッチモニターのUSB-1またはUSB-2ポートに接続することで、安定した電流供給が可能です。
    質量(g)5V 2A アダプター:56、USB-A電源&タッチ出力ケーブル:74対応機種T152C/ T112CRoHS指令(10物質対応)対応