カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「v-153-1c」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形基本スイッチ V Aratas(旧:omron)

    小形基本スイッチ V

    Aratas(旧:omron)(87件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
    用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
  • Panasonic コンデンサ 15000μF, ,16V dc, EEUHD1C153 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 15000μF, ,16V dc, EEUHD1C153

    Panasonic(パナソニック)
    779税込857
    1個
    7日以内出荷
    仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)18(Dia.)×35.5直径(Φmm)18高さ(mm)35.5電圧(V)16dc許容差±20%静電容量15000μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)7.5
  • タッチペン アイリスオーヤマ LUCA TM153M6V1-B 15.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品 メディアカバーマーケット

    タッチペン アイリスオーヤマ LUCA TM153M6V1-B 15.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,798税込4,178
    1セット
    4日以内出荷
    USB Type-C充電式のタッチペンと、ペーパーライクタイプの液晶保護フィルムのセットです。画面への書き込みや操作をしやすくし、あわせて液晶画面を保護したい場合に適しています。【タッチペン仕様】。・電源:上部スイッチ2回タッチでON/OFF。・ペアリング不要で使用可能。・充電:USB Type-C/約30分充電で最大約8時間使用。・自動電源OFF:約30分無操作で自動OFF。・ペン先はPOM素材を採用。・カラーはホワイト。・充電ケーブル、交換用ペン先付き。※パームリジェクション、筆圧検知、傾き検知機能には対応しておりません。※汎用品のため、すべての機種での動作を保証するものではありません。【保護フィルム仕様】。・日本製フィルムのペーパーテイスト(紙感覚)タイプ。・反射防止仕様。・見やすさに配慮した画面表示。・表面をキズから保護。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様
    適合機種アイリスオーヤマ LUCA TM153M6V1-B寸法(mm)【タッチペン】Φ8.8×166/ペン先2.0ホワイトタイプスタイラスペン充電方式USB Type-C対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1200)特性ペーパーテイスト(紙感覚)/反射防止(3H)
  • ケイコクラベル BIGM(丸山製作所)

    ケイコクラベル

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    規格ハイキガス部品名称ケイコクラベル図解NoVSA120-11 ハリマーク部品_No.29、VSM110-15 ハリマーク部品_No.41、BSA-536シリーズ -A 警告ラベル部品_No.7、SSW-400CM-2 ハリマーク部品_No.21、BSA-950シリーズ 警告ラベル部品_No.5、BSA-651 951シリーズ 警告ラベル部品_No.5、MRS40H-153 ハリマーク部品_No.1、SSA-V600C 警告ラベル部品_No.14、GX-1500J 警告ラベル部品_No.17、BSA-600LDEQ(JP) 警告ラベル部品_No.5、MJI300 1995ネン 警告ラベル部品_No.13、SSA-α510DX 警告ラベル部品_No.13、SSA-S602DXM 警告ラベル部品_No.14、SSW-400CM ハリマーク,付属品部品_No.9、SSA-F505 警告ラベル部品_No.14、SSA-S1000 ハリマーク部品_No.57、BSA-500JD-125THシリーズ 警告ラベル部品_No.6、SSA-α602M 警告ラベル部品_No.14、GB1010ASR ラベル部品_No.21など